ORSY - ORden og SYstem

Spar tid og penge på din lagerstyring

Bruger du for mange ressourcer på lagerhåndtering, så er ORSY-systemet svaret på dine udfordringer. Vi sørger for, at du altid har dét på lager, du skal bruge – hverken mere eller mindre. Vi sørger også for en stor del af den praktiske håndtering.

Små detaljer med stor betydning

Vi er eksperter i at holde fokus på de små detaljer, der har stor betydning for din virksomhed. Det er din garanti for en effektiv service- og lagerløsning, der også kan aflæses positivt på bundlinjen.

Hvad koster din lagerstyring?

Mange virksomheder har brug for mange slags befæstelse, kemiprodukter, værktøj og andre mindre forbrugsartikler – eller c-artikler som de også kaldes. Sammenlignet med virksomhedens øvrige indkøb er enhedsprisen på c-artiklerne lav, og samlet fylder de typisk kun 5 % i indkøbsbudgettet – men kender du de omkostninger, de reelt medfører?

Din omkostning = prisen x 5

Typisk optager c-artikler ca. halvdelen af lagerpladsen, og i hverdagen koster det meget medarbejdertid at holde øje med, hvad der skal købes ind, sætte det på plads, snakke pris og afregne med leverandøren – om og om igen. Læg dertil, det det koster, når der skal køres efter noget, der alligevel mangler – når der er noget, der er købt for meget af, som optager plads og binder penge i laget.

Würths erfaring er, at de omkostninger, der reelt følger med brugen af c-artikler, svarer til at du skal gange indkøbsprisen med 5. Det synes vi er dyrt, og derfor har vi opfundet ORSY.

Med ORSY sætter vi ORden og SYstem på både dine reoler, dine indkøbsprocesser og din lagerstyring. På den måde bidrager ORSY til at styrke din produktivitet og indtjening.