Home / ORSYmobil / ORSYmobil / Sikkerhed
  Sikkerheden er i top  
 
 
Det er naturligvis ikke nok, at lagerindretningen i din bil er funktionel og præsentabel. Den skal også være robust og fastmonteret i en sådan grad, at personerne i bilen er uden for fare for flyvende objekter.

Derfor har vi lavet omfattende produkttest af de enkelte moduldele i ORSYmobil, og der er blevet foretaget crashtest af indretningerne og de forskellige former for befæstelse. Alle disse test garanterer dig den størst mulige sikkerhed.

Crashtestene er udført i Tyskland gennem TÜV og DEKRA i henhold til en række lovgivningskrav og industrinormer, som for eksempel DIN 75410 (test af ladsikring) og FMVSS 208 (test af sikkerhed for fører/passager). Senest har vi fået foretaget en række test efter kravene i henhold til ECE-R17 Euronorm.

Følgende udsagn er fra crashtestlaboratoriet: ”Bilindretningen opfylder de stillede krav. Den anbragte last blev holdt sikkert på plads af indretningen, så føreren/passageren var ikke udsat for fare på grund af rutsjende eller løsnet materiale.”

Crashtestene har i øvrigt vist, at den vigtigste befæstelse er montagen i bilens sidevæg. Alt efter højde af indretningen skal du bruge mindst to til fire befæstelsespunkter.

 
 
  Særlige sikkerhedsprodukter  
 
 
Ønsker du yderligere sikkerhed end den, som du opnår med vores stabile og gennemtestede modulsystem, kan du bestille en række produkter, der øger sikkerheden under transport med specielle emner. For eksempel kan du købe holdere til spraydåser og gasflasker, skabe til kølemiddel og oliedunke, sikkerhedsnet til topbakker samt spændestænger til store emner.
 
 
© 2010 Würth Danmark A/S
   
© 2010 Würth Danmark A/S