Kun for erhvervsdrivende  
Coolius
Brugervenlige og effektive klimaservicemaskiner
Bred anvendelse

Serien af effektive og brugervenlige klimaservicemaskiner kan anvendes til personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner. Samtidig kan de også bruges til el- og hybriddrevne køretøjer.

Genanvender kølemiddel

COOLIUS®-maskinerne sørger automatisk for at rense og genbruge op til 99,9% af det aftappede kølemiddel, så spild minimeres. Det skåner miljøet og nedbringer samtidig omkostningerne for værkstedet.

Nemt skift mellem olietyper

Maskinen kan uden problemer bruges til både konventionelle køretøjer og elbiler. Den renser nemlig sig selv med kølervæske mellem hvert service - uden brug af ekstraudstyr. Det sikrer, at der udelukkende bruges den rigtige og præcise mængde olie til det givne anlæg.

Lås på vægten

COOLIUS® 10 og 50-maskinerne er ideelle til mobil anvendelse. De har et højt niveau af stødreduktion og desuden kan vægten låses under transport, så den ikke kommer ud af kalibrering.

Brugervenlig og effektiv

COOLIUS®-seriens maskiner er effektive at bruge pga. den korte opstartsfase og den intuitive menu. Med automatisk påfyldning af væsker tilpasset det enkelte køretøj minimeres tidsforbruget og risikoen for fejl.

Sikker og billig i drift

Alle komponenter i COOLIUS®-maskinerne er specialdesignede og af høj kvalitet. Det giver en god driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. F.eks. er der lang levetid på maskinens filtre.

Særligt for A10 og Y10
Særligt for A10 og Y10
  • 11 kg tankkapacitet
  • Mekanisk lås af vægt og derfor egnet til mobil anvendelse
  • Vægt: 65 kg
  • Manuel intern skylning med kølemiddel
  • Hurtig manuelt skift mellem olietyper
  • 3 m kvalitetsslange medfølger – mulighed for at tilkøbe forlængerslange
  • Leje pr. måned i 5 år inkl. serviceaftale: 749,-

Læs mere om COOLIUS® A10

Læs mere om COOLIUS® Y10

Særligt for A50 og Y50
Særligt for A50 og Y50
  • 20 kg tankkapacitet
  • Mekanisk lås af vægt og derfor egnet til mobil anvendelse
  • Automatisk intern skylning med kølemiddel
  • Hurtig automatisk skift mellem olietyper
  • 3 m kvalitetsslange medfølger – mulighed for at tilkøbe forlængerslange
  • Nitrogenflaske kan monteres direkte på maskinen ​
  • Leje pr. måned i 5 år inkl. serviceaftale: 829,-

Læs mere om COOLIUS® A50

Læs mere om COOLIUS® Y50

Med indbygget analyzer
Med indbygget analyzer

Med Coolius Y50A får du samme gode maskine som Y50 – blot med integreret analyzer, der analyserer for urenheder i kølemidlet. Det sikrer, at maskinen kun arbejder med rent kølemiddel, så du undgår skade på klimaservicemaskinen.

Visse importører stiller krav om analyzer.

Leje pr. måned i 5 år: 1049,-

Læs mere om COOLIUS® A50

Særligt for A30 BUS

Særligt for A30

  • 35 kg tankkapacitet
  • Egnet til bus og tog
  • Hurtig automatisk skift mellem olietyper
  • 5 m kvalitetsslange medfølger – mulighed for at tilkøbe forlængerslange
  • Leje pr. måned i 5 år inkl. serviceaftale: 949,-

Coolius C20

  • Robust og let (vægt: 37 kg)
  • Nem betjening med 7" touch-skærm
  • 2 olieflasker og 1 UV flaske
  • Automatisk oliestyring til frisk og brugt olie samt UV
  • Integreret printer
  • Database med påfyldningsmængde for køretøjer
  • Flersproget navigationsmenu

Læs mere om COOLIUS® C20

Høj driftssikkerhed og udvidet garanti

Det er selvfølgelig vigtigt, at vedligeholde maskinen for at bevare driftssikkerheden. Med en 5-årig serviceaftale udvides garantien til 5 år og du får mange andre fordele. Fx kan du trække på hjælp fra vores team af specialister, der dækker hele landet og hurtigt kan være fremme hos dig.

LEJ DIN A/C-MASKINE OG SLIP FOR BEKYMRINGER

Alt er inkluderet når du lejer en af Würths effektive og fuldautomatiske aircon-servicemaskiner. Lejeaftalen strækker sig over 5 år og inkluderer samtidig en attraktiv serviceaftale. Det betyder, at du har garanti for driftssikkerhed og slipper for bekymringer.

Würths teknikere kommer på dit værksted og foretager service – helt uden ekstra omkostninger for dig.

Når lejeaftalen udløber kommer vi og henter maskinen.

Eksempel: 749,- pr. måned i 5 år for leje af Coolius A10 eller Y10, inkl. serviceaftale.

Vil du også gøre airconservice nemt for dig selv?

Kontakt vores aircon specialister

Anders Mondrup

Nord- & Midtjylland
Anders Mondrup
Aircon specialist
+45 20 30 77 07
anders.mondrup@wuerth.dk

Henrik Kücken

Sydjylland & Fyn
Henrik Kücken
Aircon
+45 21 27 04 66
henrik.kucken@wuerth.dk

Stig Jensen

Nordsjælland
Stig Jensen
Aircon specialist
+45 20 29 57 97
stig.jensen@wuerth.dk

Rasmus Berner

Sydsjælland & øer
Rasmus Berner
Aircon specialist
+45 27 75 61 29
rasmus.berner@wuerth.dk

Stefan Pedersen

Sjælland & øer
Stefan Pedersen
Aircon servicetekniker
+45 27 75 61 25
stefan.pedersen@wuerth.dk

Rasmus Stensgaard

Jylland & Fyn
Rasmus Stensgaard
Aircon servicetekniker
+45 20 48 28 12
rasmus.stensgaard@wuerth.dk