Ved dybere revner anbefaler vi Reparationscement (art.nr. 0890 350). Ved mindre revner anbefaler vi de to produkter vist her (Betonfix eller Strong Tack).
Betonfix er en lynreparationsmørtel, som er nem og hurtig at arbejde med. Den klæber til beton uden primer og er overfladetør allerede efter 5 minutter. Den er ru i overfladen og ligner beton. Den kan pudses i våd tilstand.
Ved dybe revner bruges fugebagstop (art.nr. 0875 9 …). Betonfix kan overmales.
Brug Strong Tack, hvis du vil have en mere glat overflade end ru beton. Strong Tack glattes, hvor Betonfix pudses.
Strong Tack er en fleksibel fuge og lim, som tætner revnen i væggen. Ved dybe revner bruges fugebagstop (art.nr. 0875 9 …). Den kan overmales.

Til tætning om rør er det vigtigt at følge producentens anvisninger, især omkring max temperatur.
Brug Strong Tack ved vand- og varmerør, bl.a. fordi den tåler høj varme. Den tåler op til +100 °C, kortvarigt op til 200°C.
Strong Tack hæfter godt på metal og kan også bruges på malede rør. Fugen kan slibes og overmales.
Er rørene meget varme, er Højtemperatur-silikone den ideelle fuge. Den kan tåle op til +285 °C.
Den kan ikke overmales.

Fjern skidt og løstsiddende rust, før maling.
Obs, varenummeret på spraymalingen henviser til en hvid RAL 9010. For øvrige farver, se varenummer 0893 39 …
Brug Spraymaling Quattro til maling af rør. Så får du grunder, farve og lak i én arbejdsgang.
Malingen fås i mange RAL-farver, se vores ralfarvekort (art.nr. 0705 8000 10). Produktet er silkemat, ca. glans 30.
Hvis rørene er meget rustne skal du bruge Rust-Stop Quattro som grunder, før der males med Spraymaling Quattro.

Ved et afløb er det vigtigt med en forsegling, som kan modstå fugt og mug og modvirke mugdannelse
Brug vådrumssilikone ved afløbet i gulvet, fordi den er vandtæt og fleksibel, og så indeholder den mug- og skimmeldræbende stoffer (fungicid).
Vådrumssilikonen fås i mange farver og kan ikke overmales.
Om det er lim eller fuge der er behov for ved afløbet, så løser Flex Tack begge dele. Den er bestandig over for fugt og modvirker mugdannelse.
Flex Tack kan også bruges ved udvendige afløb.

Smårevner i gulv og lignende kan udbedres med Reparationscement.
Reparationscement anvendes til reparationer af betongulv. Det er en hurtighærdende cement, som hærder på blot 3 minutter. Den kan pudses og males efter blot 1 time.

Til loftsfuger anvendes fugemasse af polymer eller akryl. Polymerfuger har den største fleksibilitet, herved minimeres risikoen for at fugen krakelerer.
Brug MS Plus til alle væg-loft-samlinger, også hvis du har en revne over 0,5 cm. Fugemassen er nem at arbejde med, den er fleksibel og slipper ikke. Den kan overmales.
MS Plus har en højere Shore A end traditionelle polymerfuger, dvs. den er lidt fastere og nemmere at glitte, hvilket giver en pæn finish.
Brug Malerakryl til de mindre væg-loft-samlinger, hvor revner er mindre end 0,5 cm. Malerakryl er nem at glitte og kan overmales.
Den har ikke samme fleksibilitet som MS Plus, derved er risikoen for fugeslip større.

Vinduesfuger skal være højelastiske. Derfor skal du have fat i polymer- eller silikoneprodukter. Vælg polymer, når fugerne skal overmales. Anvend en rund fugebagstop (art.nr. 0875 9 …) for at undgå fugeslip og sikre maksimal fleksibilitet af fugemassen
Læs mere om anvendelse af fugebagstop her
For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.
Vedligeholdelse af vinduer: For korrekt valg af smøremiddel i overensstemmelse med vinduesproducentens anvisninger, se smøreguide
Brug MS Plus til vinduesfuger både inde og ude. Det er en blød og meget fleksibel fuge, som er nem at arbejde med, og som kan overmales.
Fleksibiliteten gør, at den ikke slipper men giver efter, når vinduet åbnes og lukkes.
MS Plus har en længere åbningstid end traditionelle polymerfuger (hindedannelse på 30 minutter), hvilket sikrer større fleksibilitet i arbejdsgangen.
Byggesilikone anvendes til vinduesfuger både inde og ude. Den er meget fleksibel og har stor bevægelighed, så den ikke revner, når vinduet åbnes og lukkes.
Byggesilikonen holder farven godt (fx hvid eller mahogni) men kan ikke overmales.

Produkterne der anbefales her, kan bruges til opsætning af isoleringsplader både ude og inde.
Med Purlogic Skumlim får du en monteringsskumlim til hurtig opsætning af isolering, flamingo og gips mm. Den angriber ikke flamingo og lign. Den klæber til alle standardkonstruktionsoverflader som beton, puds, mursten, stål, mv.
Skumlimen er nem at bruge og sikrer en hurtig arbejdsgang, idet den limer på ca. 8 minutter. Husk at tilføje fugt.
Strong Tack er en permanent elastisk SMP-baseret klæber og tætningsmasse. Den er hurtighærdende og ikke korroderende på metal.
I forhold til andre klæbemasser er den forholdsvis lind. Derfor fordeler klæberen sig godt på overfladen, når isolerings- og gipspladerne trykkes på plads.

Fugen ved dørkarmen skal være elastisk og give efter ved dørens bevægelse.
Der skal anvendes en rund bagstop (art.nr. 0875 9 …) for at undgå 3-punktshæftning og sikre maksimal fleksibilitet af fugen.
Læs mere om anvendelse af fugebagstop her
For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.
MS Plus er ideel til døre, fordi dens fleksibelt og bevægelighed gør, at fugen holder til dørens konstante brug.
Fugen er nem at arbejde med og kan overmales.
Brug Malerakryl til fugen ved dørkarmen, hvis revnen ikke er større end 0,5 cm. Malerakryl er nem at glitte og kan overmales. Den har ikke samme fleksibilitet som MS Plus, derved er risikoen for fugeslip større.

Vigtig note: De to produkter (maling og hærder) skal anvendes sammen.
Det er vigtigt at læse brusanvisning godt inden blanding og påføring af produkterne. Det er forudsætning for et godt resultat at sikre en grundig rengøring samt at påføring af maling foregår på en ren og støvfri overflade.
2-komponent epoxymaling er en modstandsdygtig maling. Den er bestandig over for de fleste kemikalier og opløsningsmider. Malingen er blank og danner en slidstærk film. Den er lugtsvag og fortyndbar med vand. Den skal blandes med hærder (art.nr. 5866 689 011).
Obs, gulvmalingen er følsom over for grundfugt. Den kan tåle vand ovenpå men ikke nedefra.
Hærderen skal anvendes sammen med gulvmalingen 2-komponent epoxy gulvmaling (art.nr. 5866 689 010). Hærderen er nødvendig for at gulvmalingen tørrer.

Produkter markeret med dette logo, er EMICODE certificerede i klassen EC1 plus og dermed testet til at have en meget lille afdampning til indeklimaet

Produkter, der er markeret med et lille grønt hus, er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.