Kun for erhvervsdrivende
Tætning ved inddækning

Valg af tætningsmasse afhænger bl.a. af, hvilke materialer der anvendes.

Aquasealer er den mest fleksible, for kan bruges på flere typer tag. For optimal vedhæftning påføres der på rengjorte overflader, dette gælder for begge produkter.

Min/max bearbejdningstemperatur 5 - 35 ⁰C.

Sealer

Aquasealer er velegnet til stort set alle kraftigt belastede samlinger på tagarealet. Den sikrer vandtætte lukninger ved inddækninger på alle slags tage.

Aquasealer klæber på tagpap, sten, beton, bitumen mv. Påføringen er stort set upåvirket af vejret, da den kan anvendes på fugtigt underlag.

Læs mere om Aquasealer her

bitumen

Bitumen tætningsmasse anvendes kun til tag af tagpap og bitumen. Den er permanent fleksibel og tåler stor bevægelse, vind og vejr.

Den anvendes til udfyldning af bitumenbånd og deres forbindelser. Og til udfyldning af tagpassager, fx hvælvede ovenlys, ventilationskanaler, antenner, skorstene og kantforbindelser. Typiske underlag uden primer er: bitumen, zinkplade, kobberplade, rustfrit stål, beton, klinker.

Læs mere om tætningsmassen her

Limning

Limning påføres på rengjorte tagsten for at sikre optimal vedhæftning.

Min/max bearbejdningstemperatur 5 - 40 ⁰C

Strong

Strong Tack er velegnet til limning af tagsten, fordi det er en meget stærk og hurtigtørrende lim.

Den limer på fugtige underlag og ned til 0 °C. Den er også saltvandsbestandig.

Læs mere om Strong Tack her

Tagstensmasse

Brug Tagstensmasse til limning af røde tagsten. Den er fuldt udhærdet efter et døgn.

Hvis tagstenene er sorte er Flex Tack i sort (art.nr. 0892 215 244) et godt alternativ. Ligesom Tagstensmasse er den først udhærdet efter et døgn.

Læs mere om tagstensmassen her

Reparation af murværk

Ved reparation af murværk skal der bruges fugebagstop (art.nr. 0875 9 …) ved dybere revner. Dette for at undgå trepunktshæftning og undgå unødigt stort forbrug.

Læs mere om anvendelse af fugebagstop her

For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.

Betonfix

Betonfix er hurtigtørrende beton til mindre, overfladiske revner og huller. Den har samme struktur som cement og kan pudses og overmales.

Betonfix er overfladetør på 5 minutter men først gennemhærdet efter døgn alt efter lagtykkelse. Efter 5 til 10 minutter fjernes den overskydende masse med en fugtig svamp eller børste.

Læs mere om Betonfix her

Tips

Obs, hvis du har røde mursten, som skal repareres, kan du bruge en teglrød Tagstensmasse (08925 215 270) til at lappe huller med.

Læs mere om den teglrøde tagstensmasse her

Trægelænder

Obs, hvis der er skidt og snavs eller belægninger på gelænderet kan du afrense med brug af Afrenser til belægninger (art.nr. 0892 960 180).

Underlaget skal være rent og tørt. Gammelt løstsiddende maling og træfibre kan fjernes ved stålbørstning.

Læs mere om afrenseren

Hårdtræsolie

Hårdttræsolie anvendes på alle typer hårdttræ, fx lærketræ, og trykimprægnerede materialer. Olien er til udendørs brug. Lærketræ og cedertræ skal grundes, inden olien påføres.

Olien skal normalvis ikke fortyndes og skal påføres med pensel. Tør overskydende olie af med en fnugfri klud. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film.

Læs mere om Hårdttræsolie her

Halvdækkende

Ved almindelige træsorter som fyr og gran anbefaler vi at behandle gelænderet med Halvdækkende alkyd. Her kan du se årerne i træet.

Den fås også i en heldækkende version. De kan også anvendes, hvis gelænderet er af trykimprægneret træ. Halvdækkende alkyd fås i farvenuancerne fyr, mørkebrun, sort, teak og transparent.

Læs mere om Halvdækkende alkyd her

Vindue

Valg af tætningsmasse afhænger primært af tagets materiale. Ved den viste tagterrasse anbefaler vi at anvende Aquasealer. Bitumen tætningsmasse kan anvendes, hvis vinduet havde været i et tag af tagpap eller bitumen.

For optimal vedhæftning påføres der på rengjorte overflader, dette gælder begge produkter.

Aqua

Aquasealer er velegnet til stort set alle kraftigt belastede samlinger på tagarealet. Den sikrer vandtætte lukninger ved inddækninger på alle slags tage. Den klæber på tagpap, sten, beton, bitumen mv.

Påføringen er stort set upåvirket af vejret, da den kan anvendes på fugtigt underlag.

Læs mere om Aquasealer her

bitumen

Bitumen tætningsmasse anvendes kun til tag af tagpap og bitumen. Den er permanent fleksibel og tåler stor bevægelse, vind og vejr.

Den anvendes ved hvælvede ovenlys samt en række andre tætninger, såsom ved ventilationskanaler, antenner og skorstene. Typiske underlag uden primer er: bitumen, zinkplade, kobberplade, rustfrit stål, beton, klinker.

Læs mere tætningsmassen her

Havemøbler

Obs, hvis der er skidt og snavs eller belægninger på havemøblerne kan du afrense med brug af Afrenser til belægninger (art.nr. 0892 960 180).

For optimal vedhæftning skal overfladen være ren og tørt Gammelt løstsiddende maling og træfibre kan fjernes ved stålbørstning.

Læs mere om afrenseren her

Olie

Hårdttræsolie anvendes på havemøbler lavet af hårdttræ og trykimprægneret træ. Den fås i farverne gylden og klar. Olien er til udendørs brug. Lærketræ og cedertræ skal grundes, inden olien påføres.

Olien skal normalvis ikke fortyndes og skal påføres med pensel. Tør overskydende olie af med en fnugfri klud. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film.

Læs mere om Hårdttræsolie her

Halvdækkende

Er havemøblerne lavet af træsorter som fyr og gran eller trykimprægneret træ anbefaler vi at behandle dem med Halvdækkende alkyd. Her kan du se årerne i træet.

Den fås også i en heldækkende version. Halvdækkende alkyd fås i farvenuancerne fyr, mørkebrun, sort, teak og transparent.

Læs mere om Halvdækkende alkyd her

Oliering af træterasse

Obs, hvis der er skidt og snavs eller belægninger på træterrassen kan du afrense med brug af Afrenser til belægninger (art.nr. 0892 960 180).

For optimal vedhæftning skal overfladen være ren og tørt Gammelt løstsiddende maling og træfibre kan fjernes ved stålbørstning.

Læs mere om afrenseren her

Hårdtræ

Hårdttræsolie anvendes på terrasser lavet af hårdttræ og trykimprægneret træ. Den fås i farverne gylden og klar. Olien er til udendørs brug. Lærketræ og cedertræ skal grundes, inden olien påføres.

Olien skal normalvis ikke fortyndes og skal påføres med pensel. Tør overskydende olie af med en fnugfri klud. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film.

Læs mere om Hårdttræsolie her

Halvdækkende

Afrenser til belægninger (art.nr. 0892 960 180) kan anvendes til træværk, fliser, sokler, murværk mm. Den påføres med en børste, pensel, sprøjte eller vandkande med spreder.

Læs mere her

Forsegling af glas

For optimal vedhæftning påføres der på rengjorte overflader. Min/max bearbejdningstemperatur 5 - 40 ⁰C.

SMP

SMP glasklar klæber anvendes til alle synlige forseglinger af glas, både ude og inde. Det er en stærk lim, som er helt glasklar/gennemsigtig og som kan tåle vind og vejr.

Læs mere SMP glasklar klæber her

Tip

SMP glasklar klæber kan anvendes på virkelig mange overflader.

Få et overblik over overfladerne her

EC1

Produkter markeret med dette logo, er EMICODE certificerede i klassen EC1 plus og dermed testet til at have en meget lille afdampning til indeklimaet

Svanemærket

Produkter, der er markeret med et lille grønt hus, er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Opgaver i et andet rum? Find de rette produkter her