For optimal vedhæftning påføres der på rengjorte overflader. Min/max bearbejdningstemperatur 5 - 40 ⁰C.
Reparationsmasse er ideel til tagrender, bl.a. fordi den bevarer langsigtet elasticitet selv under ekstreme vejrforhold. Den beskytter mod vejrpåvirkninger, nedslidning og skader forårsaget af fugt.
Foruden tagrender er belægningen ideel til reparation af tagudhæng, huller og revner i tagplader, i vandkanaler mv. Farven er grå.
Strong Tack er en stærk og hurtigtørrende lim og forsegler, som kan give sig lidt.
Strong Tack kan påføres under vand, og det derfor er det muligt at laver en reparation af tagrender øjeblikkeligt, selv hvis det er vådt. Hærdningstiden vil dog være længere under vand.

Vinduer og døre skal fuges med højelastiske polymer- eller silikoneprodukter, både ude og inde. Hvis fugerne skal overmales vælges polymer.
Anvend en rund fugebagstop (art.nr. 0875 9 …) for at undgå fugeslip og sikre maksimal fleksibilitet af fugemassen
Læs mere om anvendelse af fugebagstop her
For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.
Vedligeholdelse af vinduer: For korrekt valg af smøremiddel i overensstemmelse med vinduesproducentens anvisninger, se smøreguide
MS Plus anvendes til fugning af vinduer og døre både inde og ude. Det er en blød og meget fleksibel fuge, som er nem at arbejde med, og som kan overmales.
Fleksibiliteten gør, at den ikke slipper men giver efter, når vinduer og døre åbnes og lukkes. Fugen kan tåle ned til -15 °C frost men påføres i optøet tilstand.
MS Plus har en længere åbningstid end traditionelle polymerfuger (hindedannelse på 30 minutter), hvilket sikrer større fleksibilitet i arbejdsgangen.
Byggesilikone anvendes til fugning af vinduer og døre ude såvel som inde. Den er meget fleksibel og har stor bevægelighed, så den ikke revner, når vinduer og døre åbnes og lukkes.
Byggesilikonen holder farven godt (fx hvid eller mahogni) men kan ikke overmales.

Til reparation af betonbrønd under jorden.
Opdager du en utæthed i brønden, kan du lave en hurtig reparation med Brøndskum. Den påføres hurtigt uden pistol og erstatter dyrt arbejde med mørtel.
En påføringsdyse muliggør brug, selv hvor pladsen er trang. Brøndskum tåler kloakvand mm. Den skal beskyttes mod sollys.
Obs, Brøndskum er stabil over tid mod benzin, olier og vand, farver, kemisk stof. Dens holdbarhed gør den velegnet i kloakker, da den modstår alle former for bakterier, der normalt findes i jorden samt forurenede væsker.

Ved reparation af murværk skal der bruges fugebagstop (art.nr. 0875 9 …) ved dybere revner. Dette for at undgå trepunktshæftning og undgå unødigt stort forbrug.
Læs mere om anvendelse af fugebagstop her
For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.
Betonfix er hurtigtørrende beton til mindre, overfladiske revner og huller. Den har samme struktur som cement og kan pudses og overmales. Betonfix er overfladetør på 5 minutter men først gennemhærdet efter døgn alt efter lagtykkelse.
Obs, hvis du har røde mursten, som skal repareres, kan du bruge en teglrød Tagstensmasse til at lappe huller med.

Ved reparation af murværk skal der bruges fugebagstop (art.nr. 0875 9 …) ved dybere revner. Dette for at undgå trepunktshæftning og undgå unødigt stort forbrug.
Læs mere om anvendelse af fugebagstop her
For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.
Til reparation af revner i sokkel anvendes Reparationscement. Den er hurtighærdende og hærder på blot 3 minutter. Den kan pudses og males efter 1 time.
Betonfix er hurtigtørrende beton til mindre, overfladiske revner og huller. Den har samme struktur som cement og kan pudses og overmales. Betonfix er overfladetør på 5 minutter men først gennemhærdet efter døgn alt efter lagtykkelse.

Produkter markeret med dette logo, er EMICODE certificerede i klassen EC1 plus og dermed testet til at have en meget lille afdampning til indeklimaet

Produkter, der er markeret med et lille grønt hus, er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.