Kun for erhvervsdrivende  
Skiver til dine opgaver

Vi har samlet vores skiver og lavet en guide, der nemt hjælper dig til at vælge den helt rigtige skive til dine opgaver. Uanset om du arbejder i stål, rustfrit stål, aluminium eller plast, har vi en skive til dig.

Vi tilbyder et stort udvalg af skiver, der passer til dine behov. Hvad enten du har brug for en med lang levetid, hurtig skæretid eller bare en standardskive. Du kan vælge mellem RED Line, Standard, Longlife, Speed, Longlife & Speed og Ceraline Longlife & Speed.

Har du brug for yderligere hjælp til at finde den rigtige skive? Så tag fat i en af vores metalspecialister. De kan vejlede dig om muligheder og de helt rigtige løsninger, til lige netop dit arbejde.

Skæreskiver

SKÆRESKIVER TIL STÅL

Skæreskive til stål, Würth standard

Fiberarmeret standardskive med høj ydeevne.

Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere. Høj brudstyrke.

Maks. periferihastighed: 80 m/sek.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål. Skæring i massive materialer, rør, profiler og metalplader

• Maks. omdr./min.: 6.600 - 13.300
• Diameter: 115 mm - 230 mm
• Tykkelse: 2,5 mm - 3 mm

Skæreskive til stål, Scorpio

Fiberarmeret standardskive med høj ydeevne.

Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere. Høj brudstyrke.

Maks. periferihastighed: 80 m/sek.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål

Skæring i massive materialer, rør, profiler og metalplader

• Maks. omdr./min.: 20.300
• Diameter: 76 mm
• Tykkelse: 2 mm

Skæreskive til stål, Würth standard

Fiberarmeret standardskive med høj ydeevne.

Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiskevinkelslibere. Høj brudstyrke.

Maks. periferihastighed: 80 m/sek.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål

Skæring i massive materialer, rør, profiler og metalplader.

• Maks. omdr./min.: 20.300
• Diameter: 50 mm
• Tykkelse: 2 mm

Longlife skæreskive til stål, Zebra

Skæreskive med høj ydeevene, fiberarmeret med syntetisk harpiks. Lang levetid, optimal skærekapacitet i massivt materiale og profiler og meget høj stabilitet over for sidepåvirkninger.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, højstyrkekonstruktionsstål, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål

Skæring i massive materialer, tykvæggede rør, profiler og metalplader osv.

• Maks. omdr./min.: 4.360 - 13.300
• Diameter: 115 - 350 mm
• Tykkelse: 2,5 mm - 3 mm

Speed skæreskive til stål, Zebra

Speed skive med høj skærekapacitet. Meget tynd hvilket giver præcist, næsten grat- og vibrationsfrit skærearbejde.

Minimal spåndannelse og støvudvikling. Lav støjudvikling og høj brudstyrke. Specielt egnet til tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader til motorkøretøjer.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, højstyrkekonstruktionsstål, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål. Skæring af metalplader, rør, profiler, stålkabler, armeringsjern osv.

• Maks. omdr./min.: 6.600 - 13.300
• Diameter: 115 mm - 230 mm
• Tykkelse: 1 mm - 2 mm

Speed skæreskive til stål, Zebra

Speed skive med høj skærekapacitet. Meget tynd hvilket giver præcist, næsten grat- og vibrationsfrit skærearbejde.

Minimal spåndannelse og støvudvikling. Lav støjudvikling og høj brudstyrke. Specielt egnet til tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader til motorkøretøjer.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, højstyrkekonstruktionsstål, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål. Skæring af metalplader, rør, profiler, stålkabler, armeringsjern osv.

• Maks. omdr./min.: 30.500
• Diameter: 50 mm
• Tykkelse: 2 mm

SKÆRESKIVER TIL RUSTFRIT STÅL

Skæreskive til rustfrit stål, Red Line

Robust skæreskive med høje ydeevneværdier.

Fri for jern, klor og svovl (≤ 0,1 %).

Bruges til at skære i massive materialer, rør, profiler og rustfri stålplader.

• Maks. omdr./min.: 6.600 - 12.250
• Diameter: 125 mm - 230 mm
• Tykkelse: 0,8 mm - 1,9 mm

Skæreskive til rustfrit stål, Würth standard

Standardskæreskive fiberarmeret med syntetisk harpiks, høj ydevene og god ydeevneværdier. Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere. Fri for jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)

Anvendes til plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål.

Skæring af metalplader, rør, profiler, stålkabler, armeringsjern osv.

• Maks. omdr./min.: 12.200
• Diameter: 125 mm
• Tykkelse: 1 - 1,6 mm

SPEED PLUS SKÆRESKIVE TIL RUSTFRIT STÅL
Speed Plus skæreskrive til rustfrist stål

Høj skærekapacitet, meget kortere skæretider og meget lang levetid.

Meget tynd, hvilket giver præcist, næsten grat- og vibrationsfrit skærearbejde.

Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %).

Anvendes til plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål m.m.

Skæring af rør, ventilationskanaler, metalplader, rør, stænger, stålarmeringer, profiler og skinner osv.

• Maks. omdr./min.: 20.100 - 30.500
• Diameter: 50 - 76 mm
• Tykkelse: 1 mm

Speed plus skæreskive til rustfrit stål, Zebra

Skæreskive til især tyndvæggede rør og profiler, tyndemetalplader, karrosseriplader osv. Høj skærekapacitet.

Meget tynd, hvilket giver præcist, næsten grat- og vibrationsfrit skærearbejde.

Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %).

Anvendes til plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, m.m.

Skæring af rør, ventilationskanaler, metalplader, rør, stænger, stålarmeringer, profiler og skinner, m.m.

• Maks. omdr./min.: 8.500 - 15.300
• Diameter: 100 mm - 180 mm
• Tykkelse: 1 mm - 1,6 mm

Speed plus skæreskive til rustfrit stål, Zebra

Skæreskive til især tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv. Høj skærekapacitet.

Meget tynd, hvilket giver præcist, næsten grat- og vibrationsfrit skærearbejde.

Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %).

Anvendes til plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, m.m.

Skæring af rør, ventilationskanaler, metalplader, rør, stænger, stålarmeringer, profiler og skinner, m.m.

• Maks. omdr./min.: 6.600
• Diameter: 230 mm
• Tykkelse: 1,9 mm

Longlife & speed skæreskive, Zebra

Højteknologisk skæreskive der kan give op til 50% flere snit. Mindre vibrationer, skærestøj og færre gnister, hvilket resulterer i op til 30 % mindre skærestøv

Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1%).

Specielt velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål.

Skærer tykke og tynde materialer: rør, profiler, faste materialer, flade materialer osv.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 125 mm
• Tykkelse: 1 mm

Ceraline Longlife & Speed skæreskive til rustfrit stål, Zebra

Skæreskive fremstillet af højtydende keramisk slibekorn med ekstrem lang levetid, maksimal skæreydelse og optimale skæreegenskaber.

Særligt velegnet til bearbejdning af alle typer stål og rustfrit stål. Skærer tykke og tynde materialer i særligt hårde og krævende arbejdsemner og faste materialer.

Velegnet til frihåndsskæring med elektriske, akku eller pneumatiske vinkelslibere.

• Maks. omdr./min.: 6.600 - 12.250
• Diameter: 125 - 230 mm
• Tykkelse: 1 mm - 2 mm

Skæreskive 3M, Cubitron II

Det skarpe præcisionskorn gennemtrænger metal hurtigere, nemmere og uden grater. Reduceret friktionsvarme.

Anvendes til skæring af profiler, stænger, rør og plader.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 125 mm
• Tykkelse: 1 mm

Skæreskiver til aluminium/ædelmetaller

Speed skæreskive til ædelmetaller/aluminium, Zebra

Høj skærekapacitet, korte skæretider og lang levetid.

1,5 mm tykkelse, hvilket giver præcist, næsten grat- og vibrationsfrit skærearbejde, samt lavere temperaturudvikling.

Anvendes til aluminium, aluminiumlegeringer, kobber, messing, bronze, andre smørende ædelmetaller.

• Maks. omdr./min.: 12.200 - 12.250
• Diameter: 125 mm
• Tykkelse: 1 mm - 1,5 mm

Longlive Zebra kun til alu og ædelmetaller

Zebra skæreskive med høj ydeevne fiberarmeret med syntetisk harpiks.

Meget lang levetid.

Anvendes til aluminium, aluminiumlegeringer, kobber, messing, bronze, andre smørende ædelmetaller

Skæring af støberester, massive materialer, rør, profiler og metalplader m.m.

• Maks. omdr./min.: 6.600 - 13.300
• Diameter: 115 mm - 230 mm
• Tykkelse: 2,5 mm

Skubskiver

SKRUBSKIVER TIL STÅL

Speed, skrubskive til stål, Zebra

Særligt høj slibeeffekt kombineret med lang levetid. Meget behagelig og skånsom slibning. Kunstharpiksbunde, fiberforstærkede skrubskiver med højtydeevne. Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål.

Slibning af kanter, overflader, hårde svejsesømme osv.

• Maks. omdr./min.: 30.500
• Diameter: 50 mm*
• Tykkelse: 6 mm

Longlife, skrubskive til stål, Zebra

Fiberarmeret skive med høj ydeevne.
Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere. Høj brudstyrke.

Maks. periferihastighed: 80 m/sek.

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål

Skæring i massive materialer, rør, profiler og metalplader

• Maks. omdr./min.: 8.500 - 13.300
• Diameter: 115 - 180 mm
• Tykkelse: 7 - 8 mm

SKRUBSKIVER TIL RUSTFRIT STÅL

SKRUBSLIBESKIVE TIL STÅL OG RUSTFRIT STÅL
Skrubslibeskive til rustfrit stål, Würth standard

Standard skrubskive til stål og rustfrit stål.

Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med god performance. Høj brudstyrke. Skive med medium hårdhed.

Anvendes til almindeligt bygningsstål, bygningsstål med stor trækstyrke, konstruktionsstål, værktøjsstål, hærdet stål, slibning af kanter, svejsesømme og overflader. Ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål

Slibning af kanter, afgratning, pudsning af svejsesømme osv.

• Maks. omdr./min.: 6.600 - 12.250
• Diameter: 125 mm - 230 mm
• Tykkelse: 6 mm - 8 mm

Speed, grov slibeskive til rustfrit stål, Zebra

Grov slibeskive med speciel flerlagsstruktur til effektiv materialefjernelse kombineret med lang levetid. Indeholder ikke jern, klor og svovl (≤0,1%)

Anvendes til almindeligt konstruktionsstål, højstyrkekonstruktionsstål, bygningsstål, hærdet stål, plader af rustfrit stål, ulegeret specialstål, legeret og højlegeret stål, osv.

• Maks. omdr./min.: 12.200 - 13.300
• Diameter: 115 mm - 125 mm
• Tykkelse: 6 mm

.

Longlife skrubskive til rustfrit stål, Zebra

Longlife skrubskive til rustfrit stål. Lang levetid kombineret med stor effektivitet. Fiberforstærkede, højtydende skrubskiver.

Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.

Minimale dimensions- og ubalancetolerancer.

Fri for jern, klor og svovl (≤ 0,1 %). Egnet til KWU klasse II.

Anvendes til plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, osv.

Slibning af kanter, afgratning, pudsning af svejsesømme osv.

• Maks. omdr./min.: 12.200 - 13.300
• Diameter: 115 mm - 125 mm
• Tykkelse: 7 mm

Skrubskive 3M, Cubitron II

Skrubskive med revolutionerende slibeproces med op til tre gange hurtigere materialefjernelse og længere levetider sammenlignet med en traditionel skrubslibeskive.

Patenteret 3M Precision-korn med geometrisk definerede skærekanter. Hårdt harpiksbindemiddel. Øjeblikkelig slibeeffekt selv i hårdt materiale.

Anvendes til affasning af kanter, slibning, fjernelse af svejsesømme, grovslibning, kantsvejseslibning, færdigbehandling.

• Maks. omdr./min.: 13.300
• Diameter: 125 mm - 125 mm
• Tykkelse: 7 mm

Slibeskive, havlfleksibel, multi

Halvfleksibel skrubskive, der takket være den modifcerede vaffelstruktur fjerner spånerne endnu mere effektivt og opvarmning undgåes.

Anvendes til stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller (kobber, messing, bronze, aluminium).

• Maks. omdr./min.: 12.200
• Diameter: 125 mm
• Tykkelse: 3 mm

SKRUBSKIVER TIL ALUMINIUM/ÆDELMETALLER

Longlife skrubslibeskive til aluminium/ædelmetaller

Lang levetid kombineret med stor effektivitet.

Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med høj ydeevne. Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere

Anvendes til aluminium, aluminiumlegeringer, kobber, messing, bronze, andre smørende, ædelmetaller.

Slibning af støberester, støbehud, svejsesømme, grater og kanter.

• Maks. omdr./min.: 12.200
• Diameter: 125 mm
• Tykkelse: 7 mm

LAMELSKIVER

LAMELSKIVER TIL RUSTFRIT STÅLL

Longlife lamelskive til rustfrit stål, Zebra

Lamelslibeskive med patenteret lamelform og -placering.
Ekstremt lang levetid kombineret med en meget høj slibeeffekt.
Særligt velegnet til slibning af kanter. Til frihåndsslibning med el- og trykluftvinkelslibere.

Periferihastighed: Maks. 80 m/s.

Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %).

Ideel til bearbejdning af stål, rustfrit stål og aluminium.

Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Zirkonium korund
• Kornstørrelse: 40, 60, 80

Lamelskive til rustfrit stål, Red Line

Robust slibeskive. Optimal slibekapacitet. Til frihåndsslibning med el. eller trykluftvinkelslibere. Maks. periferihastighed 80 m/s.

Fri for jern, klor og svovl (≤ 0.1%)

Robust stof bestående af polyester og bomuld og glasvævet bagblade

Anvendest til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Aluminiumoxid (korund)
• Kornstørrelse: 40, 60, 80, 120

Lamelskive til rustfrit stål, Red Line

Lamelskive med keramisk korn. Til frihåndsslibning med el. eller trykluftvinkelslibere. Maks. periferihastighed 80 m/s

Fri for jern, klor og svovl (≤ 0.1%)

Robust stof bestående af polyester og bomuld og glasvævet bagblade.

Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

Plader af rustfrit stål, ulegeret specialstål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 115 mm - 125 mm
• Materiale: Keramisk
• Kornstørrelse: 40, 60, 80, 120

Longlife lamelskive til rustfrit stål, Zebra

Segmenteret slibeskive med særligt indkapslede, slibeaktive, keramiske korn, der er specielt udviklet til rustfri stål og højtlegeret stål. Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.

Periferihastighed: Maks. 80 m/s.

Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)

Ideel til bearbejdning af rustfrit stål, højlegeret stål, nikkelbaserede legeringer og titaniumlegeringer

Anvendes til rustfri stålplader, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrefast stål, krom-nikkelstål

• Maks. omdr./min.: 13.300
• Diameter: 115 mm
• Materiale: Glasfaser
• Kornstørrelse: 40, 60, 80, 120

Longlife lamelskive, Zebra

Lamelskive til kantsøm i stål/rustfrit stål. Til bearbejdning af svært tilgængelige områder.

Behagelig og sikker betjening. Ekstremt lang levetid, meget effektiv materialefjernelse med begrænset materialeopvarmning.

Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Keramisk
• Kornstørrelse: 40, 60, 80

Lamelskive 3M, Cubitron II

Ergonomisk lamelslibeskive til metalbearbejdning.

Anvendes til slibning af svejsesømme, afgratning, reifning af plade- og rørsamlinger inden svejsning, slibning af metaloverflader, cylindere.

• Maks. omdr./min.: 12.200
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Keramisk
• Kornstørrelse: 40+, 60+, 80+

Speed lamelskive, Zebra

Skive med slibeaktiv multiforbindelse specielt designet til rustfrit stål og højtlegeret stål.

Indeholder ikke jern, klor og svovl (≤0,1%).

Højtydende slibemiddel med ekstra slibeaktivt belægningslag (Topsize-belægning). Robust støtteskive i glasfiber.

Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål.

Slibning af kanter og overflader, efterbehandling og udjævning, afgratning og bearbejdning af svejsesømme.

• Maks. omdr./min.: 12.250
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Zirkonium korund
• Kornstørrelse: 40, 60, 80

Flexi-Disc lamelskive

Fleksible, lamelminislibeskiver med hurtigskiftmontering på pneumatiske lynslibere (vinklede) og fleksible aksler.

Ingen tilstopning eller udtværing og højere slibeeffekt.

Anvendes som miniskive, men især til konkave/krumme flader og til slutbearbejdning, overgangs- og profilslibning.

Særlig velegnet til rustfrit stål, krom- og nikkellegeringer, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.

• Maks. omdr./min.: 30.000
• Diameter: 50 mm
• Materiale: Zirkonium korund
• Kornstørrelse: 40, 60, 80, 120

Flexi-Disc lamelskive

Fleksible, segmenterede slibeskiver med 22,23 mm hurtigskiftmontering til pneumatiske eller elektriske vinkelslibere.

Ingen tilstopning eller udtværing og højere slibeeffekt. Anvendes som miniskive, men især til konkave/krumme flader og til slutbearbejdning, overgangs- og profilslibning.

Særlig velegnet til rustfrit stål, krom- og nikkellegeringer, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.

• Maks. omdr./min.: 13.300
• Diameter: 115 mm
• Materiale: Zirkonium korund
• Kornstørrelse: 60

Miniskive

Segmenteret minislibeskive med hurtigskiftmontering på pneumatiske lynslibere (vinklede), fleksible aksler.

Ø 76 mm skiver kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder. Robust plastskive med hurtigskiftmontering.

Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kantbearbejdning m.m.

• Maks. omdr./min.: 30.000
• Diameter: 50 mm - 76 mm
• Materiale: Zirkonium korund
• Kornstørrelse: 36, 60, 80, 120

LAMELSKIVER TIL ALUMINIUM/ÆDELMETALLER

Lamelpolerskive af filt, Zebra

Til vinkelslibere med M14-direkte montering. Ideel til polering og fjernelse af mindre misfarvninger (meget velegnet til rør). Fremragende overfladeresultater.

Højkvalitetsfilt (100 % fåreuld). Opretstående finner og køleriller i skiven muliggør kølig polering.

Anvendes til rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller samt plastdele og belægninger

• Maks. omdr./min.: 4.000
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Fåreuld

Lamelslibeskive OSF®, Zebra

One Step Finish (OSF)-skive til direkte brug på hastighedsregulerbare vinkel-/kantslibere tilbyder en kombination af hurtig materialefjernelse og perfekt overfladekvalitet i rørområdet. Ideel til fjernelse af svejsesømme og finishslibning i ét arbejdstrin.

3-i-1 (svejsesømslibning, udjævning, finishslibning)

Indeholder ikke jern, klor og svovl (≤ 0,1%)

Nylonslibefleece lavet af overfladebehandlet materiale

Aluminiumoxid med førsteklasses slibemiddel. Robust bagplade af fiberglas (kræver ikke yderligere bagplade)

• Maks. omdr./min.: 12.200
• Diameter: 125 mm
• Materiale: Aluminiumoxid

Maskiner

Tilbehør

Sikkerhedskoncept frigiver (mere) tid

Med Safety at Work frigør du ressourcer, så du kan fokusere på det gode håndværk. Sikkerhedskonceptet optimerer din kemihåndtering og du får vejledning fra vores sikkerhedsspecialist om, hvilke værnemidler du skal bruge, når du eksempelvis anvender maskiner.

Det gælder uanset, om du arbejder i den industrielle produktion eller på et smedeværksted, hvor du i højere grad har brug for en sikkerhedsløsning, der også fungerer på farten.

Du får også adgang til Würth Kemiarkiv, der er en online portal, hvor du har overblik over din kemi, dine værnemidler og vigtige dokumenter såsom sikkerhedsdatablade.

Se hvordan vores sikkerhedskoncept kan frigive din tid

Sæt din lagerhåndtering i system

Vores lagerhåndteringssystem ORSY frigiver også tid, som du kan bruge på dine kerneopgaver i stedet og giver dig orden og system både på lageret og på farten. Du skal ikke bruge tid på, om du har de produkter, du har brug for eller måske bruge tid på transport for at hente dem.

Med andre ord sørger vi for, at du har det, du skal bruge, hvor du skal bruge det.

Hvis du arbejder i industrien, kan du også få fordel af ORSY KANBAN, der sørger for, at du altid har de småkomponenter (C-artikler), du skal bruge og du nemt og hurtigt kan finde dem.

Tjek vores lagerhåndtering på lageret eller lagerhåndtering i bilen