Hvis du arbejder i højden og falder ned, kan du komme meget alvorligt til skade. Sørg derfor altid for at bruge det rigtige udstyr, så fald undgås, eller så risikoen ved et fald minimeres. Der bør desuden altid medbringes udstyr, så redning i tilfælde af et fald kan ske hurtigt og effektivt.
Alle, som arbejder i højden, skal bruge faldsikringsudstyr, når det ikke er muligt at sikre dem mod nedstyrtning vha. fx rækværk eller stillads.
Et komplet faldsikringsudstyr består af 3 elementer:
- En helsele, som den person, der arbejder i højden, skal have på.
- En line/blok, som forbinder helselen til et forankringspunkt.
- Et forankringspunkt, der kan klare en belastning på mindst 12 kN/1200 kg for én person.
I tilfælde af at der sker et fald, er det vigtigt, at man også har det nødvendige udstyr til at kunne redde personen ned.
Forskellige opgaver kræver forskelligt faldsikringsudstyr
Som det fremgår af ovenstående kan helseler med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper. Valget af line/blok og forankringspunkt afhænger derimod meget af opgavetypen og de konkrete forhold i den enkelte situation.
Hvad siger loven?
Konsekvenserne af et fald, når der arbejdes i højden, kan være fatale. Derfor er der også en del lovgivning, du skal være opmærksom på. Både som arbejdsgiver og som medarbejder.
Bestil de rette produkter i Würth Online-shop
• Adgang til hele Würths varesortiment
• Adgang til over 50.000 produkter
• Løbende kampagnekoder, som giver lidt ekstra
• Bestil 24/7, når det passer dig
• Levering næste hverdag - hvor det passer
• Click & Collect efter en time i din nærmeste Würth butik
• Brug scannerfunktionen til hurtig genbestilling
• Din indkøbskurv er den samme i shop og app
• Køb via faktura