Kemihåndtering

Mål og udbytte:

Lovgivningen på kemikalieområdet er kompleks og begreberne mange. Pr. 1. juli 2019 er reglerne ændret. Den tidligere arbejdspladsbrugsanvisning (APB) udgår og skal erstattes af kemisk arbejdspladsvurdering (APV)/risikovurdering samt mundtlig og skriftlig instruktion af brugere.

Men hvilke konkrete opgaver skal du løse for at overholde reglerne? Hvordan gør du i praksis? Og vigtigst af alt – hvordan sikrer du, at dit administrative arbejde med at håndtere arbejdspladsens kemiprodukter også skaber større sikkerhed i praksis?

Dato:

04. maj 2020 i Næstved
Udskudt pga. Corana-situationen – ny dato tilgår

12. maj 2020 i Herning
Udskudt pga. Corana-situationen – ny dato tilgår

Indhold:

  • Hvad er et sikkerhedsdatablad?
  • Hvad betyder faremærkning, og hvad betyder det i hverdagen?
  • Hvad er reglerne for en kemisk APV/risikovurdering, og hvordan udarbejdes den?
  • Hvad er skriftlig og mundtlig instruktion i forhold til brug af kemiprodukter?
  • Hvordan vælger du de rigtige værnemidler til de enkelte kemiprodukter?
  • Hvad betyder MAL-koder, og hvad kan du bruge dem til?
  • Hvilke særregler er der ved brug af produkter, der indeholder styren, epoxy m.v.?
  • Introduktion til Würth Kemiarkiv.

Målgruppe:

Arbejdsmiljørepræsentanter, miljø- og arbejdsmiljøansvarlige og medarbejdere, som håndterer kemiprodukter i hverdagen

Varighed:

Kl. 08.30 -15.00

Forkundskaber:

Ingen krav til forkundskaber

Kursussted:

Würth Danmark, Montagevej 6, 6000 Kolding

Würth butik Ishøj, Industrikrogen 2, 2635 Ishøj

Würth butik Sydhavnen, Bådehavnsgade 2A, 2450 København

Würth butik Odense C, Jarlsberggade 15, 5000 Odense

Würth butik Næstved, Køgevej 14, 4700 Næstved

Würth butik Herning, Cedervej 2, 7400 Herning

eller mulighed for at holde kurset hos jeres virksomhed

Undervisere:

Kurset afholdes af en af Würth Danmarks sikkerhedsspecialister

Pris:

Kr. 1.999,- ekskl. moms

Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurset via tilmeldingsformular.