500 Ampere væskekølet industriel MIG/MAG svejser, til den tungere industri, til arbejde i stål, rustfrit stål og aluminium.
MIG/MAG PULS 500 er vores nyeste skud på stammen, i udviklingen af vores svejsemaskiner.
Digitalt styret synergiinverter med den nyeste IGBT-teknologi, 4-rullet trådfremføringssystem og vandkøling til svejsning af stål, rustfrit stål, aluminium og andre legeringer.
Maskinen er digtalt styret, med mange flere og præcise indstillingsmuligheder end på tidligere maskiner. Den kan indstilles så den enten viser meter i min., amp. eller pladetykkelsen.
Vandkølingen gør det muligt at bruge maskinen i længere tid, mens termostyringen forhindrer overophedning af maskinen.
Pulseprogrammet er især ideelt til aluminium og rustfrit stål:
- Svejsning af aluminium og aluminiumlegeringer fra 1 mm. Metalpladetykkelse
- Meget lav sprøjteproces (færre korrosionsangrebspunkter)
- Stabil lysbue i alle positioner, selv ved svejsning i helt tynde aluminiumsplader
- Bedre effekt, såsom hakfrit resultat i en flot svejsesøm
Trådfremføringssystem er desuden aftageligt, og forbundet til maskinen med et 5 m langt kabel.
Maskinen kører på 32 A CEE stik.
Bestil Art.nr. 5952001501 online