MS PLUS ELASTISK POLYMER FUGEMASSE
MS PLUS ELASTISK POLYMER FUGEMASSE
MS Plus er en tixotropisk polymerfuge, som er utrolig nem at arbejde med, fordi den ikke flyder ud, når den påføres. Den er elastisk og kan optage bevægelser på op til +/- 25 %. Det gør den særlig velegnet til bevægelige fuger, facadefuger og tætningsopgaver i byggeri og industri.
MS PLUS ER DEN BEDSTE FUGEMASSE TIL VINDUER OG DØRE INDENDØRS OG UDENDØRS
MS Plus er topproduktet til fugning af vinduer og døre samt ved loft- og vægsamlinger.
FORDELE VED MS PLUS POLYMER FUGEMASSEN
Shore A (hårdhed) 30
- Med en Shore A (hårdhed) på 30 er den mere fast end traditionelle fuger og derfor nemmere at arbejde med og nemmere at glitte
- Den fastere overflade er mere smudsafvisende og rengøringsvenlig sammenlignet med andre polymerprodukter
Åbningstid
- Længere åbningstid end traditionelle polymerfuger, hvilket giver god tid til at glitte fx større vinduespartier
- Efter hindedannelse dannes hurtigere en ikke klæbrig overflade, så evt. byggestøv ikke sætter sig i fugen
Vejrbestandig
- Fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger
- Mere fast end traditionelle fugemasser, som bliver meget bløde i sommervarmen
Holdbarhed og garanti
- 10 års produktgaranti mod fugeslip
- 18 måneders holdbarhed (traditionel MS fuge har 12 måneder)
- Kan anvendes i temperaturer ned til 5°C og tåler opbevaring ned til -15°C og optøs uden at tage skade
Certifikater
- Er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
- Er lugtfri og indeklimatestet til EMICODE EC1 Plus
- Kan anvendes i DGNB-certificeret byggeri
- Lever op til kravene i henhold til ISO 11600 F
Bestil MS-PLUS online samt tilbehør
POPULÆRE KATEGORIER