I perioden fra den 20. - 24. april 2026 afholder vi den årlige "Reinhold Würth Workout Week".
Det betyder, at vi mødes på tværs af jobfunktioner i hele organisationen for at styrke dialogen, forstå hinandens hverdag og få bedre indsigt i vores kunders forretning.
Som en del af R. W. Workout Week kan du helt eksklusivt sikre dig et limited edition-produkter udvalgt og signeret af Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth – manden, der gjorde Würth til et synonym for kvalitet på verdensplan. Produktet udmærker sig ikke kun ved deres flotte design, men også ved deres høje kvalitet, praktiske funktioner samt æstetiske ydre.
Bitskraldesæt af høj kvalitet med 23 dele til en lang række anvendelser og for præcise resultater
Inkluderet i leveringen
- Boks og skralde med Reinhold Würth-signatur
- 1 x bitskralde med Reinhold Würth-signatur
- 1 x bitforlænger
- 6 x topnøgle 1/4", "rullestop", metrisk sekskant 6, 8, 10, 11, 12 og 13 mm
- 1/4" bitadapter
- 14 x bits: med rille, 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30, sekskantdrev 3, 4, 5 og 6 mm
ET VELGØRENDE FORMÅL
For hvert solgt sæt i perioden støtter Würth et velgørende formål ved at donere en del af overskuddet fra Reinhold Würth Workout Week.
* Gælder fra 20. - 24. april 2026. Så længe lager haves. Priserne er ekskl. moms.