Mængderabat på udvalgte produkter
Hos Würth skal det altid kunne betale sig at købe ind i større mængder. Lige nu har vi ekstra skarpe priser på nogle af vores populære produkter, hvor du kan spare en hel del, ved at købe stort ind.
Gælder så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms.
Nitrilhandske AquaStop
Vandtæt beskyttelseshandske af høj kvalitet til mange anvendelser under glatte eller våde forhold
- Strikkefasthed: 15
- Foring, materiale: Lycra®
- Belægning, materiale: Nitril/nitrilskum
- Materiale: Nitril
- Standarder: EN 388, EN 420
- Kategori: 2
Mængde | Pris pr. stk. | Pris | Vælg størrelse | Tilføj |
48 par | 39,95 DKK | 1.917,60 DKK |
96 par | 35,95 DKK | 3.451,20 DKK |
144 par | 31,95 DKK | 4.600,80 DKK |
2-komponent plastlim Replast® ME 90 sek.
2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele
- En lim til næsten alle typer plast
- Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
- Specielt kortere blanderør
- Reparationsmasse hærder hurtigt, er fleksibel og kan slibes efter meget kort tid
- Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat
2-komponent plastlim Replast® ME 30 sek.
2-komponent klæbemiddel til reparation og limning af plastdele
- En lim til næsten alle typer plast
- Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
- Specielt kortere blanderør
- Reparationsmasse hærder hurtigt, er fleksibel og kan slibes efter meget kort tid
- Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat
Silikone W-12
Glidemiddel med højt silikoneindhold til effektiv beskyttelse og let montering af bl.a. PVC-rør
- Højt silikoneindhold på 36 % får ledninger, rør m.v. til at glide lettere
- Forhindrer PVC- og gummiemner bliver revet i eller sætter sig fast
- Mindsker friktionen/gnidningsmodstanden under samlingen af kloak-, fald- og trykrør af ABS- og PVC-plast
- Skåner pakninger
- Modvirker statisk elektricitet og korrosion/nedbrydning af materialet
- Giver ikke klæbende overflader
Spraymaling, mat
Robust spraymaling i nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau
- Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet
- Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper
- Hurtigttørrende maling med harpiks
- Indeholder ikke tungmetaller
- Temperaturbestanding op til +80 °C