Kun for erhvervsdrivende  

 

Passiv brandsikring i træbyggeri

Passiv brandsikring i træbyggeri

Vi har samlet svarene på de spørgsmål, vi oftest får, når der skal laves passiv brandsikring i træbyggeri, herunder CLT-byggeri.

Få blandt andet svar på, hvilke krav, der stilles og hvad kravene betyder for den passive brandsikring.

Hvad er indbrændingsparameteret i træbyggeri?

Størstedelen af CLT-elementer bliver produceret af gran. Gran har en angivet konstant indbrændingsparameter på 0,65 mm/min. ifølge EN 1995-1-2.

Parameteret afhænger dog af, om det er et vægelement eller etageadskillelse/tag:

  • Vægelement (3, 5 eller mere end 5 lag – ubeskyttet i 30-90 min.): 0,75 mm/min.
  • Etageadskillelse/tag (3, 5 eller mere end 5 lag – ubeskyttet i 30-90 min.): 0,90 mm/min.

Hvilke krav stilles der til den brandtekniske vurdering af samlinger mellem bygningsdele?

Ved vurderingen af brandtekniske samlinger mellem bygningsdele skal der normalt stilles de samme krav som til selve bygningsdelene. Fokus er primært på at begrænse og forhindre spredning af brand og røg.

Hvad betyder kravene i praksis for installationer i træbyggeri?

Du skal lave beskyttende foranstaltninger for at kompensere for den manglende konstruktion, når du planlægger og etablerer føringsveje i konstruktioner med brandkrav.

Ved gennemførelse af for eksempel ventilationsanlæg, afløb og elinstallation, skal du sikre, at elementets brandklasse ikke svækkes. Det vil sige, at alle lukninger skal laves i samme brandklasse som elementerne.

Hvem har ansvaret?

Det er bygherrens og bygherrens rådgivers ansvar at planlægge, udføre og kontrollere de nødvendige foranstaltninger.

Mangler du svar på et (eller flere) spørgsmål?

Så ta’ fat i vores brandsikringsspecialister, der altid gerne hjælper med at svare på dine spørgsmål om passiv brandsikring. De kan blandt andet vejlede dig i, hvilke brandsikringsprodukter du skal bruge til dine opgaver, og hvordan du bruger produkterne.

Kontakt specialisterne

Bredt program af tætningsløsninger

Løsningerne er dokumenterbare og overholder gældende lovgivning.

 

Nyeste artiker

5 FORDELE VED AT VÆRE WÜRTH-KUNDE

20-07-2026Som Würth-kunde får du mere end produkter – du får løsninger, rådgivning og support, der styrker hverdagen i din virksomhed.

Læs mere

SKÆRPEDE KRAV TIL DOKUMENTATION – ER DIN VAREBIL KLAR?

08-06-2026Ordningen er allerede trådt i kraft, og fra 2026 bliver den obligatorisk for de relevante køretøjer. Godkendelsesordningen hedder NIV – National Individuel Godkendelse – og den har betydning for alle virksomheder, der arbejder med eller investerer i varebiler. NIV ændrer ikke nødvendigvis det arbejde, du udfører, men den ændrer markant kravene til dokumentation. Spørgsmålet er derfor ikke, om det påvirker dig – men om du er klar til det.

Læs mere

Scanner afslører sporings- og dækfejl på få sekunder

03-06-2026Med udstyr til automatisk sporings- og dækscanning får værksteder mulighed for på få sekunder at få et detaljeret indblik i et køretøjs hjulvinkler og dæktilstand. Teknologien kan være med til at øge sikkerheden for bilejere, samtidig med at den effektiviserer værkstedernes arbejdsgange.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu