Kun for erhvervsdrivende  

 

Guide: Læg en lydstrategi, der overholder lydklassen

Guide: Læg en lydstrategi, der overholder lydklassen

Hvilken lydklasse skal dit nybyggeri have? Og hvordan kan du med lydisolering overholde lydklassen?

I Bygningsreglementet (BR18) i DS 490 finder du lydklasser, som angiver kriterierne for akustisk kvalitet, herunder grænseværdier for luft- og lydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og indendørs støj fra trafik samt tekniske installationer.

Hvilken lydklasse skal dit nybyggeri have?

Minimumskravet til nybyggeri er lydklasse C. Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler dog bedre lydforhold i etageboligbyggeri, for eksempel lydklasse B.

  • Lydklasse A: Specielt gode lydforhold. Gode/meget gode beboervurderinger: > 90%
  • Lydklasse B: Tydeligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav. Gode/meget gode beboervurderinger: 70-85%
  • Lydklasse C: Byggelovgivningens minimumskrav. Gode/meget gode beboervurderinger: 50-65%
  • Lydklasse D: Mindre tilfredsstillende lydforhold (ældre boliger). Gode/meget gode beboervurderinger: 30-45%
Lydklasser

4 tips til lydisolering i hulrummet

Når lyd overføres gennem en konstruktion, bliver den påvirket af vibrationer. Hvis du bruger Sonos strips i etageadskillelserne for at optage vibrationerne, forplanter lyden sig ikke i bygningen.

Du kan blandt andet forbedre lydisoleringen ved at:

  • Lave de nødvendige statiske afstande, men så vidt muligt minimere forbindelserne mellem de forskellige lag i konstruktionen
  • Bruge affjedringsprofiler såsom akustikprofiler
  • Indarbejde tunge og fleksible lag; for eksempel gipsplader
  • Lægge blødt isoleringsmateriale i hulrummet

Sådan inddrager du trinlyd i din lydstrategi

Trinlyd opstår, når skridt, hop og bank giver vibrationer i en konstruktion. Lyden overføres mekanisk til konstruktionen og spredes til de tilstødende rum. Trinlydisoleringsevnen måles i L´nT,w [dB], og en lav værdi betyder færre støjgener.

Når du skal minimere trinlyd, er det vigtigste ved opbygningen:

  • Trinlydisoleringspladernes dynamiske stivhed
  • Dækelementernes vægt
  • Øgning af vægten på dækelementerne
Trinlyd

Brug Sonus strip til neutralisering af lyden

Sonus Strips akustiklister forhindrer lydoverførsel mellem rum, og de er derfor en god løsning til din lydstrategi. Du kan bruge Sonus Strips akustikliste som vibrations- og strukturlydisolering på steder, hvor kravene er meget høje. Det er for eksempel i bærende komponenter i gulve, vægge og lofter. Akustiklisterne kan også bruges som lydisolering under trapper og maskiner.

Sonus akustiklister

Sonus strips har mange gode egenskaber:

  • Lydisoleringen er ikke relateret til den dimensionerende belastning
  • Ingen risiko for forveksling af kvaliteter, der skal anvendes
  • Let at foreskrive - mindre installationssvigt - 5 forskellige bredder
  • Høj ydeevne i lavfrekvensområdet (≤ 100 Hz)
  • Europæisk teknisk godkendelse (ETA 21/0944) til bærende anvendelser
Se Sonus strips

 

Skal vi hjælpe dig med din lydstrategi?

Kontakt Timber Construction specialisten for blandt andet at få mere viden om lydklasser, lydstrategi og Sonus strips.

Kontakt specialisten

 

Nyeste artiker

SÅDAN BRUGER DU CALLISTO TIL SVEJSNING

18-09-2026Svejserøg er sundhedsskadeligt og må ikke blot fortyndes i lokalet. Det betyder at selvom du anvender åndedrætsværn, så udsugning stadig et krav. Vi har samlet alt du skal vide når du bruger Callisto til svejsning.

Læs mere

5 FORDELE VED AT VÆRE WÜRTH-KUNDE

20-07-2026Som Würth-kunde får du mere end produkter – du får løsninger, rådgivning og support, der styrker hverdagen i din virksomhed.

Læs mere

SKÆRPEDE KRAV TIL DOKUMENTATION – ER DIN VAREBIL KLAR?

08-06-2026Ordningen er allerede trådt i kraft, og fra 2026 bliver den obligatorisk for de relevante køretøjer. Godkendelsesordningen hedder NIV – National Individuel Godkendelse – og den har betydning for alle virksomheder, der arbejder med eller investerer i varebiler. NIV ændrer ikke nødvendigvis det arbejde, du udfører, men den ændrer markant kravene til dokumentation. Spørgsmålet er derfor ikke, om det påvirker dig – men om du er klar til det.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu