Kun for erhvervsdrivende  

 

SKÆR MED PRÆCISION OG KRAFT: POWER 70S

SKÆR MED PRÆCISION OG KRAFT: POWER 70S

Når du arbejder med metal, ved du hvor vigtigt der er, at skæringen er både hurtig og præcis. Dårlige snit koster tid, penge og tålmodighed. Derfor er det afgørende at vælge en plasmaskærer, der kan levere - hver gang.

Har du det rigtige værktøj til jobbet?

Vores POWERCUT 70S plasmaskærer er udviklet til professionelle, der har brug for en robust, mobil og effektiv maskine. Den er bygget til at klare krævende opgaver og levere rene snit i høj kvalitet, uanset om du arbejder på værkstedet, byggepladsen eller i industrien.

POWERCUT 70S er en trefaset plasmaskærer, der arbejder med op til 70 ampere skærestrøm. Den er designet til at skære i ledende metaller som stål, rustfrit stål og aluminium, og den gør det høj præcision og minimal efterbearbejdning.

Funktioner der gør en forskel i hverdagen

Pilot Arc-tænding

Du kan skære gennem malede, rustne eller beskidte overflader uden at skulle slibe først. Det sparer både tid og skåner sliddelene.

Brugervenligt kontrolpanel

Maskinen har et enkelt og overskueligt betjeningspanel, hvor du nemt kan justere skærestrømmen og overvåge driften.

Automatisk beskyttelse

Maskinen overvåger sig selv og beskytter mod overophedning, over- og underspænding. Det giver en stabil drift og længere levetid.

Kompakt og mobil

Med en vægt på kun 20,5 kg og et ordentligt bærehåndtag er den nem at transportere, hvilket gør den ideel til både værksted og byggepladsen.

Udviklet til professionelle

POWERCUT 70S er udviklet til professionelle, der arbejder med metal i mange forskellige sammenhænge. Det er en alsidig maskine, der kan bruges i både stationære og mobile arbejdsmiljøer.

POWERCUT 70S er til dig, der arbejder professionelt med metal og har brug for en maskine der virker hver gang. Den egner sig til alt fra metalkonstruktion og montage til smedearbejde, reparation og vedligehold – både i værkstedet og ude på opgaven.

Maskinen er også velegnet til landbrug og maskinservice, hvor mobilitet og robusthed er afgørende, samt til industriel produktion, hvor præcision og driftssikkerhed er i fokus. Uanset om du skærer beslag, rør eller plader, får du en løsning, der kan følge med – og levere.

 

Nyeste artiker

SÅDAN BRUGER DU CALLISTO TIL SVEJSNING

18-09-2026Svejserøg er sundhedsskadeligt og må ikke blot fortyndes i lokalet. Det betyder at selvom du anvender åndedrætsværn, så udsugning stadig et krav. Vi har samlet alt du skal vide når du bruger Callisto til svejsning.

Læs mere

5 FORDELE VED AT VÆRE WÜRTH-KUNDE

20-07-2026Som Würth-kunde får du mere end produkter – du får løsninger, rådgivning og support, der styrker hverdagen i din virksomhed.

Læs mere

SKÆRPEDE KRAV TIL DOKUMENTATION – ER DIN VAREBIL KLAR?

08-06-2026Ordningen er allerede trådt i kraft, og fra 2026 bliver den obligatorisk for de relevante køretøjer. Godkendelsesordningen hedder NIV – National Individuel Godkendelse – og den har betydning for alle virksomheder, der arbejder med eller investerer i varebiler. NIV ændrer ikke nødvendigvis det arbejde, du udfører, men den ændrer markant kravene til dokumentation. Spørgsmålet er derfor ikke, om det påvirker dig – men om du er klar til det.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu