Kun for erhvervsdrivende  

 

Guide: Sådan vælger du den rigtige buleudtrækningsteknik

Guide: Sådan vælger du den rigtige buleudtrækningsteknik

SMART repair gør det muligt at rette buler hurtigt og effektivt, uden at udskifte dele. Men hvilken metode og hvilket værktøj passer til bulen? Her får du en enkel guide fra en af Würths karrosserispecialister.

Step 1: Hvor sidder bulen? ​

Start med at vurdere placeringen og materialet:​

  • Stive dele (stolper, paneler)​
  • Blødere dele (døre, skærme)​
  • Små parkeringsbuler
Step 2: Vælg den rigtige teknik og værktøj

Stive dele som stolper og paneler udtræk med svejs

Når bulen sidder i bilens stærke områder, kræves maksimal trækkraft. Svejsning giver en solid fastgørelse af trækadapteren

Fordele:​

  • Stærk og præcis​
  • Perfekt til stål og strukturelle dele

Würth anbefaler:

  • Pinpuller Spotter med LCD-display (Art.nr. 0691 500 299)​
  • Pinpuller Power-sæt med trækelektroder (Art.nr. 0691 500 379)​
  • Tilbehør: Stelkabel art.nr. 0691 500 292, Håndtag art.nr. 0691 500 291, Stelforbindelse art.nr. 0691 500 293
Se produkter

Panel - pinpuller svejs og kraftsæt
Karrosseri fokus

Bløde og større buler udtræk med svejs

For at rette buler nemmere og hurtigere (parkeringsbuler) kan du med fordel bruge en batteridrevet svejsepuller. ​

Fordele:​

  • Fuld bevægelighed uden forstyrrende kabler​
  • Perfekt til stål og strukturelle dele​

Würth anbefaler: ​

  • Easy Puller – kompakt og effektiv til svejseteknik på batteri (Art.nr. 0691 500 001)
  • Tilbehør: holder (0691 500 196), spids (0691 500 197), nøgler (0691 500 198)
  • Batteri (0691 500 198), lader (5705 100 200)
Se produkter

Mindre buler i blødere dele ​ udtræk med lim

Til mindre parkeringsbuler på døre og skærme er det ideelt at bruge en udtrækningsteknik med lim.​

Fordele:​

  • Ingen lakskader non-paint
  • Minimal efterbehandling​

Würth anbefaler: ​

  • Pinpuller-sæt til limteknologi (Art.nr. 5964 691 169)​
  • Udvidet buleudtrækkersæt (Art.nr. 0691 500 109)​
  • Tilbehør: Limpistol (Art.nr. 5707 200 1)

Se produkter

Bagdør - Pinpuller sæt - limteknik​
Step 3: Husk OEM-retningslinjer ​

Bilproducentens reparationsvejledning er altid første prioritet. Det sikrer korrekt metode og bevarer bilens sikkerhed.

Produkter til buleudtræk
 

Nyeste artiker

5 FORDELE VED AT VÆRE WÜRTH-KUNDE

20-07-2026Som Würth-kunde får du mere end produkter – du får løsninger, rådgivning og support, der styrker hverdagen i din virksomhed.

Læs mere

SKÆRPEDE KRAV TIL DOKUMENTATION – ER DIN VAREBIL KLAR?

08-06-2026Ordningen er allerede trådt i kraft, og fra 2026 bliver den obligatorisk for de relevante køretøjer. Godkendelsesordningen hedder NIV – National Individuel Godkendelse – og den har betydning for alle virksomheder, der arbejder med eller investerer i varebiler. NIV ændrer ikke nødvendigvis det arbejde, du udfører, men den ændrer markant kravene til dokumentation. Spørgsmålet er derfor ikke, om det påvirker dig – men om du er klar til det.

Læs mere

Scanner afslører sporings- og dækfejl på få sekunder

03-06-2026Med udstyr til automatisk sporings- og dækscanning får værksteder mulighed for på få sekunder at få et detaljeret indblik i et køretøjs hjulvinkler og dæktilstand. Teknologien kan være med til at øge sikkerheden for bilejere, samtidig med at den effektiviserer værkstedernes arbejdsgange.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu