Kun for erhvervsdrivende  

 

Hvilken engangsnitrilhandske skal du vælge?

Hvilken engangsnitrilhandske skal du vælge?

At vælge den rigtige handske kan være en jungle, men fortvivl ikke: Vi guider dig til, hvordan du vælger den rigtige engangsnitrilhandske.

Når du vælger en engangsnitrilhandske, skal du blandt andet forholde dig til arbejdsopgaverne, og hvad du skal arbejde med. Det kan for eksempel være, om du har kontakt med kemikalier. Den rigtige handske er altså den, der passer til dine arbejdsopgaver.

Nitrilhandsker er kendt for deres holdbarhed og komfort. De har en højere rivstyrke og er mere modstandsdygtige over for punkteringer sammenlignet med latex. Derudover er nitrilhandsker et godt alternativ til latexhandsker; især hvis du eller andre har latexallergi.

Kig på EN-standarden

Der findes forskellige EN-standarder, som du skal forholde dig til, når du skal finde en handske, der passer til dine arbejdsopgaver. EN 420 angiver eksempelvis, at en handske lever op til basiskravene såsom størrelse og indholdsstoffer i handskens materiale. Hvis du kortvarigt har berøring med kemikalier eller mikroorganismer, skal du vælge en handske, der er godkendt efter EN 374-1 (kemikalier) eller EN 374-5 (mikroorganismer/virus).

En sidste EN-standard, der kan være er relevant, når du skal vælge engangsnitrilhandske er EN 455-1: Medicinske engangshandsker, krav til og prøvning af tæthed. Standarden omfatter krav til prøvning af materialets tæthed.

Hvilken handske skal du vælge

Vælg en handske i den rigtige kategori

Handsker inddeles i 3 kategorier:

  • Kategori I: Lavrisiko
  • Kategori II: Mellemrisiko
  • Kategori III: Højrisiko

De fleste handsker er kategori I eller kategori II handsker. Det betyder, at de kun må anvendes ved arbejdsopgaver med henholdsvis lav eller middel sikkerhedsrisiko, og at de godkendt i henhold til EN 420 samt yderligere en eller flere normer og er CE-mærket. Kategori II-handsker skal desuden være testet af et godkendt, uafhængigt institut.

En kategori III handske er testet og godkendt på samme vis som kategori II handsker og må anvendes ved arbejdsopgaver med høj sikkerhedsmæssig risiko (jf. EU 2016/425). Herudover skal kategori III handsker løbende undergå kvalitetskontrol. Ved arbejdsopgaver, der fx involverer brug af kemiprodukter, bør det derfor anbefales at anvende kategori III handsker, der er testet iht. EN 374-1.

A, B eller C?

Handsker godkendt efter EN 374-1 er desuden inddelt i 3 typer, der omhandler beskyttelsesgraden overfor kemikalier: A, B og C.

  • Type A: 6 kemikalier i mindst 30 minutter
  • Type B: 3 kemikalier i mindst 30 minutter
  • Type C: 1 kemikalie i mindst 10 minutter

At en kemikaliegodkendt handske er Type B betyder altså, at den er testet og godkendt i henhold til EN 374-1 og beskytter brugeren i mindst 30 minutter mod mindst 3 forskellige kemikalier. Type C handsker er godkendt til at beskytte brugeren i mindst 10 minutter mod mindst 1 kemikalie.

At en kemikaliegodkendt handske er Type B betyder altså, at den er testet og godkendt i henhold til EN 374-1 og beskytter brugeren i mindst 30 minutter mod mindst 3 forskellige kemikalier. Type C handsker er godkendt til at beskytte brugeren i mindst 10 minutter mod mindst 1 kemikalie.

Hvilke kemikalier, handsken er modstandsdygtig overfor, fremgår af de bogstaver, som står nedenunder EN 374-ikonet påført på handsken:

Methanol
An-heptanJ
AcetoneBNatriumhydroxic, 40%K
AcetonitrilCSvovlsyre, 96%L
DichloromethanDSalpetersyreM
CarbondisufidEEddikesyreN
ToluenFAmmoniakO
DiethylaminGBrintoverilteP
TetrahydrofuranHFlussyreS
EthylacetatIFormaldehydT

iso

Hvilken engangsnitrilhandske skal du vælge?

Du kan hos os vælge mellem 4 forskellige engangsnitrilhandsker. De er velegnet ved opgaver, hvor der kortvarigt er kontakt med olie, fedt, kemiprodukter, fødevarer. Endelig er alle handsker tætsiddende, uden pudder samt latex- og silikonefri.

Blå engangsnitrilhandske

Godkendelser: EN 420, EN 374-1

Type: C

Kategori: III

Modstandsdygtig i mindst 10 min. overfor: K: Natriumhydroxid 40 % og P: brintoverilte

Se handsken

Sort engangsnitrilhandske

Godkendelser: EN 420, EN 374-1

Type: B

Kategori: III

Modstandsdygtig i mindst 30 min. overfor: K:Natriumhydroxid 40 %, P: brintoverilte og T: formaldehyld

Se handsken

Orange engangsnitrilhandske

Godkendelser: EN 420, EN 374-1

Type: B

Kategori: III

Modstandsdygtig i mindst 30 min. overfor: K: Natriumhydroxid 40 %, P: brintoverilte og T: formaldehyld

Se handsken

Blå lang engangsnitrilhandske

Godkendelser: EN 420, EN 388, EN 374-1 og EN 374-5

Type: A

Kategori: III

Modstandsdygtig i mindst 10 min. overfor: J: n-heptan, K: Natriumhydroxic, O: Ammoniak, P: Brintoverilte, S: Flussyre og T: Formaldehyd

Se handsken

Nem opbevaring af engangshandsker

For at sikre, at dine engangshandsker altid er let tilgængelige og i god stand, er korrekt opbevaring afgørende. Vores dispenser gør det nemt og bekvemt at opbevare og bruge handskerne. Montér dispenseren direkte på væggen eller sæt den fast på værkstøjstavlen, dér hvor handskerne skal være let tilgængelige.

Med en dispenser til opbevaring af engangshandsker sikrer du, at handskerne altid er rene, intakte og klar til brug, når du har brug for dem. Dispenseren gør det nemt at tage en handske ad gangen, hvilket forbedrer hygiejnen og reducerer spild.

Se dispenseren

Kemi til enhver opgave

Vi tilbyder et bredt udvalg af kemiprodukter, der er designet til at opfylde forskellige behov inden for industri og håndværk. Sortimentet inkluderer alt fra rengøringsmidler og smøremidler til additiver og specialkemikalier.

Alle produkter er nøje testet og overholder gældende lovgivning, hvilket sikrer høj kvalitet og sikkerhed.

Vores komplette løsning til kemihåndtering inkluderer værnemidler, kemiskabe, vejledning om lovkrav og vores online system: Würth Kemiarkiv, som hjælper virksomheder med at holde styr på sikkerhedsdatablade og lovpligtige opgaver.

Læs meget mere her

Kemi til enhver opgave
 

Nyeste artiker

SÅDAN BRUGER DU CALLISTO TIL SVEJSNING

18-09-2026Svejserøg er sundhedsskadeligt og må ikke blot fortyndes i lokalet. Det betyder at selvom du anvender åndedrætsværn, så udsugning stadig et krav. Vi har samlet alt du skal vide når du bruger Callisto til svejsning.

Læs mere

5 FORDELE VED AT VÆRE WÜRTH-KUNDE

20-07-2026Som Würth-kunde får du mere end produkter – du får løsninger, rådgivning og support, der styrker hverdagen i din virksomhed.

Læs mere

SKÆRPEDE KRAV TIL DOKUMENTATION – ER DIN VAREBIL KLAR?

08-06-2026Ordningen er allerede trådt i kraft, og fra 2026 bliver den obligatorisk for de relevante køretøjer. Godkendelsesordningen hedder NIV – National Individuel Godkendelse – og den har betydning for alle virksomheder, der arbejder med eller investerer i varebiler. NIV ændrer ikke nødvendigvis det arbejde, du udfører, men den ændrer markant kravene til dokumentation. Spørgsmålet er derfor ikke, om det påvirker dig – men om du er klar til det.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu