Kun for erhvervsdrivende  
   

Torsdagstilbud

FARVEDE KLUDE 10 KG SÆK

Universalmiddel mod snavs, væsker og forurenende stoffer, der kan fjernes med en klud

  • God absorberingsevne
  • Genbrugte bløde stykker
  • Kan bruges flere gange

Køb for 2.500,- og få én med uden beregning

TT24044

PRÆCISIONS- SKRUETRÆKKERSÆT 41 DELE MED REINHOLD WÜRTH-SIGNATUR

Perfekt til alt præcist og følsomt skruearbejde, hvor finesse er påkrævet

  • Plastboks med innovativ magnetisk lukning til sikker opbevaring af værktøjerne
  • Begge magnetiske bitstænger spredes automatisk ud, når boksen åbnes, og muliggør yderst praktisk bitfjernelse
  • Printede bitlister sikrer hurtig identifikation af de ønskede bits
  • Mål: 154 x 75 x 30 mm

 

AS 4 AKKU SKRUETRÆKKER MED REINHOLD WÜRTH-SIGNATUR

Praktisk og kraftfuld akku skruetrækker med fem momentindstillinger

  • ¼" bitholder og let at håndtere takket være "Push&Go"-funktionen
  • Kan tændes ved enten at skubbe skruetrækkeren ind i skruen og mod underlaget eller ved at trykke på den separate ON-kontakt
  • Meget kompakt og ergonomisk design med lav vægt muliggør arbejde i en lang række positioner

 

   

FÅ FAGLIG SPARRING FRA SPECIALISTER

Med specialister inden for hele16 områder kan du altid få faglig sparring, som du kan bruge til at løse dine daglige opgaver bedst muligt.

FÅ FAGLIG SPARRING FRA SPECIALISTER
 

Mere end 50.000 kvalitetsprodukter

Med et stort produktudvalg og adgang til produktviden kan du løse dine arbejdsopgaver bedst muligt.

 

 

 

Viden til dig
 

Viden Til dit arbejde

Hvordan får du pæne svejsesøm, pudser billygter effektivt og undgår, at de rustfrie søm ruster? Hvordan kan du spare tid på dine arbejdsprocesser og vælge de rigtige produkter?

 

Apriltilbud

De skarpe tilbud til din branche gælder til og med d. 30. april 2024, så længe lager haves.

Ugens online tilbud

Hver mandag er der nye online tilbud til dig, men de gælder kun i en uge, så skynd dig at købe det, du mangler.

KAMPAGNEKODE

I april kan du - så længe lager haves – få M&M’s, når du online køber for min. 3.000,- (ekskl. moms).

APR24

 

 

Download Würth app

Se produktnyheder og aktuelle tilbud, prøv lykken med tirsdagsskrab og bestil hurtigt og nemt når og hvor det passer dig.

Scan og bestil favoritter

Med Würth app kan du scanne dine favoritprodukters stregkoder, så du altid har det, du skal bruge og undgår arbejdsstop.

 

 

   

Saml 6 stempler og få en valgfri gave

Besøg én af de 46 Würth butikker, hvor du får viden om valg af det rigtige produkt. Lige nu får du også et stempel hver gang, du køber for min. 1.200,- i butik eller online. Når du har 6 stempler, kan du vælge en gave.

Ugens online tilbud

 

 

Sæson
   

Alt du behøver til forårets opgaver

Bliv sæsonklar uanset, om du skal skifte dæk, finde forårets arbejdstøj frem, gøre forårsrent på værkstedet eller noget helt fjerde.