Kun for erhvervsdrivende  
HJÆLP DINE KUNDER BEDST MULIGT NÅR UHELDET ER UDE

Når uheldet er ude, og dine kunder står med en skade på bilen, er det afgørende at kunne tilbyde dem den bedste og mest præcise reparation. Hos Würth forstår vi vigtigheden af at levere høj kvalitet og pålidelig service. Derfor har vi nøje udvalgt Celette som en af vores leverandører af opretterudstyr til autoværksteder.

Celette er kendt for sine innovative og avancerede produkter til karrosserireparation, som øger værksteders effektivitet ved at reducere procestiden. Med mange O.E.M-godkendelser og over 65 års erfaring leverer Celette udstyr, der er bredt anerkendt af bilproducenter. Den avancerede teknologi og de præcise målesystemer sikrer, at hver reparation udføres med højeste nøjagtighed. Med produkter som Naja 3D, X-track og Cameleon kan dit værksted håndtere selv de mest komplekse karosseriskader effektivt og professionelt.

PRÆCIS UDMÅLING
PRÆCIS UDMÅLING

Med det elektroniske udmålingssystem til dokumentation og reparation, Naja 3D, er du sikret både høj præcision og brugervenlighed. Systemet fra Celette muliggør målinger uden at skulle demontere mekaniske dele på bilen. Det er også muligt at foretage målinger af udvalgte områder på bilen i livedata under reparation.

  • Trådløs opkobling til PC
  • Brugervenligt system
  • Omfattende køretøjsdatabase
  • Kan bruges uden en opretterbænk. Det er kun nødvendigt med en lift.
Kontakt os

Gode grunde til at vælge Naja 3D

Avanceret teknologi: Naja 3D er et af de mest avancerede og brugervenlige elektroniske målesystemer på markedet.

Præcision: Systemet tilbyder præcise 3D-målinger, hvilket sikrer nøjagtige reparationer (+/-0,7mm)

Brugervenlighed: Det er designet til at være intuitivt og let at bruge, hvilket reducerer tidsforbruget for teknikeren

Flere funktioner i én. Bruges til at diagnosticere om bilen er skæv, men kan også fungere som en kvalitetskontrol efter bilen er oprettet.

MULTIFUNTIONEL OPRETTERPLATFORM
MULTIFUNTIONEL OPRETTERPLATFORM

X-Trac ”Drive-on” er en multifunktionel opretterplatform, som gør dit arbejde med opretning simpelt og effektivt. Løfte- og trækkeplatformen er velegnet til små og mellemstore reparationer. Særligt for X-trac er, at den er udstyret med en 10 t dozer.

  • Maks. løftehøjde: 1,4 m
  • Min. højde: 10,5 cm
  • Maks. løftekapacitet: 4 t
  • Inklusiv 4 panelklør + 4 hjul støtter

Kontakt os

Gode grunde til at vælge X-Trac

Fleksibilitet: X-track er en løfte- og trækningsplatform, der er ideel til lette og mellemstore reparationer

Ergonomi: Platformen kan justeres til forskellige arbejdshøjder, hvilket gør det mere komfortabelt for teknikere at udføre reparationer.

Multifunktionalitet: Den kan også bruges som en sakselift, hvilket gør den alsidig og praktisk

At platformen er kompatibel med lifte, vil uden tvivl effektivisere dit arbejde med opretteropgaver.

Når der ikke er opretteropgaver på programmet kan platformen bruges som servicelift.

Celette er et anerkendt mærke med mange OEM godkendelser.

UNIVERSALT JIGS-SYSTEM
UNIVERSALT JIGS-SYSTEM

Cameleon er et bredt dækkende, patenteret, universelt jigs-system. Til jigs-systemet medfølger et online 3D program, som giver dig mulighed for at opstille og sammensætte de jigs, du har brug for til netop det køretøj, som er i opretterbænken.

Hermed slipper du for at leje jigs fra gang til gang.

  • Byg dine egne jigs med OEM 3D CAD målepunkter
  • Passer til alle Celette bænke med MZ og MZ+ systemer
  • Brugervenligt software
  • Krav til dette værktøj er at man har en Sevenne opretterbænk 
Kontakt os

Gode grunde til at vælge Cameleon

Tilpasningsevne: Et universelt og justerbart jigs system, som kan tilpasses til eksisterende og fremtidige bilmærker og modeller.

En meget fleksibel løsning.

Økonomisk: Du undgår at skulle leje jigs fra gang til gang og investeringen i et universelt jigs system er hurtigt tjent hjem.

Nøjagtighed: Systemet bruger OEM 3D CAD-koordinater for at sikre præcise reparationer

Effektivitet: Det er designet til at være dobbelt så effektivt som traditionelle målesystemer, hvilket øger produktiviteten

MOBIL OPRETTERBÆNK
MOBIL OPRETTERBÆNK

Sevenne er en universel opretterbænk på hjul, som bruges til at fastgøre det beskadigede køretøj. Den perifære ramme muliggør hurtig fastgørelse af hjul, klemmer og multifuntionsstykker, hvilket gør det nemt at tilpasse bænken til forskellige opgaver. 4 drejbare hjul giver fleksibilitet i forhold til placeringen på værkstedet. Sevenne kan opgraderes med forskelligt ekstra udstyr, som gør den til en alsidig løsning for enhver reparationsopgave.

Kontakt os

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om opretterudstyr fra Celette? Udfyld formularen med dine kontaktoplysninger - så kontakter vi dig.

Bulereparation

Mindre skader på køretøjet kan udbedres med værktøj, der trækker bulen ud.

Se værktøj

Svejs

Svejsning er en afgørende del af mange karrosseriopgaver. Hos Würth har vi det udstyr, du skal bruge til at udføre dine svejseopgaver sikkert, holdbart og med et flot resultat.

Mere om svejs

Smådele til køretøjer

Skal du bruge clips, klammer og andre små monteringsdele i forbindelse med reparation af det beskadigede køretøj?

Find produkter