Skæreskiver er essentielle værktøjer i metalarbejde, designet til at skære gennem forskellige metaller hurtigt og præcist. De er lavet af glasfiber og slidstærke materialer som aluminiumoxid. Monteret på vinkelslibere bruges de til at afkorte metalstænger, rør og plader samt fjerne svejsesømme. Ved brug af skæreskiver skal man være opmærksom på skivens maksimale omdrejningshastighed og sikre, at den ikke overskrides, da det kan føre til splintring. Valget af skæreskive afhænger af metallets type og tykkelse. Sikkerhed er afgørende, så korrekt montering og brug af sikkerhedsudstyr er nødvendigt.
Se udvalg af skæreskiverLamelskiver er slibeværktøjer, der bruges til metalarbejde, især til afgratning, fjernelse af rust og polering af svejsesømme. De består af overlappende slibende lameller monteret på en skive, typisk lavet af materialer som aluminiumoxid eller zirkonium. Lamellernes design sikrer en jævn slibning og længere levetid sammenlignet med traditionelle slibeskiver. Ved brug af lamelskiver er det vigtigt at vælge den rette kornstørrelse baseret på opgavens krav og sikre korrekt monteret skive.
Se udvalg af lamelskiverSlibeskiver er designet til at fjerne materiale, glatte overflader og forme emner. Det er skiver belagt med et slibemiddel som f.eks. aluminiumoxid, til montering på vinkelslibere eller stationære maskiner. Slibeskiver fås i forskellige kornstørrelser, der afgør slibningens grovhed, og valget afhænger af materialets type og den ønskede finish. Ved brug af slibeskiver er det vigtigt at overholde den anbefalede omdrejningshastighed og sikre korrekt montering for at undgå skader.
Se udvalg af slibeskiverFleeceskiver er specialiserede slibeværktøjer til metalarbejdet, designet til at rense, polere og forfine overflader uden at fjerne for meget materiale. De er fremstillet af sammenpresset nylonfleece imprægneret med slibemidler som aluminiumoxid. Fleeceskiver er ideelle til at fjerne rust, oxidlag og svejsesprøjt, samt til at forberede overflader til videre behandling eller maling. Deres fleksible struktur gør dem velegnede til uregelmæssige overflader og komplekse former. Ved brug er det vigtigt at vælge den rette grovhed afhængig af opgaven og materialet.
Se udvalg af fleeceskiverFiberskiver anvendes til fjernelse af svejsesømme, afgratning, rustfjernelse og overfladebehandling. De består af en kraftig fiberbasis, typisk lavet af vulkaniseret fiber, belagt med et slibemiddel som aluminiumoxid, zirkonium eller keramiske korn. Denne konstruktion giver skiverne høj styrke og holdbarhed.
Fiberskiver monteres på vinkelslibere ved hjælp af en støtteplade og bruges ofte til hurtig og aggressiv slibning. Valget af kornstørrelse afhænger af den ønskede overfladefinish og materialets hårdhed. Ved brug af fiberskiver er det vigtigt at overholde den anbefalede omdrejningshastighed og sikre korrekt montering for at undgå skader.
Se udvalg af fiberskiverSkrubskiver er kraftfulde værktøjer til metalarbejde, brugt til grov bearbejdning som fjernelse af svejsesømme og afgratning. De er lavet af komprimeret slibemiddel som aluminiumoxid og monteres på vinkelslibere for effektiv materialefjernelse. Valg af skivetype og kornstørrelse afhænger af materialet og opgaven. Overhold den maksimale omdrejningshastighed og sikre korrekt montering for at undgå ulykker.
Sikkerhed er afgørende: brug altid sikkerhedsbriller, handsker og høreværn for beskyttelse mod flyvende partikler, støv og støj. Arbejd i et godt ventileret område for at minimere indånding af slibestøv.
Se udvalg af skrubskiver