| Svejsemaskiner | Art.nr. | Min/Maks. Strøm | Nominel spænding | Netsikring | Trådtykkelse/elektroder | Tændtid v. Maks, strøm | |
| 29367971 | Elektrodesvejser | 5952 200 200 | 25-200 A | 230 V | 16 A | 1,5 - 5 mm | 20% |
| 38777093 | MIG 200 LCD | 5952 350 200 | 10-200 A | 230 V | 16 A | 0,6-1 mm | 20% |
| 581321224 | MIG 300LCD | 5952 350 300 | 15-300 A | 400 V | 16 A | 0,8-1,2 mm | 60% |
| 638580511 | TIG 200 LCD | 5952 380 210 | 10-200 A | 230 V | 16 A | 1-3,2 mm | 30% |
| 638144525 | TIG 200LCD AC/DC | 5952 380 211 | 10-200 A | 230 V | 16 A | 1-3,2 mm | 20% |
Vælg den rigtige svejsemaskine |
|
| 29367971 | |
| Elektrodesvejser | |
| Art.nr. | 5952 200 200 |
| Min/Maks. strøm | 25-200 A |
| Nominel spænding | 230 V |
| Netsikring | 16 A |
| Trådtykkelse/elektroder | 1,5 - 5 mm |
| Tændtid v. Maks, strøm | 20% |
| 38777093 | |
| MIG 200 LCD | |
| Art.nr. | 5952 350 200 |
| Min/Maks. strøm | 10-200 A |
| Nominel spænding | 230 V |
| Netsikring | 16 A |
| Trådtykkelse/elektroder | 0,6-1 mm |
| Tændtid v. Maks, strøm | 20% |
| 581321224 | |
| MIG 300LCD | |
| Art.nr. | 5952 350 300 |
| Min/Maks. strøm | 15-300 A |
| Nominel spænding | 400 V |
| Netsikring | 16 A |
| Trådtykkelse/elektroder | 0,8-1,2 mm |
| Tændtid v. Maks, strøm | 60% |
| 638580511 | |
| TIG 200 LCD | |
| Art.nr. | 5952 380 210 |
| Min/Maks. strøm | 10-200 A |
| Nominel spænding | 230 V |
| Netsikring | 16 A |
| Trådtykkelse/elektroder | 1-3,2 mm |
| Tændtid v. Maks, strøm | 30% |
| 638144525 | |
| TIG 200LCD AC/DC | |
| Art.nr. | 5952 380 211 |
| Min/Maks. strøm | 10-200 A |
| Nominel spænding | 230 V |
| Netsikring | 16 A |
| Trådtykkelse/elektroder | 1-3,2 mm |
| Tændtid v. Maks, strøm | 20% |