Kun for erhvervsdrivende  
Metal
HUNTER, ROAD FORCE TOUCH
HUNTER, ROAD FORCE TOUCH

Funktioner

  • Vejtryksimulation er en ekstra dimension, som ved at simulere vejtrykket identificerer, om der er hårde punkter i dækket
  • eCalTM selvkalibrering sikrer fuld nøjagtighed
  • Powerclamp til pneumatisk opspænd
  • SmartWeight-system reducerer forbruget af vægtklodser med mere end 30 %. Samtidig beregner systemet hvor vægtklodserne skal placeres for at undgå, at hjulet vibrerer under kørslen

Brugervenlig

  • Den grafiske brugerflade betjenes via touchskærm
  • Stænkskærm

Tilbehør

Road Force Touch med art.nr. W343 700 020 er en udgået model, som ikke forhandles længere. Den erstattes af Road Force Elite med art.nr. W343 701 020

Servicedele

A Pumpenippel art.nr. W345 700 022

B Rulle, indvendig dataarm art.nr. W345 700 008

C Rulle, udvendig dataarm art.nr. W345 700 009

D Antiskridtape til belastningsrulle art.nr. W345 700 023

E Powerclamp enhed art.nr. W344 710 015

E1 Pal til powerclamp art.nr. W345 700 058

E2 Fjeder til powerclamp art.nr. W345 700 059

E3 Rørstift til powerclamp art.nr. W345 700 060

F Gummiring, 114 mm art.nr. W344 710 027

G Trykring, 24 mm art.nr. W344 710 026

H Kop art.nr. W344 710 028

Kontakt vores specialister

Lars Bærentsen

Syd-, Sønderjylland og Fyn
Lars Bærentsen
Distriktschef
+45 20 51 70 27
lars.baerentsen@wuerth.dk

Kim Hansen

Midtjylland
Kim Hansen
Distriktschef
+45 21 99 60 57
kimhansen@wuerth.dk

Ruben Højgaard

Nordjylland
Ruben Højgaard
Distriktschef
+45 29 17 05 12
ruben.hoejgaard@wuerth.dk

John Petersen

Nordsjælland og København
John Petersen
Distriktschef
+45 21 27 94 57
john.petersen@wuerth.dk