Kun for erhvervsdrivende  
Metal
HUNTER, SMARTWEIGHT PRO
HUNTER, SMARTWEIGHT PRO

Funktioner

  • Powerclamp til pneumatisk opspænd
  • SmartWeight-system reducerer forbruget af vægtklodser med mere end 30 %. Samtidig beregner systemet hvor vægtklodserne skal placeres for at undgå, at hjulet vibrerer under kørslen.

Brugervenlig

  • Den grafiske brugerflade betjenes via touchskærm
  • Stænkskærm

Tilbehør

Art.nr. W343 701 070

SERVICEDELE

A Gummiring, 114 mm art.nr. W344 710 027

B Kop art.nr. W344 710 028

C Vingemøtrik art.nr. W344 710 017

D Trykring, 24 mm art.nr. W344 710 026

Kontakt vores specialister

Lars Bærentsen

Syd-, Sønderjylland og Fyn
Lars Bærentsen
Distriktschef
+45 20 51 70 27
lars.baerentsen@wuerth.dk

Kim Hansen

Midtjylland
Kim Hansen
Distriktschef
+45 21 99 60 57
kimhansen@wuerth.dk

Ruben Højgaard

Nordjylland
Ruben Højgaard
Distriktschef
+45 29 17 05 12
ruben.hoejgaard@wuerth.dk

John Petersen

Nordsjælland og København
John Petersen
Distriktschef
+45 21 27 94 57
john.petersen@wuerth.dk