Kun for erhvervsdrivende  
Metal
PAS GODT PÅ DINE HÆNDER
PAS GODT PÅ DINE HÆNDER

​Ved arbejdsopgaver, hvor du risikerer at få snitsår eller rifter på dine hænder, eller hvor du har brug for at beskytte dem mod slag eller stød, er det i de fleste tilfælde en god ide at anvende en arbejdshandske, der beskytter mod mekaniske risici.​

Når du vælger arbejdshandsker, vil en montagehandske, som sidder tæt til hånden og kan anvendes til mange forskellige typer opgaver, ofte være et naturligt valg.​

Selv om to par montagehandske ser helt ens ud, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis beskytter dine hænder lige godt. Den nemmeste måde at finde ud af, hvor god beskyttelse dine montagehandske giver, er at kigge på deres EN 388-certificering.

Find den rigtige handske til din opgave
DET BETYDER CERTIFICERINGEN

På håndryggen af Würths arbejdshandsker finder du et lille EN388 piktogram. Denne certificering angiver handskens modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning. Under piktogrammet står der en række tal og bogstaver, som fortæller, hvor god beskyttelse handsken giver på op til 6 parametre.

Jo højere tallet/bogstavet er, des bedre testresultat har handsken opnået.

Hvis handsken ikke er testet på et af de første 5 parametre, vil der stå et X på den pågældende plads. Er handsken ikke testet mod slagfasthed, vil plads nr. 6 være tom, dvs. at der kun står 5 tal/bogstaver under piktogrammet i alt.

 

PARAMETRE

  • Slidstyrke Vurderes 0-4
  • Skærefasthed Vurderes 0-5
  • Rivstyrke Vurderes 0-4
  • Punktering Vurderes 0-4
  • Skærefasthed, ISO Vurderes A-F
  • Slagfasthed Vurderes P/- (Bestået/dumpet)
Certificering
Tigerflex
TIGERFLEX® 100% KVALITET 0% KOMPROMIS

TIGERFLEX® er vores produktlinje med montagehandsker til dig, som ønsker en kvalitetshandske, som er rar at have på hele dagen, nem at arbejde med og beskytter hænderne bedst muligt.Produktlinjen består af mange forskellige varianter, så der er en til enhver opgave og til enhver årstid.

Alle TIGERFLEX® handsker er udviklet og produceret med afsæt i moderne, innovativ teknologi og kendetegnet ved et kompromisløst materialevalg.

HOLD VARMEN​
UDEN AT MISTE GREBET

Vinterarbejdshandsker skal både holde dine hænder varme, give et godt greb og opfylde sikkerhedskrav. Vi guider dig til hvordan du vælge den rigtige handske med de rette materiale og funktioner.

ALT DU SKAL VIDE​
OM SKÆREFASTE HANDSKER

Skærefaste handsker beskytter dine hænder mod snit og sår, når du arbejder med skarpe genstande. Bliv klogere på skærefaste handsker, så du kan vælge den rigtige handske.

HVILKEN ENGANGS-​
NITRILHANDSKE SKAL DU VÆLGE?

Når du vælger en engangsnitrilhandske, skal du blandt andet forholde dig til arbejdsopgaverne, og hvad du skal arbejde med. Vi guider dig til, hvordan du vælger den rigtige engangsnitrilhandske.

  UDFORSK ALLE​​ VORES VÆRNEMIDLER​

FÅ VEJLEDNING HOS DIN WÜRTH SPECIALIST I SIKKERHED

Som kunde hos Würth har du altid nem og hurtig adgang til specialistviden. Har du brug for et godt råd eller spørgsmål til, hvilke værnemiddel du skal bruge til din konkrete arbejdsopgave, er du altid velkommen til at kontakte os.





SAFETY AT WORK


Alle skal sikkert hjem fra arbejde, men hvordan skaber du en sikker arbejdsplads i praksis? Det kan du få meget mere at vide om hos Würths sikkerhedsspecialister. De kan hjælpe med sparring og gode råd om:

  • Valg af korrekte værnemidler ud fra konkrete sikkerhedsklasser
  • Faldsikring – valg af udstyr til opgaven
  • Kemihåndtering
  • Indretning og generel sikkerhed på arbejdspladsen
  • Lovgivning på alle ovenstående områder

Allan Guldager Nielsen
Sikkerhedsspecialist
Thor Flenskov
Sikkerhedsspecialist