Kun for erhvervsdrivende  
FÅ OVERBLIK MED ORSY® SYSTEMKUFFERT

En praktisk og fleksibel løsning til opbevaring og transport af værktøj og små dele. I en ORSY® systemkuffert har du fuldt overblik og orden i dine smådele, maskiner og værktøj. Indholdet er godt organiseret uden at blive blandet sammen, så du minimerer din spildtid på at finde det, du skal bruge. Kufferten passer både til ORSY® reolen, værkstedsvognen, containeren og bilindretning – så du nemt kan have det du skal bruge med overalt.

SYTEMKUFFERTER HER

8 PRAKTISKE FUNKTIONER DER GØR DIT ARBEJDE NEMMERE
ALT PÅ RETTE PLADS
ALT PÅ RETTE PLADS

Modulerne i kufferten fikseres ved hjælp af strukturen i både bunden og låget, der slutter tæt og sikrer, at kuffertens indhold ikke falder ud og blandes sammen.

FULD FLEKSIBILITET
FULD FLEKSIBILITET

Systemkufferten fås i forskellige størrelser. Den kan udstyres med skumindlæg, skilleplader eller sortimentsindlæg, så den kan tilpasses dine individuelle behov alt efter dagens opgaver.

PRAKTISK LÅG
PRAKTISK LÅG

Fordybningen udvendigt på låget, er velegnet som aflægningsplads til fx skruer eller bits, der ellers nemt kan trille væk.

SÆT DEM SAMMEN
SÆT DEM SAMMEN

Kufferter i samme størrelse kan stables i højden, eller klikkes sammen, så de kan bæres sikkert rundt som én enhed.

NEM AT FLYTTE
NEM AT FLYTTE

De indbyggede greb på siderne gør det nemt og hurtigt at flytte kufferten. Håndtagets ergonomisk korrekte design og dets bløde materiale, der vender ind mod fingrene, gør det komfortabelt at flytte kufferterne.

NEM AT ÅBNE/LUKKE
NEM AT ÅBNE/LUKKE

På vognen kan du fastgøre et bredt udvalg af tilbehør som tablets, bærbare computere, dokumenter, dåser, maskiner og meget mere.

LANG LEVETID
LANG LEVETID

Systemkufferten er lavet af ABS-termoplast, hvilket gør den særdeles holdbar og modstandsdygtig over for ridser, slag og slitage.

Det indvendige hængsel er solidt og robust.

MODSTANDSDYGTIG
MODSTANDSDYGTIG

Kufferten er modstandsdygtig overfor olie, smøremiddel samt temperaturpåvirkninger.

Håndtaget på fronten er desuden forsænket og kan bære op til 60 kg.

ENDNU FLERE FORDELE MED TILBEHØR

En systemkuffert er en praktisk og effektiv måde at organisere og transportere værktøj og udstyr på. For at maksimere funktionaliteten og tilpasse kufferten til specifikke behov, tilbyder vi en række tilbehør, som kan være nyttige:

  • Stabelbokse med fuldt udtrækkelige skuffer til praktisk og pladsbesparende opbevaring af systemkufferter.
  • Vægbeslag som gør det muligt at montere systemkufferten på væggen, hvilket frigør værdifuld gulvplads.
  • Rullevogn som gør det nemt at transportere din systemkuffert, især hvis den er tungt lastet. Med robuste hjul og et stabilt håndtag kan du nemt flytte kufferten rundt, selv på ujævne overflader.

Sortimentet inkluderer også ophængskinner, adapterplade, et bredt udvalg af indlæg og skillerum.

Gå på opdagelse i tilbehøret her.

DEN IDEELLE REJSEPARTNER

En systemkuffert er ikke kun praktisk til opbevaring og organisering af værktøj og udstyr, men den er også designet til nem transport, hvilket gør den ideel til at tage med i bilen.

En adapterplade gør det muligt at kombinere forskellige moduler og tilbehør, så du nemt have op til flere kufferter med i bilen. Adapterpladen er let at montere og sikrer, at alt sidder stabilt og sikkert, hvilket forhindrer bevægelse under transport.

Vil du se flere løsninger til bilen?

VÆRKTØJSSORTIMENTER

Udvalget består af hele 80 forskellige værktøjssortimenter med alt fra uundværlige småartikler, håndværktøj i høj kvalitet og effektive maskiner.

Værktøjssortimenterne passer både i systemkufferten, ORSY® reolen og værkstedsvognen, så du altid har præcis det du skal bruge lige ved hånden. Formstøbte skumindlæg lavet i et lækkert karbon-look, så alt har sin plads i sortimenterne og giver et perfekt overblik over værktøjet.

Størrelsen på sortimenterne og den gennemtænkte inddeling bruger pladsen optimalt uden spildplads og holder det hele godt beskyttet under transport.

HVAD BETYDER 4.4.1? ELLER 8.4.2?

Måske er du stødt på disse og lignende talkombinationer, når du har kigget på vores ORSY® produkter. Men hvad betyder de egentlig?

ORSY® er et system af opbevaringsløsninger, hvor det hele passer sammen. Talkombinationerne kan du bruge til at forstå, hvilken størrelse produktet har, og hvilke andre ORSY® produkter den passer sammen med.

UDFORSK ALLE KUFFERTSORTIMENTERNE