Kun for erhvervsdrivende  
MERE END 80 VÆRKTØJSSORTIMENTER

Udvalget består af mere end 80 forskellige værktøjssortimenter med alt fra uundværlige småartikler og værktøj i høj kvalitet til alle typer af arbejdsopgaver.Værktøjssortimenterne passer både i systemkufferten, ORSY® reolen og værkstedsvognen, så du altid har præcis det du skal bruge lige ved hånden. Formstøbte skumindlæg lavet i et lækkert karbon-look, så alt har sin plads i sortimenterne og giver et perfekt overblik over værktøjet.Størrelsen på sortimenterne og den gennemtænkte inddeling bruger pladsen optimalt uden spildplads og holder det hele godt beskyttet under transport.

ÉT MÅL TIL ALT
ÉT MÅL TIL ALT

Kernen og hemmeligheden til ORSY®’s succes er standard måleenheden, som svarer til det mindste modul. Eftersom alle elementer er baseret på den samme måleenhed, passer alle dele problemfrit til hinanden.

Det gælder både opbevaringssystemer, reoler, skillevægge,

værktøj, sortimenter med småartikler, systemkufferter, bilindretning og værkstedsvogne.

Indlæggene passer i ORSY® systemkufferter, værkstedsvognen og ORSY® bilindretning. Det giver dig fleksibilitet, fordi du kan tage værktøjssortimenterne med fra værkstedet og ud i bilen til dine opgaver.

VÆLG MELLEM 3 STØRRELSER

Værktøjssortimenterne indeholder populære kombinationer af værktøj og fås i 3 forskellige størrelser:

STØRRELSE: 2.4.1
STØRRELSE: 2.4.1

Det mindste sortiment i kollektionen.

Vælg mellem mere end 12 versioner.

Måler 335 x 115 x 38 mm. (B x L x H)

STØRRELSE: 4.4.1
STØRRELSE: 4.4.1

Vælg mellem mere end 30 versioner.

Måler 335 x 115 x 38 mm. (B x L x H

STØRRELSE: 8.4.1
STØRRELSE: 8.4.1

Det største sortiment fylder en hel skuffe i værksteds-vognen. Vælg mellem mere end 25 versioner.

Måler 335 x 115 x 38 mm. (B x L x H

HVILKE SORTIMENTER PASSER SAMMEN?

Værktøjssortimenterne passer perfekt i værkstedsvognens skuffer eller systemkufferten. Med mere en 80 sortimenter at vælge imellem, har du utallige muligheder for at indrette værkstedsvognene, så de passer til dagens opgaver.

Læs mere her om alle de forskellige måder, du kan sammensætte sortimenterne, så de passer præcis til dine behov og arbejdsopgaver.

TILPAS SKUMINDLÆGGET

Hvis du har specialværktøj, der kræver en præcis og sikker opbevaring, som ikke passer i vores sortimenter, kan du selv skære skumindlægget til.

Dette giver dig mulighed for at skabe en skræddersyet løsning, hvor hvert værktøj passer perfekt, så det er beskyttet dit værktøj og holder det organiseret. Det er en praktisk og fleksibel løsning, der kan tilpasses dine specifikke behov og præferencer.

UDFORSK ALLE VÆRKTØJSSORTIMENTERNE