ORSY® Flex er modulopbyggede reoler til dig med et stort vareforbrug, som kan indeholde alt dét du skal bruge, når du skal bruge det. Genopfyldningen er nemlig tilpasset dit aktuelle forbrug og din virksomheds behov, så du får et effektivt vareflow og undgår stillestående varer. Det er en overskuelig og tidsbesparende løsning, som undgår produktionsstop på grund af manglende c-artikler.
ORSY® Flex systemet er fleksibelt og kan tilpasses både stort og lidt mindre forbrug. Reolerne fås I 4 forskellige reoldybder og kan stå alene eller kombineres med lagerautomaten ORSY® mat for en komplet lagerløsning.
ORSY® Flex reolen i dybde 500mm kan udstyres med skuffer i højden 120mm eller 180mm, til opbevaring af de forbrugsvarer, som ikke fylder så meget.
Med ORSY® Flex vognen får du systemopbevaring på hjul, så du har alt det du skal bruge lige ved hånden. Vognen kan tages med rundt på arbejdspladsen, så du ikke skal gå frem og tilbage fra din arbejdsopgave.
Det giver optimerede arbejdsgange og lavere procesomkostninger via gennemsigtig opbevaring, styring og hurtig adgang til små dele og monteringsmaterialer.
Derfor har vi samlet 5 tips til hvordan du får et effektivt vareflow