Kun for erhvervsdrivende  

 

Tjeklisten til dit terrasseprojekt, der gør dit arbejde mere effektivt ​

Tjeklisten til dit terrasseprojekt, der gør dit arbejde mere effektivt ​

Kommer du skævt fra start, bliver det svært at opnå et godt resultat. Læs her, hvilke produkter der kan hjælpe dig med at komme godt og hurtigt i mål.

Vi vover påstanden om, at terrasser er en af de mest byggede konstruktioner om foråret. Vi vover også påstanden om, at vi har produkter, der gør dig som håndværker endnu mere effektiv, samtidig med at du kan arbejde væsentligt hurtigere på dit næste terrasseprojekt.

Få terrassebrædderne i vatter ​

Knudsen kilen: Præcision og holdbarhed

Knudsen kilen er designet til at kunne justeres i højden ved at kombinere flere kiler. Dette gør den meget fleksibel og nem at arbejde med.​

Knudsen kilen er lavet af trykfast materiale, som ikke forringes over tid, og kan bruges til at sikre, at konstruktioner er i vater, selv på ujævne underlag. ​

De sorte varianter af Knudsen kilen er desuden uv-resistente, og er derfor det oplagte valg, hvis arbejdet fx strækker sig over en længere periode.​

Få terrassebrædderne i vatter ​

Viking Arm: En uundværlige hjælper​

Arbejder du alene? Viking Armen kan hjælpe dig med at holde terrassebrædderne samtidig med, at den hjælper med at løfte og sænke brædderne med millimeterpræcision. Vi anbefaler, at du bruger to Viking Arme, så du kan have en i hver ende. ​

Viking Arm er et innovativt og alsidigt værktøj, der er designet til at løfte, presse og stramme med præcision og kontrol. ​

Viking Armen er ideel til konstruktion af terrasser. Viking Armen reducerer behovet for ekstra hænder på arbejdspladsen, hvilket øger effektiviteten og sparer dig for tid og penge.​

Viking Arm er fremstillet af rustfrit stål, hærdet kulstofstål og aluminium, hvilket sikrer en robust og holdbar konstruktion. Den patenterede teknologi bag Viking Arm gør det muligt at opnå millimeterpræcision ved løft og sænkning, hvilket gør det til et uundværligt værktøj. Ved at bruge Viking Arm kan du arbejde alene og stadig opnå præcise resultater.

Skal du lave en forankring i væggen?​

Ofte skal et eller flere af terrassebrædderne forankres i husets fundament. For at arbejde hurtigst muligt er det vigtigt at vælge den rigtige løsning.​

Shark UR: Hvis du bruger Shark UR-dyvler, kan du hurtigt montere skruerne i betonen. Bor med firskærs bor gennem bjælken og ind i betonen. Rens hullet og indsæt dyvlen, før du skruer skruen i.​

WIT-WM 250: Alsidig masse, der kan bruges i bl.a. beton. Derfor er WIT-VM 250 et oplagt valg, når du arbejder med forskellige materialer samtidig.

Befæstelsesmetoder, der gør, at du arbejder hurtigere​

Befæstelsesmetoder, der gør, at du arbejder hurtigere​

Mange er mest optaget af, hvilken type trælast de bruger, og mindre optaget af befæstelsesmetoden. Vi mener, at befæstelsesmetoden er mindst lige så vigtig, for du arbejder hurtigere, når du bruger den rigtige skrue.

Overfladebehandling​

Når det kommer til kvaliteten af skruerne, skal der tages hensyn til to vigtige faktorer: klima og materialet, som skruerne skal bores i. ​

Vi anbefaler vores ASSY® Nordic-skruer, hvis du arbejder i typisk indlandsklima. Hvis du derimod arbejder i kystnære områder, anbefaler vi rustfrie eller syrefaste skruer. Se her, hvilken skrue vi anbefaler til hvilken opgave.​

Der er stor variation på trælaster, så en god anbefaling er at læse trælastproducentens beskrivelse og anbefalinger.

Opbygning af konstruktionen​

Der er meget bevægelse i terrassekonstruktionen i løbet af et år med forskelligt vejr og svingende temperaturer. Derfor anbefaler vi en solid skrue såsom ASSY4 i 6 x 120. Den solide skrue holder konstruktionen stiv, samtidig med at skruen kan optage meget bevægelse uden at knække. ASSY®-skruerne har langtidshærdning og skal derfor bøjes meget, før de knækker.​

Perfekte terrasseskruer​

Terrasseskruens opgave er at modstå bevægelserne, der i træet, når det arbejder grundet vejrforhold. Træ arbejder forskelligt afhængigt af træsorten. Når der arbejdes i hårdt træ, er der flere faktorer, der spiller ind. Grundet træets beskaffenhed arbejder det ikke på samme måde som den underliggende konstruktion. Derfor er det vigtigt at have en kraftig skrue til disse opgaver. De fleste terrassebræddeleverandører anbefaler derfor en skrue med en tykkelse på min. 5,2 mm. Vores 5,5 mm skruer med forstærket bryst er ideel til opgaven. ​

Hårdt træ indeholder syre, som gør, at der i disse træsorter altid skal anvende en skrue i A4 syrefast. Til trykimprægnerede brædder, hvor kræfterne ikke er ligeså store som i hårdt træ, og hvor der ikke er samme syreindhold, kan der anvendes den mere prisvenlige variant Nordic terrasseskrue 4,5 mm i den specielle Nordic belægning som er godkendt til trykimprægneret træ. Hvis du arbejder i kystnært miljø, skal der altid anvendes en skrue i A4 syrefast. ​

Vi anbefaler en terrasseskrue med delgevind og et 60-graders hoved. Du skal helst undgå skruer med 90-graders hoved, da disse vil bevæge sig mere i træet, når det udvider eller krymper. Bruger du derimod en skrue med et 60-graders hoved, bliver skruen ikke udsat for lige så meget centrisk stræk som en skrue med 90-graders hoved. Skruen med et hoved på 90 grader knækker derfor hurtigere. Hvis du arbejder med ekstra hårde træsorter, eller du skal skrue skruerne i tæt på kanten, har vi terrasseskruer med borespids, som gør, at du slipper for forboring. Derved kan du arbejde hurtigere.​

Vejledende forbrug pr. m2​

  • Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer​
  • Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer​
  • Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer​

Byg terrasse uden gætterier​

Med vores terrasseberegner får du hurtigt styr på, hvor mange skruer du skal bruge til dit projekt. Du får:​

  • Præcise beregninger​
  • Mere tid til det, der tæller​

Prøv beregneren her: Byg | Würth

Vinkelbeslag type A

Vinkelbeslag type A

Vinkelbeslag, ARB

Vinkelbeslag, ARB

Har du husket tilbehørsprodukterne?​

 

Nyeste artiker

5 FORDELE VED AT VÆRE WÜRTH-KUNDE

20-07-2026Som Würth-kunde får du mere end produkter – du får løsninger, rådgivning og support, der styrker hverdagen i din virksomhed.

Læs mere

SKÆRPEDE KRAV TIL DOKUMENTATION – ER DIN VAREBIL KLAR?

08-06-2026Ordningen er allerede trådt i kraft, og fra 2026 bliver den obligatorisk for de relevante køretøjer. Godkendelsesordningen hedder NIV – National Individuel Godkendelse – og den har betydning for alle virksomheder, der arbejder med eller investerer i varebiler. NIV ændrer ikke nødvendigvis det arbejde, du udfører, men den ændrer markant kravene til dokumentation. Spørgsmålet er derfor ikke, om det påvirker dig – men om du er klar til det.

Læs mere

Scanner afslører sporings- og dækfejl på få sekunder

03-06-2026Med udstyr til automatisk sporings- og dækscanning får værksteder mulighed for på få sekunder at få et detaljeret indblik i et køretøjs hjulvinkler og dæktilstand. Teknologien kan være med til at øge sikkerheden for bilejere, samtidig med at den effektiviserer værkstedernes arbejdsgange.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu