Kun for erhvervsdrivende  
Metal
SIKRINGSPRODUKT, ALL-IN-ONE
SIKRINGSPRODUKT, ALL-IN-ONE

Universalprodukt til middelstærk rørtætning, gevindsikring, flangetætning og lejesikring.

  • Forhindrer rust og er varmebestandig op til 150 °C
  • For at opnå optimal ydeevne skal delene være tørre og fri for olie, snavs og fed
  • Påfør en tilstrækkelig mængde til at fylde alle de indsatte dele; monter delene, og tilspænd dem med det samme
  • Forhindrer uønskede bevægelser, frigørelse og lækager
  • Ideel til justering af skruer, kalibreringsskruer, målere og til fastgørelseselementer op til M80
  • Modstandsdygtig over for vibration
  • Bruges til at fylde revner og mellemrum
  • Indhold: 50 g

Godkendelser:

  • NSF-kategori FDA P1 for indirekte kontakt med fødevarer
  • ANSI-standard 61 til brug i drikkevandssystemer
  • DVGW-certificering til anvendelse på gasrør (DIN EN 751-1)
  • KTW-godkendelse (plast i kontakt med drikkevand)
BESTIL Sikringsprodukt, ALL-IN-ONE OG TILBEHØR