En skrue til enhver opgave
Her får du et overblik over nogle af de mest anvendte skruer i byggebranchen. Universalskruerne ASSY® 4 spånskrue og ASSY PLUS 4 borespidsskrue klarer de fleste opgaver. Dertil er der en lang række specialskruer, som er optimeret til specifikke opgaver. Typisk vælges specialskruer for at opnå endnu bedre resultater på endnu kortere tid.
ASSY-skruen har gennem mange år været den mest innovative skrue på markedet. Asymmetrisk gevind sørger for hurtig iskruning og høj udtræksværdi. Den patenterede skruespids sikrer hurtigt greb i emnet, også ved montage i endetræ. RW-bitoptag muliggør enhåndsmontering og sikrer få bitskift. ETA-certifikatet sikrer dig, at produktet er gennemtestet og lever op til alle krav.
ASSY® 4
ASSY® 4 kommer med indbyggede fræselommer, der sikrer perfekt finish, mens det asymmetriske gevind giver hurtig montage og høj udtrækningsværdi. Fræsebenet ved spidsen sikrer, at træet ikke spalter – og forboring undgås. Den innovative RW-kærv medfører desuden optimal kraftoverførsel. ASSY® 4 findes i forskellige belægninger, der passer til enhver opgave.
AMO III
AMO III er en Würthudviklet skrue til montage i teglsten og beton. Skruen bruges hovedsageligt til montage af døre og vinduespartier samt montage af træ på beton på tegl. Vi anbefaler AMO Y til montage i Ytong®.
Vi anbefaler forboring Ø6 mm til mursten – Ø6,5 mm beton. Til montage i Ytong®, gasbeton og anden porebeton anbefales AMO-Y
Anvendelse i beskyttet miljø, opvarmet
- Gælder flg. skruer: ASSY-skruer med overfladen el-galvaniseret/FZB, Jamo Plus (galvaniseret stål), AMO III (galvaniseret stål), WG-FIX montageskrue (galvaniseret overflade) og D-anker skrue (galvaniseret stål).
- Det anbefales at anvende skruen med denne belægning indendørs i opvarmet miljø og ren atmosfære, hvor der ikke sker opfugtning af luften.Eksempelvis i boliger, kontorer og forretninger
- Til syreholdigt træ, såsom eg, til indendørs brug anbefales skruer med en høj korrosionsbeskyttelse (rustfri/A2 eller syrefast/A4)
- Målt efter Eurocode anvendelsesklasser er den el-galvaniserede/galvaniserede overflade i en anvendelsesklasse 1
Anvendelse i beskyttet miljø, uopvarmet
- Gælder flg. skruer: ASSY-skruer (ASSYMAT) med zink-nikkel overflade, AMO III
- Brug skruerne i ikke-permanent opvarmede bygninger
- Eksempelvis fritidshuse, uopvarmede garager og lagerbygninger, vindues- og dørmontering, udhæng og lign., hvor der ikke er konstant påvirkning af fugt over 18%
- Skruen kan også anvendes i ventilerede konstruktioner beskyttet mod nedbør, såsom ventilerede tagkonstruktioner
- Zink-nikkel overfladen befinder sig i korrosionsklasserne C2 – C3
- Målt efter Eurocode anvendelsesklasser er zink-nikkel overfladen i en anvendelsesklasse 2
Udendørs anvendelse (hårdt miljø)
- Gælder flg. skruer: ASSY-skruer med overfladerne Nordic C4, rustfri/A2 og syrefast/A4 og rustfri, samt AMO II skruer i rustfri/A2
- Brug skruerne til udvendige konstruktioner, som skal kunne modstå nedbør eller vand i øvrigt
- Til trykimprægneret træ anbefales Nordic C4 overfladen, dog ikke ved kystnære områder
- Til syreholdige træsorter såsom cedertræ, lærketræ og eg og til kystnære områder anbefales A4/syrefast som overflade
- Syrefast/A4 overfladen er i korrosionsklasse C5, mens rustfri/A2 og Nordic overfladerne er i korrosionsklasse C4
- Målt efter Eurocode anvendelsesklasser er overfladerne Nordic C4, A2 rustfri og syrefast/a4 og rustfri i en anvendelsesklasse 3
- Oversigten herover er baseret på vores erfaringer med produktet. For yderligere information henvises til gældende standarder, som er det tekniske grundlag for ovenstående information (EN ISO 12944-2, EN ISO 12944-7, DIN EN ISO 4042 og EUROCODE 5).
I Würth Anker app finder du ASSY konstruktionsskruer, beslagskruer og spånskruer og kan med få klik få oplyst deres respektive udtræksværdier i alle relevante størrelser. Du får informationer i kN ved direkte træk og ved forskydning – værdier, som er baseret på ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1.
Du kan også få hjælp til beregning af udtræksværdier hos en af vores byggespecialister. Vi har bygningskonstruktører, som eksempelvis besøger kunder på byggepladsen og vejleder i kemisk eller mekanisk befæstelse. Du kan få faglig sparring om, hvordan en konkret opgave løses, fx for at leve op til specifikke krav fra ingeniøren. Ved specialopgaver hjælper vi også med at dokumentere trækstyrken, fx ved at foretage trækprøver.

Med ASSY 4 er opgaven nem at løse. Alle ASSY 4-skruer er CE-mærket og ETA-godkendt. Herudover foreligger der ydeevnedeklarationer, de såkaldte DoP’er.
Din genvej til tekniske informationer
Med Würth Anker app får du hurtigt og nemt informationer om mekaniske/kemiske ankre og dyvelteknik.
Du får adgang til:
- Dokumentation / ETA godkendelser
- Oversigt over trækværdier
- Quick guide til montering
- Beregning af klæbemørtelforbrug
Mere end 50.000 kvalitetsprodukter
Med et stort produktudvalg og adgang til produktviden kan du løse dine arbejdsopgaver bedst muligt.