ASSY® 4 beslagskrue kommer med asymmetrisk gevind, der sikrer hurtig montage og høj udtræksværdi. Fræserillerne ved spidsen sikrer, at træet ikke flækker – og forboring undgås dermed. Den innovative RW-kærv medfører større kontaktområde til bitten og optimal kraftoverførsel.
ASSY® 4 beslagskrue tilfører desuden øget stabilitet, præcisering og mulighed for enhåndsbetjening, som følge af kærvens tætte pasform og bittens optimale udformning. ASSY® 4 beslagskrue er ETA-11/0190 godkendt. Fås i 5mm tykkelse, længde:
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Når du ser og afspiller indlejrede videoer på www.wuerth.dk, kan udbyderen (YouTube) muligvis gemme din adgang og analysere din adfærd. Hvis du aktiverer indholdet, det vil sige accepterer at se og afspille det, placeres en cookie på din computer for at registrere, at du har accepteret dette i din browser. Denne cookie gemmer ingen personlige data.
For mere information, se venligst vores privatlivspolitik og cookie-side.
Du kan også bruge dette link til at få adgang til videoen direkte på udbyderens plattform: https://youtu.be/69w1j99EN7k
