Kun for erhvervsdrivende  
Metal
Skrueoverblik TRÆBYGGERI ​
Skrueoverblik TRÆBYGGERI ​
 

Skrueoverblik: De perfekte skruer til dig, der arbejder med træbyggeri

Skruer er en ideel fastgørelsesmetode til CLT (Cross Laminated Timber) og spiller en vigtig rolle i at skabe solide og pålidelige forbindelser i trækonstruktioner. Der findes 8 forskellige skruehoveder, 3 typer af gevind, både del- og fuldgevind, samt 2 forskellige spidser, der er designet til at opfylde forskellige behov og krav. Læs her, hvilke skruer er egnede til hvilke opgaver.

Skrueoverblik: De perfekte skruer til dig, der arbejder med træbyggeri

Læs mere om vores forskellige produkter

CLT katalog

 

Et skruehoved er ikke bare et skruehoved

Skruehovedet spiller en stor rolle i fastgørelsen af elementerne. I større byggerier vælger ingeniøren det rette skruehoved på baggrund af nøje udregninger af belastning, trækkraft og andre tekniske specifikationer i konstruktionen. Dette er afgørende for at sikre, at skruerne kan fastgøre elementerne på en sikker, pålidelig og holdbar måde samtidig med, at skruerne opfylder de nødvendige dokumentationskrav.

Undersænket hoved med fræselomme

  • Til træ/træ og træ/stål samlinger
  • Perfekt undersænkning i flere træsorter
  • 90° hovedgeometri til kombination med 90° metalfordybninger

Undersænket hoved med fræseriller

  • Til træ/træ samlinger på grund af den integrerede fræserille i det undersænkede hoved
  • Perfekt undersænkning i hårde træsorter

Skivehoved (SK)

  • Til træ/træ samlinger. Skruen er designet til at trække komponenter sammen
  • Meget høj preseffekt på grund af det store hoved
  • Lav hovedhøjde, der giver en flot finish

Skivehoved II (SK II)

  • Til træ/træ samlinger. Skruen er designet til at trække komponenter sammen
  • Meget høj preseffekt på grund af det store hoved
  • Hovedet undersænker sig i træet. Lav samlet højde, der giver en flot finish

Beslagskrue

  • Til stål/træ samlinger med stort træk eller forskydningsbelastning
  • Forstærkning af skaftet på undersiden af hovedet minimer afstanden mellem hul og skrue. Dette giver en øget forskydningsstyrke

Sekskantet hoved med RW kærv

  • Til træ/træ og stål/træ samlinger
  • Kan monteres med RW-bit eller sekskantet top
  • Kan bruges, hvor man normalt bruger franske skruer

Udvendigt ETX hoved

  • Til større træ/træ og stål/træ samlinger
  • Integreret skive til metal- og træsamlinger
  • Monteres med udvendig torx (E12)

Cylindrisk hoved

  • Til større træ/træ og stål/træ samlinger
  • Lille hoved, der nemt kan undersænkes i træet
  • Reducerer revner i træet ved nedsænkning af hovedet

Vælg den rigtige gevindtype

Når du skal vælge gevindtype, er det vigtigt at tage højde for den specifikke opgave. Du skal overveje, om elementerne skal trækkes sammen eller blot fastgøres ved at bruge f.eks. et beslag. Hvis du anvender den forkerte gevindtype, kan det resultere i, at konstruktionen ikke bliver godkendt, da gevindtypens data og udtræksværdier ikke opfylder kravene til byggeriet.

Integreret skaftfræser

Integreret skaftfræser

  • Gør iskruning lettere og skaber mindre friktion
  • Skaftfræsernes unikke geometri reducerer risikoen for, at materialet revner under installationen
Asymmetrisk gevind - ASSY

Asymmetrisk gevind - ASSY 4 A4

  • Enkelt gevind for et højere brudmoment
  • Forstærket, asymmetrisk gevind for højere styrke i hårdt træ
Asymmetrisk gevind - ASSY 4

Asymmetrisk gevind - ASSY 4

  • Højere udtræksværdi og lavere risiko for overspænding af skruen
  • Forstærket, asymmetrisk gevind for bedre kraftoverførsel i hårdt træ

To typer af gevind

Der findes to typer af gevind i byggerier. Disse er delgevind og fuldgevind. Det er afgørende at følge ingeniørens forskrifter og anvende de skruer, der er angivet, da byggeriet ellers kan risikere at blive afvist under godkendelsesprocessen.

Delgevind er som hovedregel en trækskrue og fuldgevind er som hovedregel en fastgørelsesskrue.

Delgevind

Delgevind

  • Til træ/træ samlinger
  • Er designet til at trække træet sammen
Fuldgevind

Fuldgevind

  • Til træ/træ og stål/træ samlinger

To forskellige spidstyper

Spidsen på skruen er meget vigtig. Når du bruger den rigtige spids, flækker træet ikke.

Spidsen er enten lavet til at fjerne træet eller til at skubbe træet til side, så der bliver plads til skruen. Derved får kærven den styrke, der skal til, for at holde elementerne sammen.

Borespids

Borespids

  • Der kræves ingen forboring, hvilket minimerer risikoen for, at træet revner eller flækker
  • Muliggør iskruning med kort kantafstand
Spids med fræseben

Spids med fræseben

  • Lettere iskruning
  • Fræsebenene minimerer risikoen for, at træet flækker
 

Bliv en del af Würth

Bliv klar til dine opgaver med det store produktsortiment og vælg mellem flere bestillings- og leveringsmuligheder, inklusiv Click & Collect. Du kan også få lidt ekstra i kurven, bruge faglige input til din opgaveløsning og gøre en god handel med skarpe tilbud.

 

Bliv kunde

Opret online bruger