Savklingen yder enkel og stablet skæring i fibercementprodukter. Den stærke tandbinding sikrer et præcist snit, mens den hærdede plade tilfører høj stabilitet under skæreprocessen. Tandhjulsdesignet sørger for, at klingen hele tiden bevæger sig hurtigt, samtidig med at mængden af støv under skæring reduceres væsentligt. Rundsavklingen er udformet med polykrystallinske diamantspidser (PCD) og har op til 30 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle fibercementklinger med hårdmetalspidser**.
Red Line kommer i forskellige varianter, der gør det muligt at anvende rundsavsklingen i kombination med bl.a. akku-rundsav, traditionel rundsav, kapsav og stationær rundsav. Rundsavklinge til fibercement, Red Line, findes i følgende størrelser:
- 125 mm
- 160 mm
- 190 mm
- 216 mm
- 250 mm
- 300 mm
**Polykrystallinske diamantspidser (PCD): Diamantpartikler, der fremstilles ved ekstreme temperaturer og tryk, hvilket skaber et af de hårdeste og mest slidstærke materialer til brug i skæremaskiner.
Når du ser og afspiller indlejrede videoer på www.wuerth.dk, kan udbyderen (YouTube) muligvis gemme din adgang og analysere din adfærd. Hvis du aktiverer indholdet, det vil sige accepterer at se og afspille det, placeres en cookie på din computer for at registrere, at du har accepteret dette i din browser. Denne cookie gemmer ingen personlige data.
For mere information, se venligst vores privatlivspolitik og cookie-side.
Du kan også bruge dette link til at få adgang til videoen direkte på udbyderens plattform: https://youtu.be/skheD5sagKs