Kun for erhvervsdrivende  
Metal
HUNTER, ROAD FORCE ELITE
HUNTER, ROAD FORCE ELITE

Funktioner

  • Vejtryksimulation er en ekstra dimension, som ved at simulere vejtrykket identificerer, om der er hårde punkter i dækket.
  • eCalTM selvkalibrering sikrer fuld nøjagtighed.
  • Udvendig scanner, der scanner hjuldimensioner, type, eger og hjulprofil.
  • Powerclamp til pneumatisk opspænd
  • SmartWeight-system reducerer forbruget af vægtklodser med mere end 30 %. Samtidig beregner systemet hvor vægtklodserne skal placeres for at undgå, at hjulet vibrerer under kørslen.

Brugervenlig

  • Hurtig afbalancering og analyse
  • Den grafiske brugerflade betjenes via touchskærm
  • Stænkskærm

Tilbehør

Art.nr. W343 701 020 , rød

Art.nr. W343 711 020 , sort

SERVICEDELE

A Pumpenippel art.nr. W345 700 022

B Powerclamp enhed art.nr. W344 710 015

B1 Pal til powerclamp art.nr. W345 700 058

B2 Fjeder til powerclamp art.nr. W345 700 059

B3 Rørstift til powerclamp art.nr. W345 700 060

C Gummiring, 114 mm art.nr. W344 710 027

D Trykring, 24 mm art.nr. W344 710 026

E Kop art.nr. W344 710 028

F Antiskridtape til belastningsrulle art.nr. W345 700 023

Kontakt vores specialister

Lars Bærentsen

Syd-, Sønderjylland og Fyn
Lars Bærentsen
Distriktschef
+45 20 51 70 27
lars.baerentsen@wuerth.dk

Kim Hansen

Midtjylland
Kim Hansen
Distriktschef
+45 21 99 60 57
kimhansen@wuerth.dk

Ruben Højgaard

Nordjylland
Ruben Højgaard
Distriktschef
+45 29 17 05 12
ruben.hoejgaard@wuerth.dk

Jan Van de Locht

Danmark (Hunter)
Jan Van de Locht
Distriktschef
+45 40 14 73 58
jan.locht@wuerth.dk

John Petersen

Nordsjælland og København
John Petersen
Distriktschef
+45 21 27 94 57
john.petersen@wuerth.dk

Jannich Trane

Midt- og Sydsjælland
Jannich Søfeldt Trane
Distriktschef
+45 25 44 43 55
jannich.trane@wuerth.dk

Alcar stiller skarpt på hjuloptimering og højner kvaliteten

Per Kloster, administrerende direktør hos ALCAR DANMARK A/S i Skovby, fortæller: ”Vi oplever stor efterspørgsel på komplette hjul til særligt elbiler, hvor både støj og afbalancering er vital, fordi de er så følsomme”

For at imødekomme efterspørgslen på støjsvage hjul har ALCAR investeret i en ny afbalanceringsmaskine fra Hunter Engineering, som er den eneste på markedet med vejtryksrulle, og Per Kloster er ikke i tvivl om, at investeringen har positiv indvirkning på deres forretning:

”Vi er blevet mere konkurrencedygtige på komplethjulsmarkedet efter vi har fået en Hunter afbalanceringsmaskine og det er klart et ekstra kvalitetsstempel oveni vores produktportefølje.”

Læs mere