Kun for erhvervsdrivende  

Hunter Quick Check Drive fuldautomatisk kundemodtagelse skaber værdi

Den nye fuldautomatiske Hunter Quick Check Drive Inspection™ tjekker hurtigt, nemt og præcist bilerne, når de kører igennem kundemodtagelsen. Det øger din indtjening, forbedrer din kundeoplevelse, og tjekket er hurtigt og grundigt – endda uden du skal bruge ekstra ressourcer.

Ubemandet tjek af køretøj

Når køretøjet passerer igennem, måler kameraer afstanden til hjulet for at beregne total toe og individuel camber.

Automatisk sporingskontrol

Laser og optisk teknologi giver uovertruffen nøjagtighed. Systemet skelner hjulene fra køretøjets øvrige elementer og Hunters komplette OEM-specifikationsdatabase sparer tid og om-igen kunder.

Ekstra indtjeningsmulighed
Ekstra indtjeningsmulighed

Mindst 60 % af alle biler er ude af sporing. Forkerte hjulvinkler giver dårlig køreoplevelse, øget dækslid og dårlig brændstoføkonomi. Det er derfor en oplagt mersalgsmulighed for dig at tjekke bilerne og tilbyde at fikse problemet.

God kundeservice
God kundeservice

Også i de tilfælde, hvor alt er som det skal være med bilen, vil dine kunder opleve det som en ekstra god og uventet service at få at vide, at alt er OK.

Hurtigt tjek med få ressourcer
Hurtigt tjek med få ressourcer

Tjekket på testbanen er hurtigt overstået – det tager kun få sekunder. Scanningen af bilen er automatisk – det vil sige, at du ikke behøver have en mekaniker placeret på sidelinjen.

Hunter Quick Tread Edge™ Automatisk måling af dækmønster og dækslidtage

Quick Tread Edge™ - Til beregning af dækdybde med indikation af dækkets slitage – måler automatisk mønsterdybde for hvert dæk fra den ene side til den anden på få sekunder.

  • Måler nøjagtige dækmønsterinformationer for alle køretøjer
  • Øger nøjagtigheden ved at udelukke gæt og manuel inspektion
  • Detekterer dækmønster og rapporterer op til seks målinger pr. dæk
  • Resultater sendes til konsollen og vises grafisk til kundepræsentation
  • Konstrueret i rustfrit stål for at hindre korrosion, hvilket øger Quick Tread Edge’s levetid
  • Renser dækket med luft, så målingen bliver mere nøjagtig
  • InGround konfiguration integrerer systemet med Quick Check Drive™
  • Lagrer målinger for at generere kundehistorik til brug ved salg og marketing
Hunter Quick Tread Edge™ Automatisk måling af dækmønster og dækslidtage Hunter Quick Tread Edge™ Automatisk måling af dækmønster og dækslidtage

Sådan får du din investering igen

Med Quick Check Drive tydeliggøres potentialet for sporing på dit værksted. Herefter kan du med saglige argumenter tilbyde sporing til de relevante kunder, som ofte takker ja, når de kan se værdien af ydelsen.


Fremtidssikret udstyr til sporing

Vi forhandler sporingsudstyr fra Hunter, som er kendt for kvalitet, brugervenlighed og innovative løsninger. En af fordelene ved sporingsudstyr fra Hunter er muligheden for online opdatering af softwaren, så dit udstyr følger med udviklingen og forbliver en langsigtet investering.


Besøg vores showrooms

Vil du se udstyret i funktion? Så book en fremvisning i et af vores showrooms.

Ring mig op

Vil du høre mere om, hvordan testbaner kan skabe værdi i din kundemodtagelse? Kontakt os på telefon +45 79 32 32 32 eller udfyld nedenstående kontaktformular og så ringer vi dig op.