Kun for erhvervsdrivende  
Borguiden
Find det rette metalbor

Vi har samlet vores bor og lavet en guide, der nemt hjælper dig til at vælge det helt rigtige bor til dine opgaver. Uanset om du arbejder i stål, rustfrit stål, aluminium eller plast, har vi et bor til dig.

Vi tilbyder et stort udvalg af skiver, der passer til dine behov. Hvad enten du har brug for en med lang levetid, hurtig boretid eller bare et standardbor.

Har du brug for yderligere hjælp til at finde det rigtige bor? Så tag fat i en af vores metalspecialister. De kan vejlede dig om muligheder og de helt rigtige løsninger, til lige netop dit arbejde

Borguiden

Spiralbor, HSS, DIN 338, Type RN

Koldtformede montagebor til arbejde i stål

  • Enestående brudstyrke.
  • Spånfri fremstillingsproces.
  • Robust og holdbart design.
  • Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og reduceret tendens til materialeaflejring.
  • Boreskaftet fra Ø 13,0 mm er neddrejet til Ø 12,7 mm.
  • Ideelt til byggeplads- og montageopgaver uden høje præcisionskrav.

Kvalitetsniveau: Würth standard

DIN/maks. boredybde: DIN 338/5 × Ø

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Fordampet

Selvcentrerende: Nej

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 118°

Anvendelsesområde: Stål, plast

Spiralbor, HSS, DIN 338, type RN

  • Bor med en bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
  • Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af batteridreven og kablet boring på byggepladsen og ved montage.
  • Selvcentrerende.
  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.

Kvalitetsniveau: REDLine

DIN/maks. boredybde: DIN 338/5 × Ø

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Blank

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 118°

Anvendelsesområde: Stål, alu, kobber, messing, plast"

Spiralbor, HSS, DIN 338, type RN

  • Bor med en bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
  • Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af batteridreven og kablet boring på byggepladsen og ved montage.
  • Selvcentrerende.
  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.

Kvalitetsniveau: REDLine

DIN/maks. boredybde: DIN 338/5 × Ø

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Blank

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 118°

Anvendelsesområde: Stål, alu, kobber, messing, plast

Spiralbor HSS, DIN 338, RN

Montagebor til præcist arbejde i stål

  • Det stabile spiralbor med dets korte design sikrer meget præcis boring.
  • Krydsslibning sikrer en fremragende centreringseffekt, også på runde materialer, og gør kørning overflødig.
  • HC-slibning (High Speed Cutting) og præcis skæregeometri sikrer konsistent borehulskvalitet, samtidig med der sikres en høj grad af præcision og lang levetid.
  • Boreskaftet fra Ø 13,0 mm er neddrejet til Ø 12,7 mm.

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: DIN 338/5 × Ø

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Fordampet

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 130°

Anvendelsesområde: Stål, støbejern, kobber, messing, plast

Spiralbor, HSS, DIN 338, Smart-Step

  • Højtydende bor med Smart Step-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2
  • Fås fra Ø1mm til Ø26,5mm
  • Skaft er neddrejet til 12,7mm fra Ø13

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: DIN 340/10 × Ø

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Multiraffinerede

Selvcentrerende: Ja

Optag: 3-sidet optag

Vinkel: Smart Step

Anvendelsesområde: Stål, Støbejern, ikke-jernholdigt metal, træ, hårdt træ

Spiralbor HSS, DIN 1869 RD, Smart-Step

  • Ekstra langt bor til dybe huller med unik SMART STEP-teknologi til højpræcisions håndholdt cirkulær boring i mange materialer
  • Op til 100 % hurtigere end almindelig, ekstra lange HSS-borespidser

Kvalitetsniveau: Smart-Step

DIN/maks. boredybde: DIN 1869 / 25 x D

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Multiraffinerede

Selvcentrerende: Ja

Optag: XX

Vinkel: XX

Anvendelsesområde: Stål, støbejern, ikke-jernholdigt metal, træ, hårdt træ

Spiralbor, HSS, DIN 1897, type RN, Kort

  • Ekstrakort stålbor til alsidige anvendelse i stål med en styrke på op til 850 N/mm², samt i støbejern.
  • 20 % mindre indløbskraft sammenlignet med konventionelle borespidser samt hurtigere fremskridt og en mere nænsom måde at arbejde på.
  • Præcis punktboring uden centrering, selv på ujævne overflader.
  • Meget nøjagtig spidsgeometri til præcise borehuller.
  • Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og reduceret tendens til materialeaflejring.

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: DIN 1897/3 × Ø

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Fordampet

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 130°

Anvendelsesområde: Stål, støbejern, kobber, messing, plast

HSS centerbor

  • Standardbor til boring af centreringshuller.
  • Form A, højredrejende skæring.
  • Uden beskyttelsesforsænkning.
  • Med lige løbende overflader.
  • Forsænkningsvinkel 60°.
  • Ø tolerance på skaftet: h9 i overensstemmelse med DIN 7160.

Kvalitetsniveau: Würth Standard

DIN/maks. boredybde: - /10 mm

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Blank

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 60°

Anvendelsesområde: Stål, plast

Blindnittebor HSS, WN, type RN

  • Montagebor til arbejde i tynde stålplader, spidsvinkel 118°.
  • Meget præcis boring.
  • Det stabile spiralbor med dets ekstra korte design sikrer meget præcis boring.
  • Selvcentrering.
  • Krydsslibning sikrer en fremragende centreringseffekt, også på runde materialer, og gør kørning overflødig.

Kvalitetsniveau: Würth Standard

DIN/maks. boredybde: - / 10 mm

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Fordampet

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 118°

Anvendelsesområde: Tynde stålplader, plast

HSS forskallingsbor

  • Til rørgennemføring i træ, gipsplader, letvægtsbyggeplader, tynd metalplade osv.

Kvalitetsniveau: Würth Standard

DIN/maks. boredybde: 100 mm

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Fordampet

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 118°

Anvendelsesområde: Tynde metalplader, træ, plast, gips

Borguiden

Spiralbor, HSCo, DIN 338, type RN

  • Prisbilligt, robust montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper.
  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
  • Meget effektiv spånfjernelse.
  • Robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring.
  • Krydsslibning sikrer fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.
  • HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav.

Kvalitetsniveau: REDLine

DIN/maks. boredybde: DIN 338 / 5 x Ø

Skærende materiale: HSCo

Overfladebehandling: Bronze-finish

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 130°

Anvendelsesområde: Stål, rustfrit stål, alu

Spiralbor HSCo, DIN 338 MFD SPEED

  • Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer,
  • Op til 50 % hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding
  • Optimal centrering ved arbejde på buede overflader

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: DIN 338 / 5 x D

Skærende materiale: HSCo

Overfladebehandling: Multiraffinerede

Selvcentrerende: Ja

Optag: XX

Vinkel: 135°

Anvendelsesområde: Stål, støbejern, rustfrit stål, titanium, aluminium

Borguiden

Spiralbor HSCo, DIN 338, Smart Step

Det højtydende bor med SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til præcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ.

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: DIN 338 / 5 x D

Skærende materiale: HSCo

Overfladebehandling: Multiraffinerede

Selvcentrerende: Ja

Optag: 3-sidet optag

Vinkel: Smart Step

Anvendelsesområde: Stål, Støbejern, Rustfrit stål, Titanium, Aluminium, Magnesiumlegeringer, Kobber, Bronze, Messing

Spiralbor, Hsco, WN Magma

  • Magma-flerlagsbelægning og 8 % kobolt-legering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker op til 1550 N/mm2.
  • Varmebestandig op til 800 °C

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: WN/ 3xØ

Skærende materiale: HSS

Overfladebehandling: Magma, flerlagsbelægning

Selvcentrerende: Ja

Optag: 3-sidet optag

Vinkel: 118°

OBS! Må ikke benyttes i rustfrit stål

Anvendelsesområde: Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Titanium, Titaniumlegeringer, Hardox, Fjederstål, Bronze, Messing

Langt, præcist og højtydende bor

  • Hurtig boring med perfekt spånfjernelse pga. store spånrum og lille kerne.
  • Ideelt til fremstilling af kerneborehuller.
  • Yderst præcis spidsslibning til præcis boring.
  • Ved brug af spiralboret iht. DIN 340 anbefales det at foretage en centerboring.
  • Anbefales også i konventionelt stål, hvis en længere levetid i forhold til HSS-bor prioriteres højere.
  • Til dyb boring i rustfrit stål (fx V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium.
  • Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.

Kvalitetsniveau: Zebra

DIN/maks. boredybde: DIN 340 / 10 x Ø

Skærende materiale: HSCo

Overfladebehandling: Oxideret

Selvcentrerende: Ja

Optag: Cylindrisk

Vinkel: 130°

Anvendelsesområde: Stål, Plast, messing, titaniumlegering, fjederstål, nitril stål, værktøjsstål, alu

Borguiden