Viden til fagfolk
Få viden, tips og tricks, som du kan bruge til at arbejde endnu smartere i dit daglige arbejde
06-05-2026Der findes mange muligheder inden for sporings- og afbalanceringsudstyr, inklusiv billigt udstyr. Men faktisk er det ikke en lav pris, der afgør, om du tjener din investering ind igen. Her giver vi dig svaret på, hvordan du får mest muligt ud af din investering i sporingsudstyr.
02-03-2026null
30-01-2026De fleste mennesker møder hærdet epoxy i hverdagen, typisk i form af blanke og æstetiske overflader, som fx gulve i supermarkeder. Hærdet epoxy er ufarligt, men inden materialet er hærdet, kan det være farligt at arbejde med.
30-01-2026SMART repair gør det muligt at rette buler hurtigt og effektivt, uden at udskifte dele. Men hvilken metode og hvilket værktøj passer til bulen? Her får du en enkel guide fra en af Würths karrosserispecialister.
15-12-2025Førstehjælp er en vigtig del af arbejdsmiljøet. Ikke kun i nødsituationer, men som en fast del af den daglige sikkerhedskultur. Arbejdstilsynet stiller klare krav til, hvordan virksomheder skal forholde sig til førstehjælpsudstyr og beredskab. Her får du et overblik over, hvad der er værd at vide. Overblikket er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside.
15-12-2025Forkert håndtering af kemiske produkter kan medføre alvorlige sundheds- og sikkerhedsrisici. Derfor er det afgørende at følge gældende regler og procedurer for opbevaring, brug og dokumentation. I Danmark er der klare krav om kemihåndtering på arbejdspladsen, der skal sikre, at dine medarbejdere ikke udsættes for unødvendig fare.
15-12-2025STOP-princippet er en metode fra Arbejdstilsynet, der bruges til at forebygge og reducere risici på arbejdspladsen i forbindelse med kemiske stoffer og materialer. Her får du en kort gennemgang af, hvad hvert trin betyder – og hvordan Würth kan hjælpe dig med at gøre principperne til praksis.
13-11-2025Når du bruger kemiprodukter på arbejdspladsen, følger der en række udfordringer med – men det behøver ikke være kompliceret. Med de rigtige værktøjer og løsninger, kan du både øge sikkerheden, skabe bedre overblik og spare tid og penge.
07-10-2025Få svar på, hvordan du monterer klammer og manchetter samt laver tapesamlinger på WÜTOP® DB 20 dampspærre.
21-08-2025Når du arbejder i højden, er korrekt faldsikring afgørende for din sikkerhed. Hos Würth Danmark tilbyder vi komplette løsninger inden for faldsikringsudstyr, så du nemt og sikkert kan vælge det rette udstyr til opgaven.
20-08-2025Fra industrielt gennembrud til moderne præcisionsværktøj
27-06-2025Når du arbejder med metal, ved du hvor vigtigt der er, at skæringen er både hurtig og præcis. Dårlige snit koster tid, penge og tålmodighed. Derfor er det afgørende at vælge en plasmaskærer, der kan levere - hver gang.
19-06-2025Når du skal montere undertag og dampspærre-/bremse, kan du overveje systemløsninger, så du eksempelvis slipper for ansvarsudfordringer.
11-06-2025Svejsemaskiner er en vigtig investering, og med den rette vedligeholdelse kan du sikre, at de holder længere og fungerer optimalt. Her får du en guide til, hvordan du kan forlænge levetiden på dine svejsemaskiner.
11-06-2025Med skiven kommer du igennem hele 3 trin i den samme arbejdsgang, og med 4 gode råd får du et godt slutresultat.
27-05-2025Brug vores 6 gode råd til at komme sikkert gennem processen.
26-05-2025I en travl hverdag er effektive arbejdsprocesser uden forsinkelser og arbejdsstop vigtigt. Det kan du blandt andet få med praktisk opbevaring af værktøj i bilen. Hvis bilindretningen samtidig passer godt på både dig selv og dit værktøj, er det en ekstra bonus.
26-05-2025Faldsikringsudstyr er designet til at beskytte dig mod faldulykker, som kan have alvorlige konsekvenser. I Danmark er regelmæssigt eftersyn et lovkrav, som skal sikre, at udstyret fungerer korrekt og kan redde liv i kritiske situationer. Læs med her og få overblik over de lovpligtige opgaver.
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
26-03-2025Vi vover påstanden om, at terrasser er en af de mest byggede konstruktioner om foråret. Vi vover også påstanden om, at vi har produkter, der gør dig som håndværker endnu mere effektiv, samtidig med at du kan arbejde væsentligt hurtigere på dit næste terrasseprojekt.
26-03-2025Skæreskiver er et uundværligt værktøj i mange industrier og anvendelser, fra metalbearbejdning til bygge- og anlægsarbejde. Disse skiver er designet til at levere præcise og effektive snit i en række forskellige materialer, hvilket gør dem til et essentielt redskab for professionelle håndværkere. Hos Würth forstår vi vigtigheden af at have de rette værktøjer til jobbet, og derfor tilbyder vi et større udvalg af skæreskiver, der er skræddersyet til at imødekomme de forskellige behov og krav, som vores kunder står overfor.
25-03-2025Få gode råd til hvordan du vælger en fugemasse til vinduer og døre. Du kan også se et overblik over, hvilke produkter du bør have klar til opgaven.
23-03-2025Det tager tid at bygge en terrasse, men med de rette produkter kan du spare tid på opgaven.
06-03-2025Koldsvejsning er et fænomen, der kan opstå mellem bolte og møtrikker. Det kan føre til alvorlige problemer i industrielle og tekniske applikationer. Ved at forstå årsagerne til koldsvejsning og implementere effektive forebyggelsesmetoder, kan du undgå de problemer, der følger med.
06-03-2025Med præcis det antal boltevarer du har behov for, sparer du lagerplads, køber ikke mere, end du har brug for og undgår produktionsstop, hvis du fx mangler en bolt. Med opmærkning på reolerne og den rigtige forpakningsstørrelse, sparer du også tid.
13-02-2025At vælge den rigtige handske kan være en jungle, men fortvivl ikke: Vi guider dig til, hvordan du vælger den rigtige engangsnitrilhandske.
12-02-2025Moderne biler har en mere følsom undervogn og derfor forventes sporing og firehjulsudmåling at fylde mere på autoværksteder i fremtiden.
12-02-2025Hvis du arbejder i højden og falder ned, kan du komme meget alvorligt til skade. Sørg derfor altid for at bruge det rigtige udstyr, så fald undgås, eller så risikoen ved et fald minimeres. Der bør desuden altid medbringes udstyr, så redning i tilfælde af et fald kan ske hurtigt og effektivt..
21-01-2025Passiv brandsikring er afgørende for at forhindre spredning af brand og røg i bygninger. Her er et overblik over nogle af de vigtigste produkter, du kan bruge.
20-01-2025Skærefaste handsker er lavet af materialer, der beskytter dine hænder mod snit og sår, når du arbejder med skarpe genstande.
17-01-2025Få 6 tips du kan bruge som tjekliste, når du kigger på en ny afbalanceringsmaskine.
01-01-2025Reglerne for brug af personlige værnemidler fastsættes i Danmark af Arbejdstilsynet. Dog kan der være mere specifikke retningslinjer at forholde sig til på de forskellige værksteder, så sørg altid for at orientere dig på din arbejdsplads.
16-12-2024Forskellen mellem ESD og ESR er vigtig at forstå - især når det kommer til beskyttelse i arbejdsmiljøer, hvor forskellen kan være afgørende for sikkerheden.
09-12-2024Du kan sætte fokus på dit værksteds sikkerhed med indretning, oprydning, de rigtige personlige værnemidler og håndtering af kemi. Foruden at nedbringe antallet af arbejdsulykker, undgår du også arbejdsstop på grund af ulykker og skaber overblik på værkstedet.
06-12-2024Varifix® er et skinnesystem til hurtig montering i byggetekniske installationer. Det er designet til, at du effektivt kan installere rør, kabler og andre komponenter. Systemet består af forskellige monteringsskinner, der er grundlaget for installationen. Du finder også et bredt udvalg af tilbehør og beslag, såsom rørklemmer, konsoller og ophæng, som alle skaber stabile og sikre installationer.
21-11-2024Den brandhæmmende akryl forhindrer spredning af brand og røg gennem fuger, åbninger og omkring tekniske gennemføringer i brandklassificerede vægge og etageadskillelser i op til 4 timer. Læs mere om hvordan du bruger produktet fra klargøring til påføring.
07-11-2024Vælg en vinterhandske i de rigtige materialer med de nødvendige funktioner. Vi guider dig til, hvad du skal kigge efter.
24-10-2024Du får blandt andet tips til, hvordan du opnår det bedst mulige slutresultat.
22-10-2024Du skal blandt andet forholde dig til, om du har brug for en elastisk eller ikke-elastisk fugemasse.
22-10-2024Allerede, når du påfører fugemassen, kan du sikre, at fugen holder længere. Derudover er rengøring og tjek af fugerne med til at øge deres holdbarhed.
23-09-2024I Bygningsreglementet (BR18) i DS 490 finder du lydklasser, som angiver kriterierne for akustisk kvalitet, herunder grænseværdier for luft- og lydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og indendørs støj fra trafik samt tekniske installationer.
09-09-2024Det er et krav, at der udarbejdes en fugtstrategi. Bygherren er ansvarlig for sine bygninger og dermed også for fugtstrategien. En fugtstrategi reducerer antal fejl, og det nedbringer byggetiden og omkostninger.
22-08-2024Pr. 1. januar 2025 skal du have autorisation for at kunne arbejde med asbest. Læs mere om de nye regler, og hvad de betyder for dig.
22-08-2024Få blandt andet svar på, hvilke krav, der stilles og hvad kravene betyder for den passive brandsikring.
21-08-2024En momentnøgle er et vigtigt redskab, når du skal spænde møtrikker og bolte med stor nøjagtighed, så du sikrer korrekt tilspænding og dermed høj sikkerhed. Brug vores tips til at vælge den rigtige momentnøgle og passe godt på den.
13-08-2024Et automatisk stenslagsreparationssæt gør det muligt hurtigt og let at reparere stenslag. Du får et flot resultat, og du kan anvende de brugervenlige sæt, selvom du ikke har meget erfaring med stenslagsreparation.
21-05-2024Asbest kan gemme sig mange flere steder, end du måske tror. Hvert år er der danskere, som bliver alvorligt syge, selvom det er mange år siden, de var i kontakt med og indåndede asbeststøv. Det er derfor vigtigt at beskytte sig selv. Få mere viden om arbejde med asbest; både hvis du er arbejdsgiver og/eller arbejder med asbest i det daglige. Du får blandt andet et overblik over egnede værnemidler.
17-05-2024ADAS er en oplagt merindtjeningsmulighed. Men hvad dækker ADAS egentlig over?
07-05-2024Arbejder du i produktionen? Så har du sikkert oplevet, hvordan maskiner, der ikke fungerer, kan besværliggøre, forsinke og endda stoppe dit arbejde. Det er affedtning og smøring af maskiner en vigtig del til at undgå.
05-04-2024Begreberne i forhold til den grønne dagsorden er mange, og dokumentationskravene er høje. Men hvad dækker ordene egentlig over? Og hvad betyder de for din virksomhed?
03-04-2024Inden du pakker bolten, boret eller noget helt tredje op af Würth kassen, har produktet været på en lang rejse for at sikre, at det lever op til kravene til den høje Würth kvalitet.
26-03-2024Hvad er fordelen ved lakforsegling? Hvor længe kan lakforseglingen holde? Og hvordan laver du en lakforsegling med lang holdbarhed?
25-03-2024Med de rigtige produkter og arbejdsmetoder kan du opnå et optimalt og holdbart resultat på dine kunders køretøjer. Det skaber tilfredse kunder, fordi det blandt andet øger køretøjers værdi. For dig og dit værksted er bilpleje samtidig en oplagt serviceydelse, der kan øge dit værksteds indtjeningsmuligheder.
22-03-2024Få et overblik over hvilke installationsparametre, du skal forholde dig til.
01-03-2024Hvis du får noget i øjet eller bliver udsat for andre påvirkninger, som kan give en øjenskade, vil det ofte medføre irritation eller smerte. I værste fald kan skaden medføre et permanent synstab. Det er derfor vigtigt, at du passer godt på dine øjne, når du udfører arbejde, hvor der er risiko for, at der kan ske en øjenskade.
22-02-2024Ingen planlægger at falde ned. Har du planlagt, hvordan du undgår det?
26-01-2024Dit valg af både pensler og malerruller afhænger af malingen, og hvad du skal male.
19-01-2024I denne produkt- og monteringsvejledning får du en trinvis guide til kemisk svær befæstelse med fokus på, hvordan du vælger de rigtige produkter.
05-01-2024Hvad er solcelleteknologi? Hvad betyder solenergi? Og hvordan tager du højde for sne- og vindlast?
03-01-2024Er det tid til at give terrassen olie? Så brug vores guide til påføring af terrasseolie.
06-11-2023Hvad er fordelene ved keramisk lakforsegling, og hvorfor kan du med fordel tilbyde det til dine kunder?
11-10-2023Der er gode grunde til at prime - se hvilke og få en guide til at prime.
11-10-2023Måske skal du implementere den automatiske dækmønsterkontrol fra Hunter i dit værksted? Eller du overvejer at investere i netop Hunter Tread EdgeTM for at øge din indtjening på dæk?
28-08-2023Få en guide til rudeskift - fra afmontering til montering
28-07-2023Hjælp dine kunder til at få det maksimale ud af ADAS-teknologien og skab en bedre og mere sikker køreoplevelse.
30-06-2023Hvordan ruster du dig til at varetage de nye opgaver, der følger med elbilernes indtog på de danske veje? Hvilke mersalgsmuligheder skaber det?
15-06-2023Vil du skabe en endnu bedre kundeoplevelse og styrke din indtjening på sporing? Sådan kan du gøre begge dele.
31-05-2023Har du fulgt med i debatten om reparationsgrænsen? Hvis reparationsgrænsen hæves - eller ligefrem afskaffes - vil reparation/genbygning og genbrug af skadede biler blive en oplagt indtjeningsmulighed for dit værksted.
22-05-2023Få 4 forslag til tidsbesparende opbevaring
09-05-2023På værkstedet kan du tilbyde at hjælpe med korrekt sporing og dækoptimering af store køretøjer, der kan sænke brændstofforbruget, hvis eksempelvis køretøjet ikke er korrekt sporet.
27-04-2023Arbejdsstop, forsinkelse og tidskrævende lagerhåndtering. Det kan koste dig dyrt at mangle en skrue.
20-04-2023For at få det bedste slutresultat, skal du vælge en polerpad, der giver maksimal effekt. Alt efter, om du skal bruge en spiderpad, mikrofiberpad eller en anden slags polerpad, har vi samlet tips til, hvad du kan kigge efter.
17-04-2023Bliv klogere på de forskellige typer polermaskiner, så du kan vælge den eller de polermaskiner, der bedst dækker dine behov.
03-04-2023En lagerautomat kan optimere dit forbrug og nedbringe dine omkostninger – vil du vide hvordan?
27-03-2023I den producerende industri er du afhængig af et effektivt vareflow, så du eksempelvis undgår dyre arbejdsstop, fordi du mangler en møtrik.
16-03-2023Der findes mange gode tips til at opnå pænere svejsesømme. Vi har samlet 7 af dem til dig her
06-03-2023eProcurement er en online-bestilling, der digitaliserer hele din indkøbsproces fra bestilling til fakturering.
01-03-2023Hvad er en IP-klassifikation? Og hvad betyder talangivelserne såsom IP 65?
28-02-2023Køretøjers forlygter udsættes for lidt af hvert og med tiden bliver overfladen mat. Her får du derfor en guide til polering af forlygter.
23-02-2023Hver for sig kan vi gøre en lille forskel ift. at understøtte en bæredygtig udvikling. Sammen kan vi gøre en stor. I Würth Danmark er arbejdet i fuld gang.
21-02-2023For dig, der arbejder i byggebranchen, bliver kravene til dokumentation og kvalitetssikring større og større. Derfor gør vi det nemt for dig at få adgang til de nødvendige informationer.
20-02-2023Hvad betyder IK06, IK07 og IK10 med flere? Få svaret her
13-02-2023Høreværn kan være besværlige, men de beskytter også din hørelse, og allerede ved en støjbelastning på 75 dB(A) er der risiko for skader. Overstiger støjbelastningen 80 dB(A) bør du derfor for din egen skyld bruge høreværn, og overstiger den 85 dB(A) har du pligt til at bruge det jf. de gældende arbejdsmiljøregler. Men hvilket høreværn skal du vælge?
07-02-2023Når ordene ”aircon” eller ”aircondition” bliver nævnt, falder tankerne ofte på sommer og sol. Men faktisk rimer ordene også på indtjening.
02-02-2023Har du ansvaret for, at medarbejderne på din arbejdsplads hurtigt kan finde det rigtige førstehjælps- og redningsudstyr, når de har brug for det? Eller at de ved, hvilke værnemidler de skal bruge, og hvor de skal være særlig opmærksom på sundhedsrisici eller på at undgå ulykker?
30-01-2023Når du vælger støvmaske, lægger du sikkert vægt på, at det er nemt at trække vejret med den på, og at den er mest mulig komfortabel at have på. Det er bestemt også vigtigt, men tænker du også på, hvilken filterklasse den har? Hvis ikke, så læs med her – for filterklassen er faktisk det allervigtigste, du skal tage stilling til, når du vælger støvmaske.
16-01-2023Antallet af el-køretøjer stiger på de danske veje, og det samme gør sig derfor gældende på autoværkstederne. Men hvad betyder det for værkstedsudstyret?
16-01-2023Kender du ORSY® reolen? Én af ORSY® reolens fordele er, at den skaber orden og overblik på dine hylder. Det skyldes bl.a. reolens emballage og etiketter.
03-01-2023Hvad er en OEM-godkendelse? Og hvad betyder det for dit værkstedsudstyr?
09-12-2022Hvad betyder ruhedsdybde og krydsslibning/krydsgang? Få svaret på dette og meget mere i denne gennemgang af begreber, der er gode at kende, når du arbejder med overfladebehandling af rustfrit stål.
09-12-2022Hvad er dine fordele ved digitale løsninger? Og hvilke muligheder har du?
08-11-2022ORSY® værkstedsvogne er solide og praktiske, og du kan indrette skufferne med sortimenter, der matcher dine opgaver. Men hvilke sortimenter passer ind i de forskellige værkstedsvognes skuffer?
27-10-2022Afhænger din sikkerhed af, at det er nemt for andre at se dig, når du udfører dit arbejde? Så kan du med fordel anvende high vis arbejdstøj. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilket high vis tøj/reflekstøj, du vælger, for det giver ikke lige stor synlighed.
13-10-2022Brugen af biodiesel er stigende – det er godt for miljøet, men kan give udfordringer for tankanlæg, hvor der opbevares diesel.
12-10-2022Få anbefalinger og tips til, hvordan du får et godt resultat efter din overfladebehandling af rustfrit stål.
09-10-2022Få tips til brug af rustfri skruer og bolte, der sikrer, at de forbliver rustfri.
08-10-2022Hvad er rustfrit stål? Hvor anvendes det og hvorfor? Hvilke typer og hvilke gængse overflader findes der?
22-09-2022Med alderen mister vi alle noget af hørelsen, men for alt for mange sker det tidligere og i større omfang end nødvendigt. Typisk fordi de har fået en høreskade pga. langvarig og/eller kraftig støj. Vil du undgå, at det sker for dig eller dine medarbejdere? Så læs med her!
15-09-2022På med nogle nye dæk, hjulet op på afbalanceringsmaskinen og tryk på knappen. Tilføj så de vægtklodser, som maskinen angiver. Det er den simple forklaring – men vil du mere i dybden med afbalancering?
09-09-2022Hvornår er en automat et godt valg? Og hvilke fordele har en automat for dig? Få svarene her
03-09-2022Hvert år er der håndværkere, som kommer til skade pga. fald fra højden. Nogle så alvorligt, at de mister livet. Der er derfor al mulig grund til at tage de nødvendige forholdsregler. Men hvad siger loven egentlig om brug af faldsikringsudstyr?
01-09-2022Flere og flere el- og hybridkøretøjer kører rundt på vejene og ind på dit værksted. Derfor har vi samlet gode råd til, hvordan du kan sætte sikkerheden i førersædet, når du arbejder med el- og hybridkøretøjer.
09-08-2022Du har adgang til innovative produkter i Würths produktsortiment – men hvordan skaber det værdi i dit daglige arbejde?
04-08-2022M-Cube® akku maskinerne er designet til dig, der skal bruge dem. De er nemlig udviklet baseret på de input, som vi har fået fra fagfolk.
22-06-2022Talkombinationerne kan du bruge til at forstå, hvilken størrelse produktet har, og hvilke andre ORSY® produkter den passer sammen med.
21-06-2022Hos Würth har du adgang til rigtig mange produkter. Men med et udvalg på mere end 50.000 produkter kan det nogle gange være svært at finde og vælge det rigtige produkt. Derfor har vi lavet en kvikguide til dig, der skal finde det helt rigtige Würth produkt til dine opgaver.
20-06-2022Vælg den polish og de polerpads, der svarer til sværhedsgraden af ridserne og påfør et jævnt lag med krydsende bevægelser.
16-06-2022Det koster tid og penge, når du bliver nødt til at pause dit arbejde. Med simple tiltag kan du minimere dine arbejdsstop – vi har samlet dem til dig her.
01-06-2022Når du kigger efter din næste bilindretning er der mange ting, du skal forholde dig til. Det er eksempelvis, om bilindretningen kan skræddersys til dine behov, om sikkerheden er i top, og om du får den nødvendige orden i dit køretøj.
01-06-2022Hvordan anvender du skæreskiver, så du passer godt på dem? Og hvilke skæreskiver kan du vælge imellem?
26-05-2022Er det blevet tid til at skifte de gamle sikkerhedssko ud, skal du selvfølgelig have et nyt, smart par, som er rare at have på hele dagen. For dine fødders skyld er der dog flere ting, du skal tænke på end skoenes farve, design og komfort. Sikkerhedssko er nemlig ikke ”bare sikkerhedssko”.
27-04-2022En kufferts detaljer kan hjælpe med alt fra færre (slæbe)ture til mere orden i din kuffert og endda færre af de der små irritationsmomenter i din arbejdsdag.
27-04-2022Tidsbesparelser og sikkerhed er bare én af mange grunde til, at professionel bilindretning betaler sig, se dem alle her
03-02-2022Vil du optimere dine arbejdsprocesser på værkstedet, så du sparer tid og arbejder mere effektivt?
03-02-2022Deadlines er en del af hverdagen for dig, der arbejder på en byggeplads. Vi har derfor samlet 4 tips til at gøre dit arbejde nemmere.
02-02-2022Hvad er fordelene ved additiver for dig og dine kunder?
02-02-2022Passiv brandsikring er et kompliceret område at sætte sig ind i, bl.a. på grund af lovgivningen. Det er også et område, hvor det er ekstra vigtigt at lave det rigtigt første gang.
06-01-2022Hvilke værnemidler skal du som arbejdsgiver stille til rådighed for dine medarbejdere? Hvad skal du være opmærksom på, når du indkøber værnemidler? Og helt præcist hvilke skal du vælge, så de lever op til de gældende lovgivningskrav og dine medarbejderes behov? Det kan du blive klogere på, hvis du læser med her.
Temaer