Kun for erhvervsdrivende  
Auto & Cargo

ELASTISKE FUGEMASSER: POLYMER, SILIKONE ELLER AKRYL?

Tommelfingerregler

Om en fugemasse er baseret på akryl, silikone eller polymer er ikke i sig selv definerende for, hvad fugen kan. Men her er nogle typiske kendetegn for de enkelte typer af fugemasser, som kan bruges som tommelfingerregel til at navigere efter.

Polymerfuge

Fugemasser af polymer:

  • Kombinerer silikonefugens høje elasticitet med akrylfugens evne til at kunne males på
  • Anvendes af dem, som vil arbejde med et mildere produkt,som er fri for opløsingsmidler og eddikesyre
  • Har tendens til at være svagt klæbrig i overfladen i forhold til meget blanke silikoner
  • Løser i mange tilfælde de samme opgaver som silikone og har den fordel, at den kan overmales
Silikonfuge

Fugemasser af silikone:

  • Er meget elastisk og blød og tåler bevægelse i konstruktioner
  • Kan ikke males over, men holder farven godt (fx hvid)
  • Anvendes typisk i vådrum, fordi den kan indeholde mug og skimmeldræbende stoffer
  • Løser typisk opgaver, hvor der er defineret helt specifikke krav, fx om at tåle høje varmegrader eller være godkendt il fødevarer
Akryl-fuge

Fugemasser af akryl:

  • Er den af de elastiske fuger, som kan optage mindst bevægelse i konstruktioner
  • Er det klassiske og sikre valg for malere, for det er nemt at glitte og god at male over
  • Anvendes til samlinger, fx mellem væg og loft (max revne 0,5 cm)

 

NAVIGER EFTER BEVÆGELIGHED, ELASTICITET OG HÅRDHED NÅR DU VÆLGER FUGEMASSE

Vælger

Shore A (hårdhed)

Shore A er et udtryk for fugemassens overfladehårdhed. Du kan få en fornemmelse af hårdheden ved at prikke i fugen med en negl og mærke, om den er blød eller hård.

En elastisk fugemasse har som regel en Shore fra 10 til 30. Lim og tætningsmasser, som har en Shore fra 40 til 65, egner sig bedst som lim, da hårdheden hindrer massen i at optage store bevægelser

Silikone- og polymerfuger er de mest bevægelige

Silikone- og polymerfuger er højelastiske og følger bygningens bevægelser.

*Bevægeligheden opstår fx når døre og vinduer åbnes eller ved varme-kulde-udsving.

PRØV EN NY TYPE FUGEMASSE

Inspiration

Måske arbejder du i dag med akryl og silikone, ”fordi det har man altid gjort"? Er det stadig den bedste løsning eller vil du teste, om det er værd at blive udfordret på den vane?

Inspiration

For år tilbage var det typisk akryl, silikone og polyurethan, som blev anvendt. Siden er polymer kommet til og polyurethan valgt fra, da polymer kombinerer det bedste fra silikone og polyurethan.Det giver inspiration til at teste en ny vane.

Akryl vs. polymer

Hvis du som maler udskifter akryl med polymer, vil du kunne løse alle fugeopgaver med samme produkt (akryl er ikke tilstrækkelig elastisk til at bruge rundt ved vinduer).

Fugemasse vs. lim

Du behøver ikke længere at vælge mellem lim og fugemasser, men kan kombinere de to egenskaber i et polymerbaseret produkt som Flex Tack. Derved kan du måske reducere mængden af produkter på hylden.

 

TIPS OG RÅD TIL PÅFØRING AF FUGEMASSE

Forberedelse

Fugefladerne skal være helt fri for fedt og snavs. Brug primer ved behov, for at binde støv og give en bedre vedhæftning. Temperaturen skal være mindst +5 °C ved påføring. Til de fleste opgaver skal der anvendes en fugebagstop for at sikre, at fugen kun hæfter på siderne og derved udnytter sin elasticitet.

Efter påføring

Fugen skal beskyttes for vand og snavs under tørringen. Vær opmærksom på at fugen bevæger sig i skiftende temperaturer. Byggematerialerne udvider sig i varmt vejr og derved bliver fugen smal. I koldt vejr trækker byggematerialerne sig samme og fugen bliver bred.

BRUG AF FUGEBAGSTOP SAMMEN MED ELASTISKE FUGEMASSER

Fugebagestop

Formålet med fugebagstopper er at

  • Hindre fugemassen i at hæfte på bunden
  • Fungere som modhold ved påføring
  • Undgå unødvendig stort forbrug
  • Give fugen den korrekte dybde og tvær
Udførelse

Fugebagstop

  • Fugens tværsnit skal være dobbelt så bred som dyb
  • Ved smalle fuger bør dybden være større end bredden, for at få større hæfteflade
  • Pres fugen på plads så den får god kontakt med fugekanterne
  • Lav gerne en prøvefugning for at være sikker på vedhæftningen
  • Glit fugen for at undgå luftbobler og sikre god vedhæftning
Skader på fugen
  • Planlæg fugningen
  • Vælg den korrekte fugemasse
  • Vær sikker på at der er mindst +5 °C mens fugen tørrer
  • Sørg for den rette udformning af fugen
  • Brug fugebagstop for at undgå vedhæftning på bunden
  • Undgå 3-punkts vedhæftning, da dette giver fugeslip og revner
Misfavning af fugen
  • Nogle overflader kan misfarve fuger
  • For at minimere risikoen af misfarvning, brug fugebagsstop
  • Brug korrekt fuge glittemiddel
  • Undgå direkte kontakt med voks, taperester, Bitumen, Neopren, EPDM-gummi

 

HVOR LANGT RÆKKER FUGEMASSEN?

Antal meter fuge pr. patron/pose og antal patroner/poser pr. x meter

Tabel
Tabel

HVAD ANVENDES HVOR?

Om hvilke fugemasser der passer på hvilke materialer

Opgaver i et andet rum? Find de rette produkter her