Kun for erhvervsdrivende  
Kampagner
CLIP-O-FLEX®
EFFEKTIV INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN

Med CLIP-O-FLEX® kan arbejdspladsen nemt indrettes effektivt og optimalt, alt efter hvilken type opgave der skal udføres. Det fleksible system CLIP-O-FLEX® består af skinner der kan monteres på arbejdsborde, vægge og tavler, samt profiler og et stort udvalg af holdere og tilbehør, lige fra bakker, til dåseholdere og kasser til opbevaring af smådele og forbrugsartikler.

INNOVATIV LØSNING MED MANGE FORDELE

Den rigtige indretning øger produktiviteten og hjælper med at holde orden og reducere spild, samt spare tid og afstande at gå.

Med CLIP-O-FLEX® får du

  • Muligheden for at montere alt det du skal bruge, så du har det lige ved hånden.
  • Minimeret afstanden fra redskaber/materialer til arbejdsstationen.
  • Et bredt udvalg produkter og løsninger, som kan sammensættes efter dit behov.
CLIP-O-FLEX® innovativløsning
CLIP-O-FLEX® mange muligheder
ÉT SYSTEM – MANGE MULIGHEDER

CLIP-O-FLEX® er enkelt, funktionelt og yderst fleksibelt på én gang.

Du skal kun bruge en monteringsskinne og clip-in profilen eller tilbehør. Med clip-in profilen til opbevaringskasser og bakker, kan du nemt justere profilen i op til tre forskellige arbejdsvinkler på monteringsskinnen eller for at flytte den til et andet arbejdssted.

Dette betyder du kan udvide dit arbejds- eller lagerområde afhængigt af dit individuelle behov og du kan udnytte pladsen optimalt.

Systemet kan nemt og hurtigt tilpasses og udvides, så det kan bruges både ved arbejdsbordet, på værktøjstavlen, værkstedsvognen eller produktionslinjen.

FOKUS PÅ EN OPTIMERET OG ERGONOMISK ARBEJDSPLADS

Den øgede kompleksitet af produkter og arbejdsprocesser produkter og den deraf følgende store variation af komponenter og enkeltdele, har øget presset, på især industrivirksomheder, på at skabe ergonomiske og effektive arbejdsmiljøer.

CLIP-O-FLEX er løsningen på, at forskellige værktøjer og materialer altid kan være nemt tilgængelig og udnytter pladsen og arbejdsgangene optimalt og effektivt.

Ved hjælp af de fleksible monteringsmuligheder kan værktøj og forbrugsartikler nemt og hurtigt tilpasses brugeren, hvilket giver en mere ergonomisk arbejdsplads.

CLIP-O-FLEX® indstillinger
KUN 6 TRIN TIL EN OPTIMERET ARBEJDSPLADS MED CLIP-O-FLEX®
OVERBLIK OVER ARBEJDSOPGAVER
1. OVERBLIK OVER ARBEJDSOPGAVER

Skab et overblik over de arbejdsopgaver der udføres, samt hvilke processer og bevægelser der kan effektiviseres.

PLANLÆG INDRETNINGEN
2. PLANLÆG INDRETNINGEN

Skal det være en stationær løsning ved et arbejdsbord eller produktionslinje? Eller en fleksibel løsning med en rullevogn?

OPSÆTNING AF SKINNER
3. OPSÆTNING AF SKINNER

Skinnerne monteres nemt på værktøjsstavlen, væggen, arbejdsbord eller produktionslinje.

CLIPS TIL KASSER OG BAKKER
4. CLIPS TIL KASSER OG BAKKER

Clip-in profilerne kan bruges i 3 forskellige arbejdsvinkler, og kan nemt påsættes KLT-kasserne og bakker, til opbevaring af forbrugsvarer og værktøj

TILFØJ TILBEHØR OG HOLDERE
5. TILFØJ TILBEHØR OG HOLDERE

Vi har mere end 25 forskellige holdere og kroge til opbevaring af maskiner, værktøj, computere samt manualer og kemidåser.

TILPASNING TIL DEN ENKELTE OPGAVE
6. TILPASNING TIL DEN ENKELTE OPGAVE

Clips og holdere kan nemt justeres og tilpasses den enkelte arbejdsopgave ved arbejdsbordet, eller tages med, der hvor tingene skal bruges.