Würths Hulrumsventil
Würths Hulrumsventil
WÜRTHS HULRUMSVENTIL FF 102/50
Opretholder ventilation i hulrummet - og kan begrænse brandspredning ved ydervægge, facader og tage i op til 120 minutter
Würths Hulrumsventil FF 102/50 er den ideelle løsning til dig, der arbejder med brandsikring i hulrum ved ydervægge, facader og tage. FF 102/50 passer til ventilerede hulrum med 50 mm luftgennemstrømning og besidder den særlige egenskab at opretholde ventilation i hulrummet. Würths Hulrumsventil FF 102/50 kan samtidig virke brandhæmmende i op til 120 min., hvilket sikrer passiv brandsikring af højeste kvalitet med enkel og hurtig montering.
WÜRTHS HULRUMSVENTIL FF 102/50:
- Opretholder ventilation i hulrummet
- Kan virke brandhæmmende i op til 120 min.
- Passer til ventilerede hulrum med 50 mm luftgennemstrømning
- Testet i henhold til EN1363-1
- Dokumenteret 60 års holdbarhed
- Måler: 1000 x 75 x 6 mm
- Monteres med rustfri skruer eller søm jf. installationsvejledning
BESTIL WÜRTHS HULRUMSVENTIL FF 102/50 OG TILBEHØR