Produkter til fødevare- og sundhedsindustrien er ikke kun underlagt strenge tekniske krav – de skal også være fysiologisk sikre og opfylde krævede miljøparametre på samme tid.
Würth har et bredt sortiment af produkter, som opfylder disse krav og er godkendt til brug i fødevareindustrien og andre brancher, hvor risikopotentialet i forbindelse med reparation, vedligehold, installation og lignende er på et absolut minimum.
Produkter med NSF®-logoet er blevet testet og registreret af National Sanitary Foundation. NSF® er den eneste internationale registrering, der garanterer, at et produkt kan anvendes i fødevareindustrien uden at udgøre nogen sundhedsrisici.
Rensevæske multiclean
Til rengøring og midlertidig smøring af områder ved fødevareproduktion, i henhold til godkendelserne NSF H1 og K1.
- NSF-certificeret H1, K1
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- Acetonefri
- AOX- og silikonefri
- 400 ml
Art.nr. 0890 109 6
Bestil onlineMontagerens, Power
Højeffektiv specialrensemiddel med kort afluftningstid. Velegnet til fjernelse af olie, fedt, sod og anden genstridig snavs.
- Indeholder opløsningsmidler
- NSF-certificeret K1, K2, K3, KX
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- 500 ml
Art.nr. 0890 107
Bestil onlineIndustri clean
Acetone-, silikone- og AOX-fri specialrens til hurtig og effektiv fjernelse af genstridigt snavs, fx klæbemiddelrester fra labels, silikonerester, fedt, mærker efter gummi, tuschpen mv. Skånsom mod sarte overflader.
- NSF-certificeret K1, K2, K3, KX
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- Indhold: 500 ml / 5 l
Art.nr. 0893 140 ...
Bestil onlineMetal rens
NSF-certificeret rens til metaloverflader af rustfrit stpk, krom, messing, aluminium mm.
- NSF-certifceret A1, A7
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- AOX- og silikonefri
- Indhold: 400 g
Art.nr. 0893 121 1
Bestil onlineKraftfuld rens til rustfrit stål
NSF-certificeret specielrensevæske til rengøring af metaloverflader. Fjerner olie, fedt, støv og snavs effektivt.
- NSF-certificeret A1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Indhold: 500 ml
Art.nr. 0893 121 2
Bestil online
Silicon-fluid
Antifriktions- og slipmiddel af høj kvalitet.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farveløs, ingen misfarvning
- God materialekompatibilitet
- Indhold: 400 ml
Art.nr. 0893 221 000
Bestil onlineRost-off special
Special NSF. Højtydende rustfjerner medfødevareregistrering.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Indhold: 400 ml
Art.nr. 0893 130 400
Bestil onlineUniversalfedt III
Til langtidssmøring og pleje af maskinelementer.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farveløs
- Indhold: 400 g patron
Art.nr. 0893 107 002
Bestil onlineUniversalfedt IV
Til smøring og pleje af glide- og rullelejer og andre dele, hvor der kan opstå stort tryk eller forhøjede temperaturer.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farve: Hvid
- Indhold: 400 g patron
Art.nr. 0893 107 003
Bestil onlineHurtigthærdende lim med præcis
dosering til sammenlimning af metal-, plast- og gummidele. Specialhætte forhindrer, at spidsen stopper til.
- NSF-certificeret P1
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Transparent
- Indhold: 5 / 20 / 50 g
Art.nr. 0893 09 ...
Bestil onlineSilikone Acetat, NSF
Specialfugemasse af høj kvalitet til forsegling inden for fødevare- og Drikkevandsområdet. Tørrer ved +5 grader.
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Indhold: 310 ml
- Fås i flere farver
Art.nr. 0892 550 ...
Bestil onlineKonstruktionslim klæber og
forsegler, Power Kraftig, elastisk hybrid-konstruktionslim. Kan overmales, er UV-resistent og tørrer ved +5 grader.
- NSF-certificeret P1
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Indhold: 300 ml
- Fås i flere farver
Art.nr. 0893 235 ...
Bestil onlineDOS skruesikring, mellemstyrke
Forebygger løsgørelse forårsaget af fx vibrationer og stød. Meget modstandsdygtig.
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farve: Blå
- Indhold: 25 / 50 g
Art.nr. 0893 243 0 ...
Bestil onlineDOS skruesikring, superfast
Særlig velegnet til skrueforbindelser, der udsættes for høje belastninger. Kan kun fjernes ved opvarmning til 300°C.
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farve: Grøn
- Indhold: 25 / 50 g
Art.nr. 0893 270 0 ...
Bestil onlineDOS rørtætning med PTFE, Lav styrke
Til tætning af alle metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind i overensstemmelse med DIN 2999.
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Hvid
- Indhold: 50 g
Art.nr. 0893 511 050
Bestil onlineDOS rørtætning, mellemstyrke
Til tætning af alle metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind i overensstemmelse med DIN 2999.
- NSF/ANSI Standard 61 - certificeret
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farve: Gul
- Indhold: 50 g
Art.nr. 0893 577 050
Bestil onlineDOS flangetætning, lav spaltefylde
Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger (maks. 0,3 mm) og erstatning af faste pakninger.
- NSF-certificeret P1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farve: Grøn
- Indhold: 50 g
Art.nr. 0893 573 050
Bestil onlineDOS flangetætning, høj
spaltefylde Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger (maks. 0,5 mm) og erstatning af faste pakninger. Sikrer 100% forsegling.
- NSF-certificeret P1
- Allergenfri, Kosher-certificeret
- Farve: Orange
- Indhold: 50 g
Art.nr. 0893 574 050
Bestil onlineTætningsmasse til motorer og kabinetter DP 300
Permanent tætningsmasse til motorer og kabinetter med høj temperaturbestandighed. Fremragende tætningsevne takket være permanente plastegenskaber (ikke-hærdende).
- NSF-certificeret P1
- Allergenfri
- Farve: Rød
- Silikonefri
- Indhold: 80 ml
Art.nr. 0890 100 048
Bestil onlineHæftefast smøremiddel HHS® 2000 PLUS
Højtydende universal smøreolie med fremragende vedhæftning. Modstandsdygtig over for tryk og høje temperaturer.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- Indhold: 400 ml
Art.nr. 0893 106 203
Bestil onlineHæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS
Universal højtydende smørefedt, som er modstandsdygtig over for tryk og høje temperaturer. Langvarig smøreeffekt og fremragende tætningsegenskaber giver god korrosionsbeskyttelse.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- Indhold: 400 ml
Art.nr. 0893 106 204
Bestil onlineMulti Plus
Højtydende og vandafvisende universalspray med fremragende krybeegenskaber. Velegnet som rustfjerner, kontaktspray og korrosionsbeskyttelse.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- Indhold: 400 ml
Art.nr. 0893 056 000
Bestil onlineHæftefast smøremiddel HHS® 6000 PLUS
Universal højtydende smøreolie med fremragende krybefunktion. Effektiv overfladebeskyttelse mod slitage og friktion selv ved ekstremt høje hastigheder.
- NSF-certificeret H1
- Allergenfri, Kosher og Halal certificeret
- Indhold: 400 ml
Art.nr. 0893 106 202
Bestil onlineEC100 overfladerens
Ideel overfladerens til affedtning.
Tørrer hurtigt og efterlader ingen rester.
- NSF-certificeret A1
- Allergenfri
- VOC-indhold under 20 %
Art.nr. 0893 117 138/145/146
Bestil onlineEC200 overfladerens
Intensiv universalrengøringsmiddel med meget gode opløsningsegenskaber. Godt alternativ til olieholdige og opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler.
- NSF-certificeret C1
- Allergenfri
- VOC-indhold 0%
Art.nr. 0893 117 136/140/141
Bestil onlineEC300 overfladerens
Højtydende affedtningsmiddel med gode opløsningsegenskaber. Fjerne genstridige fedtstoffer, bitumen, silikone, fugemasse og lignende.
- NSF-certificeret K3
- Allergenfri
- VOC indhold under 20 %
Art.nr. 0893 117 137/143/144
Bestil online