Når du ser på et par sikkerhedssko eller -støvler, er det meget vanskeligt at se, hvor godt de beskytter dine fødder. Derfor er alt sikkerhedsfortøj tildelt en sikkerhedsklasse, som fortæller, hvilken beskyttelse fodtøjet giver. Men hvilken sikkerhedsklasse skal du vælge?
For at finde ud af, hvilken sikkerhedsklasse dine sikkerhedssko skal have, skal du tænke over, hvilke risici dine fødder kan blive udsat for, når du har dem på.
- Arbejder du i vådt eller tørt miljø?
- Kan du risikere at træde på søm eller andre skarpe genstande, der kan perforere en almindelig sål?
- Eller kan der falde noget ned, som kan ramme og knuse dine tæer?
Kan gulvet fx være glat, bør du vælge en sko med en skridhæmmende sål.
Går du ofte i et kuperet terræn, kan du med fordel vælge en sko med en smidig sål, stødabsorbering og god støtte, så du ikke vrikker om.
Når du har tænkt igennem, hvilke risici, dine sikkerhedssko skal beskytte dig i mod, er der kun tilbage at vælge det par, du bedst kan lide i forhold til farve, design og komfort blandt de sikkerhedssko, der har den rigtige sikkerhedsklasse


KENDER DU FORSKELLEN PÅ ESD OG ESR?
ESD står for Electro Static Discharge = elektro statisk af- / udladning. Sikkerhedssko med ESD-godkendelse er sko, der har en højere ledningsevne end standard antistatiske sko.
ESR står for Electric Shock Resistance = elektrisk isolerende. Hvor ESD og antistatiske sko leder elektriciteten væk, er ESR ikke ledende, men i stedet elektrisk isolerende og beskytter brugeren mod elektrisk shock på op til 18.000V/60 Hz i 1 minut.
Produkter markeret med ESD-ikonet er certificeret efter standard DIN EN / IEC 61340-5-1 og opfylder alle krav i henhold til de specificerede testprocedurer.
ESR-begrebet findes ikke i EU-regi og normerne er derfor canadiske CAN/CSA Z195-09.

ARBEJDSTØJ & SKO
Hos Würth hjælper vi med at sætte indkøbet i system, uden at du skal gå på kompromis med hverken kvalitet, service eller fleksibilitet. De vejleder gerne enten over telefonen eller på et besøg i din virksomhed, hvor de viser vores store udvalg af smart arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj frem.
Vores Arbejstøjsspecialister kan hjælpe og vejlede med:
- Om tøjets pasform, funktionalitet og kvalitet
- Tage medarbejdernes mål
- Holde styr på medarbejdernes størrelser for nem genbestilling
- Tryk af firmalogo