Kun for erhvervsdrivende  

 

Fra påføring til hærdning af fugemasser

Fra påføring til hærdning af fugemasser

Med denne guide til påføring af fugemasser kommer du godt igennem forberedelse, påføring og hærdning.

Du får blandt andet tips til, hvordan du opnår det bedst mulige slutresultat.

Trin 1: Forberedelse

Fugefladerne skal være helt fri for støv, fedt og snavs. Brug primer ved behov for at opnå bedre vedhæftning.

Lav gerne en prøvefugning for at være sikker på vedhæftningen og at det rette produkt til opgaven er valgt. Du skal altid lave en prøve på, om klæberen binder sig fast på underlaget, inden du klæber større ting.

Trin 2: Påføring

Temperaturen skal være mindst +5 °C ved påføring. Til de fleste opgaver skal du anvende en fugebagstop for at sikre, at fugen kun hæfter på siderne og derved udnytter sin elasticitet, fordi den ikke også hæfter i bunden af fugen.

Andre fordele ved fugebagstop:

  • Bagstoppen fungerer som modhold ved påføring
  • Du undgår unødvendigt stort forbrug
  • Fugen får den korrekte dybde og tværsnit

Følg disse trin, når du skal påføre massen:

  • Påfør fugemassen med en rolig og jævn bevægelse
  • Tryk fugen på plads med en fugepind, som har været tilstrækkeligt fugtet i glittervæske inden brug. For optimal effekt kan glittepind eventuelt slibes med vandslibepapir, inden du bruger den
  • Pres fugen på plads nedefra og op, så den får god kontakt med fugekanterne
  • Glit fugen oppefra og ned for at undgå luftbobler samt sikre god vedhæftning til de to kontaktflader

Tips til påføring

Du skal undgå tre-punkts vedhæftning, da det giver fugeslip og revner i fugen.

Fugens tværsnit skal være dobbelt så bredt som dybt. Ved smalle fuger bør dybden være større end bredden. Det giver en større hæfteflade.

Hvis du bruger malertape til at "styre" fugen, skal du fjerne tapen hurtigst muligt, inden fugen er færdighærdet. Det giver det bedst mulige resultat.

 

Trin 3: Afhærdning efter påføring

Fugen skal beskyttes mod vand og snavs under udhærdning. Sørg for rigeligt med ventilation ved indvendige fuger. Vær sikker på temperaturen er mindst +5 °C, mens fugen afhærder.

Påføring af fugemasse

Fugemasser:

Hvilken fugemasse skal du bruge?

Se fx forskellen på en elastisk og en ikke-elastisk fugemasse.

Find den rigtige fugemasse

Få tips til vedligehold af fuger

Følg vores tips og forlæng dine fugers holdbarhed.

Se guiden

 

Nyeste artiker

TIPS TIL EFFEKTIVT VEDLIGEHOLD

20-05-2026Uplanlagte stop koster tid, penge og ro i produktionen. Ofte skyldes de ikke store fejl, men små ting i hverdagen: manglende materialer, uklart overblik, akutte bestillinger eller produkter, der ikke er tilgængelige, når de skal bruges. I denne artikel får du konkrete tips til, hvordan du kan skabe mere struktur i vedligeholdet, minimere fejl og sikre en mere stabil drift med løsninger fra Würth.

Læs mere

Sådan får du din investering i sporingsudstyr igen

06-05-2026Der findes mange muligheder inden for sporings- og afbalanceringsudstyr, inklusiv billigt udstyr. Men faktisk er det ikke en lav pris, der afgør, om du tjener din investering ind igen. Her giver vi dig svaret på, hvordan du får mest muligt ud af din investering i sporingsudstyr.

Læs mere

Guide: Sådan borer du problemfrit i metal

23-04-2026null

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu