Hvordan vælger du de rigtige sikkerhedssko?
Er det blevet tid til at skifte de gamle sikkerhedssko ud, skal du selvfølgelig have et nyt, smart par, som er rare at have på hele dagen. For dine fødders skyld er der dog flere ting, du skal tænke på end skoenes farve, design og komfort. Sikkerhedssko er nemlig ikke ”bare sikkerhedssko”.
Der er stor forskel på, hvilke beskyttende egenskaber sikkerhedssko og andet sikkerhedsfodtøj har. Derfor har alt sikkerhedsfodtøj en såkaldt sikkerhedsklasse, fx SB, S1P eller S3, som fortæller dig, hvilke beskyttende egenskaber det enkelte par sikkerhedssko eller –støvler har. Når du vælger sikkerhedsfodtøj, skal du derfor altid starte med at tage stilling til, hvilken sikkerhedsklasse det skal have.
Hvordan finder du den rigtige sikkerhedsklasse?
For at finde ud af, hvilken sikkerhedsklasse dine sikkerhedssko skal have, skal du foretage en vurdering af, hvilke risici, du er udsat for, når du har dem på.
Start med at overveje, hvordan en normal arbejdsdag ser ud, og hvad der kan ske, når du løser dine opgaver. Risikerer du fx at træde på søm eller andre skarpe genstande, der kan trænge igennem en almindelig sål? I så fald bør du vælge en sikkerhedssko med sømværn.
Tænk også over, hvilket underlag du går på, når du er på arbejde. Kan gulvet fx være glat, bør du vælge en sko med en skridhæmmende sål. Går du ofte i et kuperet terræn, kan du med fordel vælge en sko med en smidig sål, stødabsorbering og god støtte, så du ikke vrikker om.
Når du har tænkt igennem, hvilke risici, dine sikkerhedssko skal beskytte dig i mod, er det nemmere at regne ud, hvilke beskyttende egenskaber, de skal have. Du kan nu finde den sikkerhedsklasse dine sikkerhedssko skal have ved hjælp af skemaet herunder, som viser, hvilke beskyttende egenskaber de forskellige sikkerhedsklasser har.
Og så er der kun tilbage af vælge det par sikkerhedssko, du bedst kan lide i forhold til farve, design og komfort blandt de sikkerhedssko, der har den rigtige sikkerhedsklasse.
Nyeste artiker
05-04-2024Begreberne i forhold til den grønne dagsorden er mange, og dokumentationskravene er høje. Men hvad dækker ordene egentlig over? Og hvad betyder de for din virksomhed?
03-04-2024Inden du pakker bolten, boret eller noget helt tredje op af Würth kassen, har produktet været på en lang rejse for at sikre, at det lever op til kravene til den høje Würth kvalitet.
26-03-2024Hvad er fordelen ved lakforsegling? Hvor længe kan lakforseglingen holde? Og hvordan laver du en lakforsegling med lang holdbarhed?