Kun for erhvervsdrivende

Specialværktøj

TOOLCOMPASS er et bredt program af specialværktøj til dig og din branche, som gør det nemmere at løse specialopgaver.

Hos Würth finder du specialværktøj til en lang række specialopgaver som f.eks. afmontering af dyser, udskiftning af tandrem, reparation af kobling og meget mere.

Alt sammen værktøj, der gør det meget lettere for dig at løse vanskelige opgaver.

Samtidig giver konceptet dig mange fordele:

  • Værktøjet er særligt udviklet til konkrete specialopgaver og nemt at bruge
  • Demovideoer viser hvordan du bruger værktøjet
  • Du kan tage nye specialopgaver ind eller løse dem betydeligt hurtigere, hvilket frigør tid og øger indtjeningen
  • Du kan trække på viden fra Würths specialister og samarbejdspartnere

Se et udvalg

For at gøre det nemt for dig at anvende specialværktøjerne korrekt, er der demonstrationsvideoer af de fleste værktøjssæt.

Find det værktøj du skal bruge

Kom godt i gang med en grundpakke til hjullejer og bøsninger

Skal du reparere tandrem?

Hvilket justeringsværktøj, der er det rigtige, afhænger altid af den konkrete køretøjstype. Med Toolfinder kan du hurtigt og enkelt finde det justeringsværktøj til reparation af tandrem, som du skal bruge. Du kan søge det frem ved hjælp af bilmærke, model, årgang osv.

Brug din specialist når du skal løse specialopgaver

Står du med en vanskelig specialopgave, så spørg en af Würths motor- og additivspecialister til råds. De kan vejlede om, hvordan du med det rette værktøj lettest løser opgaven.

Forebyggelse og problemløsning i samråd med Würths motor- og additivspecialister:

Nord- og Midtjylland: Anders Mondrup: Tlf.: 20 30 77 07

Sydjylland/Fyn: Niels Bruun: Tlf.: 40 37 95 99

Nordsjælland: Stig Jensen: Tlf. 20 29 57 97

Sydsjælland: Rasmus Berner: Tlf. 27 75 61 29

Et stærkt samarbejde mellem specialister

For at hjælpe dig bedst muligt, samarbejder vi med nogle af markedets bedste specialister på området. Står du med en specialopgave, som du ikke kan løse ved hjælp af værktøj og vejledning fra vores additiv- og motorspecialister, kan du kontakte en af vores samarbejdspartnere. Nogle gange er det kan det bedre betale sig at lade eksperter løse opgaven og selv bruge sin tid på noget andet.

Du får:

  • En komplet samarbejdspartner – du behøver kun henvende dig et sted
  • Nem adgang til mere viden
  • Specialisthjælp til mange opgavetyper - også de komplicerede

Hvem kontakter du?

Afprøvning og renovering af dieselkomponenter

Landsdækkende: BG Diesel: Tlf.: 87 41 80 47

Komplicerede reparationer og dyseudtræk

Nord- og Midtjylland: HV-elektro: Tlf.: 97 42 65 44

Sydjylland: Esbjerg Cylinderservice: Tlf.: 75 13 92 55

Sjælland: Dansk Cylinderservice: Tlf.: 55 72 55 51

Fyn: alle 3 ovenstående partnere