Kun for erhvervsdrivende  

Nye afrensere baseret på bæredygtige råvarer

Vores nye serie af afrensere er baseret på bæredygtige råvarer.

Det giver en række fordele:

  • Bedre for miljøet
  • Bedre arbejdsmiljø
  • NSF-godkendt

Bedre for miljø og arbejdsmiljø

Med den nye serie af afrensere har vi gentænkt recepten på rengøringsmidlet med tanke på miljøet og på brugeren. Derfor indeholder serien ingen farlige stoffer, og har derfor heller ingen faremærker. Det betyder færre gener for brugeren og at miljøpåvirkningen minimeres.

Eco

Høj ydeevne

De naturlige ingredienser virker på den måde, at de trænger ind under overfladen på snavset. Deres evne til at afgive fugt er bedre end alkaliske rengøringsmidler. Når fugten trænger ind i snavset, mobiliseres snavset, så det kan løftes fra overfladen. Det kræver altså mindre manuelt arbejde at fjerne snavset på grund af produkternes høje ydeevne.

Drøj i brug

De nye produkter er nemme at bruge – de er klar til brug i den medfølgende sprøjteflaske.

Derudover er de drøje i brug, da en lille mængde ofte er nok (1 sprøjt på 1-2 ml).

EC100 har desuden en bedre reaktionstid på overfladen end eksempelvis bremserens og acetone.

Evc
Eco

Forskellig effekt

Hvert af de nye produkter er udstyret med en indikation af produktets effekt: light, medium heavy.

TIP: Ønskes en helt ren overflade, kan du med fordel afslutte med EC100 efter brug af EC200 eller EC300, da den ikke efterlader rester

Mange anvendelsesmuligheder

Alle 3 produkter er universalprodukter, der kan anvendes bredt. De er også alle 3 godkendt til anvendelse i fødevareindustrien.

Læs mere under de forskellige produkter.

eco

Bestil i shop eller app

EC100

Effektivt rensemiddel med kort virkningstid til affedtning af overflader. Tørrer hurtigt og efterlader ingen rester. Anvendes fx.. Efter brug af EC300

EC200

Universal afrenser med høj ydeevne mod fedt og olierester. Kan desuden anvendes i delevasker (også opvarmet).

EC300

Universal afrenser med ekstra høj ydeevne til det mest genstridige snavs. Fjerner f.eks. tjære, smøremidler, harpiks, gummi- og klæberester mv.

AKTUELLE KAMPAGNEKODER FOR WÜRTH ONLINE-SHOP ELLER APP

Gælder til og med 31. maj 2022 eller så længe lager haves.