Kun for erhvervsdrivende  

NYHEDER OG TILBUD PÅ DÆKSKIFTE- OG AFBLANCERINGSMASKINER

NYHEDER

Nyhed – Hunter Elite afbalanceringsmaskine til cargo køretøjer

Diagnose og afbalancering af cargo køretøjer med et topprodukt fra Hunter, som er din garant for automatiserede og effektive arbejdsgange

 

Hunter

Hunter HD afbalanceringsmaskine HDE30

Diagnose- og afbalanceringsmaskine som er velegnet til lastvogne, busser, og varevogne (kan også buges til personvogne). Med udvendig scanner der scanner hjuldimensioner, type og hjulprofil. Integreret hjulløfter/gevindspindel. Ekskl. hammerhead. Opspænd sammensættes efter behov.

Art.nr. W343 720 030

HDE30 modellen til cargo køretøjer er baseret på de samme unikke funktioner, som den velkendte Hunter RFE20 model til personkøretøjer. Det er modellen med en vejtryksrulle, som tester for vejtryk og sidetræk og foretager en komplet diagnose – alt i én automatisk arbejdsgang. Hastighed er en nøglefunktion i de produkter. De er verdens hurtigste til diagnose og afbalancering.

Ny model – Hunter Revolution dækskifter

Nøglefunktionen i Hunters nye model af Revolution dækskifteren er at tilbyde en enkel arbejdsproces. Ligesom med afbalanceringsmaskinen er fuldautomatiske processer en af de helt afgørende fordele. For det sparer dig tid og kræfter, endda rigtig meget tid.

Hunter

Hunter dækskifter TCR1H Revolution

Fuldautomatisk dækskifter med enkel arbejdsproces, der gør maskinen nem at betjene og mindsker tidsforbruget. Indbygget hjulløft fra fronten, automatiske hjælpearme og trinløs invertermotor. Inklusiv "Walk Away" funktion, som gør det muligt at spare op til 57% tid. Indbygget kamerafunktion, der optager og gemmer alle dækskift.

Den nyeste model er bl.a. opgraderet med en hydraulisk spindel, som sikrer et stærkt og præcist opspænd af hjulet. Desuden er der adgang til HunterNet, som både er et administrationsværktøj og et værktøj til at give dine kunder relevante informationer.

Art.nr. W343 720 030

VIL DU VIDE MERE OM DÆK OG AFBALANCERING?

Vil du vide mere

Vibrationer, sidetræk og ubalance?

Med Hunter afbalanceringsmaskiner er en afbalancering ikke bare en afbalancering. Det er også vejsimulering eller optimering med måling af vejtryk og sidetræk for optimering i én arbejdsgang i forbindelse med afbalanceringen. Det sparer dig både tid og penge. Samtidig er du sikker på at finde alle fejl – første gang – hver gang.

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon +45 79 32 32 32, så hjælper vi dig med at finde ud af, hvilke maskiner der matcher dit behov.

Du kan læse mere om Værkstedsudstyr her